絞り込み
色
その他(2)
アイボリー系(7)
イエロー系(8)
オレンジ系(2)
カーキ系(2)
グリーン系(6)
グレー系(5)
ゴールド系(4)
シルバー系(6)
パープル系(2)
ピンク系(5)
ブラウン系(6)
ブラック系(7)
ブルー系(7)
ホワイト系(8)
レッド系(7)
透明(クリア)(5)
主な用途
- ガラス(1)
- コンクリート・アスファルト(1)
- プラスチック(1)
- マーキング(4)
- 木部(7)
- 発泡スチロール(1)
- 鉄部(8)
水性or油性
- 水性(1)
- 油性(11)
特性
- その他(1)
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(3)
- 耐油(3)
- 速乾(4)
使用場所
屋内(4)
屋外(10)
主成分
- その他(1)
- アクリル(10)
- シリコン(1)
- ニトロセルロース(1)
その他・アクリル・シリコン・ニトロセルロース
ブランド
- サンデーペイント
- モノタロウ(2)
- ロックペイント(18)
- アサヒペン(18)
- ニッペホームプロダクツ(12)
- 日立産機システム(8)
- カンペハピオ(7)
- シントーファミリー(6)
- ハウスボックス(3)
- アトムハウスペイント(3)
- ロイド(3)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- イサムエアゾール(2)
- エスコ(1)
- ダイケン(1)
- 昭和商会(1)
- TOEX(LIXIL)(1)
- いすゞ自動車(1)
- ペベオ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

アイボリー系(7)

イエロー系(8)

グリーン系(6)

シルバー系(6)

ブラウン系(6)

ブラック系(7)

ブルー系(7)

ホワイト系(8)

レッド系(7)

透明(クリア)(5)

ラッカースプレーJ
サンデーペイント(60件のレビュー)¥499税込¥5491本(300mL)当日出荷信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。成分ニトロセルロース、合成樹脂タイプラッカースプレー標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
水性ラッカースプレーMAX
サンデーペイント(30件のレビュー)¥689~税込¥758~1本(150mL)ほか当日出荷から8日以内出荷労働環境配慮型の新機軸。 有機溶剤中毒予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 特定化学物質障害予防規則対象外※つや消し黒、シルバー、ゴールドを除く。 RoHS指令・REACH規制対象外。 ドライ感のある塗膜は汚れがつきにくく長期間美しさを保ちます。硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。用途屋内外の鉄部・木部・コンクリート・ガラス・スレート・プラスチック・発泡スチロールなど。タイプ水性スプレー指触乾燥時間(分)約8(20℃)、約16(冬期)半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
ラッカースプレーSL
サンデーペイント(79件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(300mL)当日出荷特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリルタイプ硝化綿ラッカースプレー主な用途木、鉄、マーキング指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
ラッカースプレーMAX
サンデーペイント(46件のレビュー)¥879~税込¥967~1本(300mL)ほか当日出荷から7日以内出荷特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などタイプラッカースプレー指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
配電盤・キャビネット補修用スプレー
サンデーペイント(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(300mL)当日出荷配電盤・キャビネット補修用ラッカースプレー。 5Y7/1 7分艶有り。 RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。 耐候性に優れた鮮やかな塗膜。 耐油、耐ガソリン性に優れる。 ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。 プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。用途配電盤・キャビット補修用。トラスコ品番818-6295色ライトベージュ(5Y7/1 7分艶有り)主成分アクリルラッカー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、耐候塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)
マーキングスプレー
サンデーペイント¥769~税込¥846~1本当日出荷ノズルが細く文字書きやマーキングに最適。 きれいで簡単に線引きやマーキングができます。用途鉄部・アスファルト・木部(土木、建築、電気、ガスや水道道路工事など)の文字書き、マーキング専用。質量(g)330容量(L)0.3乾燥時間(分)表面約15(20℃)、約30(冬)塗布面積(m2)1.1~1.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
文字書きスプレー
サンデーペイント¥999税込¥1,0991本(300mL)当日出荷から4日以内出荷文字書きやマーキングに適するようにノズルが細口になってます。容器が細くなっているので、手に持ちやすい。 アスファルト面にもにじまず塗れます。用途工事の文字書き、マーキング 土木建築、電気、ガス、水道工事などの文字書きやマーキングに成分アクリルラッカータイプアクリルラッカーエナメル塗り面積(m2)約1.2~1.8(1回塗り)主な用途マーキング指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
ガードレール補修用スプレー
サンデーペイント(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(300mL)4日以内出荷ガードレール補修用ラッカースプレー。 RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。耐候性に優れた鮮やかな塗膜。 耐油、耐ガソリン性に優れる。 ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。 プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。用途ガードレール補修用。トラスコ品番818-6296危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)
アクリルラッカースプレー
サンデーペイント(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1本(300mL)4日以内出荷から7日以内出荷フロンガスやトルエン、鉛、クロム等の有害物質を使用しない安心の日本製アクリルラッカースプレー。乾燥が速く高耐久・高光沢用途屋内外の木部・鉄部用 自転車、農機具、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、鉄柵、工作品など主成分アクリルラッカー主な用途木、鉄指触乾燥時間(分)(20℃)約20、(冬季)約40危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、速乾塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4~0.6枚分危険物の性状非水溶性
ガードレール補修用スプレー
サンデーペイント¥1,398税込¥1,5381本(300mL)当日出荷から4日以内出荷ガードレール補修用ラッカースプレー。RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。耐候性に優れた鮮やかな塗膜。耐油、耐ガソリン性に優れる。ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。用途ガードレール補修用主成分アクリルラッカー危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL油性 or 水性油性特性耐油、耐候塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)
ラッカースプレーMAX 容量:0.3L
サンデーペイント¥1,198税込¥1,3181本当日出荷特定化学物質障害予防規則適用外です。強靭な塗膜が美しいツヤを長期間保ちます。環境配慮型のアクリルラッカースプレーです。用途鉄部、自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などに。木部、工作品などに。容量(L)0.3主な用途鉄部、木部、工作品危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
ラッカースプレーMAX 容量:0.3L 丸吹
サンデーペイント¥999税込¥1,0991本当日出荷特定化学物質障害予防規則適用外です。強靭な塗膜が美しいツヤを長期間保ちます。環境配慮型のアクリルラッカースプレーです。用途鉄部、自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などに。木部、工作品などに。材質アクリル樹脂系ラッカー容量(L)0.3塗布面積(m2)約0.4~0.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L指触乾燥時間(時間)約15分(20℃)、約30分(冬)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーシルバースプレー
サンデーペイント¥1,498税込¥1,6481本(300mL)4日以内出荷美しく、輝度の高い、白いシルバー。すぐれた耐候性と防食性。用途鉄部・トタン・木部 。門扉・フェンス・シャッター・カラートタン・トタン屋根・鉄骨・ロッカー・パイプ・スチール製品・遊具など色シルバー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
ラッカースプレーMAX 容量:0.3L
サンデーペイント¥999税込¥1,0991本当日出荷トルエン、キシレン、エチルベンゼン、MIBK、鉛などの有害物質を使用しない高機能アクリルラッカースプレー。トラスコ品番338-4708材質アクリル樹脂系ラッカー容量(L)0.3塗布面積(m2)約0.4~0.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L指触乾燥時間(時間)約15分(20℃)、約30分(冬)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
指定色ラッカースプレー 楕円吹き
サンデーペイント¥28,980税込¥31,8781箱(300mL×12本)21日以内出荷ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは平吹き(楕円形)タイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)吹付パターン楕円吹き主な用途木、鉄危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
指定色ラッカースプレー 丸吹き
サンデーペイント¥28,980税込¥31,8781箱(300mL×12本)21日以内出荷ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは丸吹きタイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー