絞り込み
色
アイボリー系(1)
イエロー系(4)
オレンジ系(4)
グリーン系(2)
ピンク系(1)
ブルー系(1)
レッド系(2)
主な用途
- マーキング(1)
使用場所
屋内(6)
屋外(5)
特性
- 夜光・蛍光(10)
ブランド
- エスコ
- シンロイヒ(41)
- SHOW UP(9)
- アサヒペン(7)
- 日本緑十字社(4)
- テムスケミカル(2)
- シントーファミリー(2)
- アトムハウスペイント(2)
- ニッペホームプロダクツ(2)
- ニッぺ(日本ペイント)(2)
- トーホー(2)
- アズワン(1)
- カンペハピオ(1)
- エルティーアイ(1)
- つくし工房(1)
- イサム塗料(1)

蛍光スプレー
エスコ¥3,460税込¥3,8061本3日以内出荷つや消し。同系普通色の約2倍の視認性があります。下塗りなしで塗装できます。油性。鉄、木、スレート、コンクリート、アルミ等色々な素材に。危険箇所の識別表示や安全防災表示に適しています。注目させたい工具などのマーキングにお使いください。鮮明な蛍光色で安全防災表示用の目立つ塗装ができます。細吹きノズルで文字書きにも最適。アスファルトにもくっきり鮮明な蛍光色マーキング。第4類第2石油類。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。色蛍光ピンク内容量(mL)300乾燥時間(分)冬期(指触):40、夏期(指触):20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2危険物の性状非水溶性
油性蛍光塗料 (屋内外用)
エスコ¥19,400税込¥21,3401缶翌々日出荷つや消し。アルキド樹脂蛍光塗料。油性ペイントの上に重ね塗り可能。1回塗りの膜厚が大きく刷毛塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良い。指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくい。肉持感がよく、垂れにくい。弱溶剤型なので作業がしやすい。耐候性が良い。仕様うすめ液:塗料用シンナー容量(kg)1塗装(上塗)製品(2回)、(下塗)白色油性塗料 (1回)乾燥時間(時間)冬期(指触):1危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)4乾燥時間20℃ (指触):30
水性床用蛍光塗料
エスコ¥15,000税込¥16,5001缶翌々日出荷つや消し。工場・倉庫内・駅プラットホーム・駐車場・アスファルト面・コンクリート面へのラインマーキング等にご使用下さい。アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料です。下塗りに白色塗装なしで施工できます。乾燥性が良く、作業性に優れています。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料です。塗膜性能:付着性、耐水性、耐アルカリ性、促進耐候性良好です。塗膜がある場合は付着性試験を行ってください。塗装場所の気温や被塗物温度が5℃以下、湿度が85%以上又は換気が十分でなく結露が考えられる場合はm塗装を避けてください。外部の塗装で降水、降雪の恐れがある時、強風時は塗装を避けてください。色イエロー乾燥時間(分)20℃(指触):30内容量(kg)1乾燥時間(時間)冬期(指触):1危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)2(1kg)、8(4kg)
蛍光マーキングスプレー 300mL EA942EVシリーズ
エスコ¥3,340税込¥3,6741本翌日出荷水性の為、扱いやすく安全性が高いです。視認性の高い蛍光色を有しており、雪との対比で効果的に見えます。色付けとして配合されている着色剤は法定色素を使用しており、人体や環境に優しいです。スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。スプレー缶が冷えるとガスの圧力が低下し、うまく噴射できません。 保管時は5℃以上の気温の場所に置く、もしくは使用前に暖かい室内で温めてからご使用ください。 (。お湯やストーブの熱などで温めると、缶の内圧が上がって破裂する恐れがあります。)用途雪面へのマーキング、文字書き用使用温度範囲(℃)5~45内容量(mL)300危険物の類別非危険物
1.0kg 油性蛍光塗料用コーティング剤
エスコ¥9,080税込¥9,9881個翌々日出荷エスコ品番EA942EW-36危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.075L特性蛍光危険物の性状非水溶性
屋内用水性蓄光塗料
エスコ¥19,980~税込¥21,978~1個(1kg)当日出荷から翌日出荷光を3~5分程照射すると、暗闇で15~20分程度発光します。 水性のため環境対応型で扱いやすい。用途非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942EV-25材質プラスチック色クリーム(発光するとグリーン)質量(g)1050寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105主な用途マーキング指触乾燥時間(分)20℃:約30、冬期:約60使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2![300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(オレンジ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50520952-170331-02.jpg)
300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(オレンジ)
エスコ¥3,460税込¥3,8061個当日出荷エスコ品番EA942EV-2色オレンジ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L特性蛍光危険物の性状非水溶性







![600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光オレンジ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50521528-170331-02.jpg)
![600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光グリーン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50521467-170331-02.jpg)


![600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光ブルー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50521625-170331-02.jpg)
![600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光イエロー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50521555-170331-02.jpg)
![600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光レッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50521494-170331-02.jpg)




![300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(オレンジ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50520952-170331-02.jpg)