絞り込み
  • 色アイボリー系(3)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(2)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(4)
使用場所
  • 使用場所屋内(2)
  • 使用場所屋外(2)
水性or油性
  • 水性(4)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(2)
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内カベ・天井(2)
  • 浴室カベ・天井(1)
  • 鉄部(2)
特性
  • ツヤ消し(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(1)
ブランド
  • アトムハウスペイント
  • ニッぺ(日本ペイント)(103)
  • エスケー化研(85)
  • 水谷ペイント(66)
  • ロックペイント(27)
  • 日本特殊塗料(26)
  • 神東塗料(24)
  • 菊水化学工業(22)
  • ホームテイスト(17)
  • 東邦シートフレーム(16)
  • ニッペホームプロダクツ(14)
  • PROST's(10)
  • アサヒペン(8)
  • エスコ(7)
  • EpoChemical(7)
  • 関西ペイント(6)
  • カンペハピオ(5)
  • ターナー色彩(5)
  • AICA(アイカ工業)(4)
  • サンデーペイント(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性つや消し かべ・浴室用塗料 アトムハウスペイント

    水性つや消し かべ・浴室用塗料

    アトムハウスペイント(20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    超強力防カビ剤配合で、浴室やかびの生えやすいお部屋のかべ紙の塗り替えにおすすめです。 かべ紙(ビニールクロス)に直接塗れます。 ホルムアルデヒド吸着機能や悪臭除去効果もあります。 VOC含有用0.1%未満の高い安全性を確立
    用途浴室かべ、トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリー、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等種別水性つや消し主な用途室内かべ、浴室かべ希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内使用場所屋内用指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3特性つや消し
  • 水性室内かべ用 竹炭塗料 アトムハウスペイント

    水性室内かべ用 竹炭塗料

    アトムハウスペイント(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(0.7L)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    薬剤の力ではなく、竹炭の力で湿度調整効果・空気清浄効果が得られます。 自然な仕上がり感なので、和室の塗り替えにもお奨めです。 特許取得の実力派製品です。<第4394370>
    用途トイレ、キッチン、洗面所、リビング、ビニールクロス、コンクリート、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁、繊維かべ等種別水性つや消し主な用途室内かべ希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内使用場所屋内用建築基準法F☆☆☆☆指触乾燥時間(時間)夏期/約0.5~1、冬期/約2~3
  • 水性弾性塗料 凹凸外かべ用 アトムハウスペイント

    水性弾性塗料 凹凸外かべ用

    アトムハウスペイント(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1缶(7L)
    当日出荷
    ひび割れ・汚れに強く、耐水性・耐久性に優れています。 厚膜タイプの高性能弾性塗料です。
    用途塗り替え(適応下地:アクリルリシン、吹付けタイル、水性塗膜) サイディング(金属系サイディングやウレタン、フッ素、シリコン、無機系など特殊な素材は除く) モルタル、コンクリート、スレート、しっくい、ブロック等のかべ種別水性つやあり主な用途金属、スレート、モルタル、コンクリート希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/約2~3、冬期/約6~8特性耐水、耐久
  • 水性アクリルシリコン外壁 アトムハウスペイント

    水性アクリルシリコン外壁

    アトムハウスペイント(3件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1缶(1.6L)ほか
    4日以内出荷
    アクリルシリコン樹脂にHALS(紫外線劣化防止剤)をプラスした高機能外壁用塗料 汚れが付きにくく、付いた汚れも落としやすいツヤあり塗料 乾燥が速く、低臭タイプなので使いやすい
    用途塗り替え(適応下地:アクリルリシン、吹付けタイル、水性塗膜) サイディング(金属系サイディングやウレタン、フッ素、シリコン、無機系など特殊な素材は除く) モルタル、コンクリート、スレート、しっくい、ブロック等のかべ種別水性つやあり主な用途金属、スレート、モルタル、コンクリート、外壁希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)使用場所屋外用使用後の手入方法危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期:約1/冬期:約2~3上塗塗装可能時間夏期:約4時間以上/冬期:6時間以上RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
壁用