絞り込み
  • 色その他(6)
  • 色イエロー系(5)
  • 色オレンジ系(4)
  • 色グリーン系(4)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(4)
  • 色ホワイト系(7)
  • 色レッド系(4)
主な用途
  • かわら屋根(2)
  • コンクリート・アスファルト(7)
  • トタン(3)
  • 外カベ・塀(2)
  • 木部(4)
  • 鉄部(6)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(8)
特性
  • その他(3)
  • ツヤ出し(7)
  • ツヤ消し(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 防カビ(1)
主成分
  • その他(2)
  • アクリル(1)
  • ウレタン(2)
  • シリコン(2)
ブランド
  • 神東塗料
  • ペベオ(70)
  • エスコ(69)
  • ロックペイント(63)
  • ニッペホームプロダクツ(53)
  • ニッぺ(日本ペイント)(38)
  • アサヒペン(35)
  • 菊水化学工業(30)
  • エスケー化研(24)
  • 日亜ペイント(16)
  • サンデーペイント(14)
  • 関西ペイント(12)
  • カンペハピオ(12)
  • ターナー色彩(12)
  • 高森コーキ(10)
  • PROST's(10)
  • DNT(大日本塗料)(9)
  • シンロイヒ(9)
  • シントーファミリー(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー系
イエロー系(5)
オレンジ系
オレンジ系(4)
グリーン系
グリーン系(4)
その他
その他(6)
ブラウン系
ブラウン系(1)
ブラック系
ブラック系(2)
ブルー系
ブルー系(4)
ホワイト系
ホワイト系(7)
レッド系
レッド系(4)
  • 水性スペースエース 神東塗料

    水性スペースエース

    神東塗料
    11,980税込13,178
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    水性でありながらフタル酸樹脂系塗料と同等の作業性を有しています。 塗膜の粘着性が少なく耐汚染性に優れています。 フタル酸樹脂塗料と比較し乾燥が早く、1日で2回塗りが可能です。 鮮映性のあるきめ細かな仕上り感が得られます。 水系塗料ですから塗装後の臭気もほとんどありません。
    用途居室内鋼製建具・居室内木製建具・鉄扉・手すり・一般鉄部・コンクリート・モルタル・各種ボード等内外壁など種別1液水性自己架橋形性アクリルエマルション塗料規格JIS K 5660主成分1液水性自己架橋形アクリルエマルション主な用途木、鉄、外壁、モルタル、コンクリート膜厚(μm)30塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.13kg/m2使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • シントーハヤブサウレタン 神東塗料

    シントーハヤブサウレタン

    神東塗料
    15,980税込17,578
    1セット(3kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさにこだわった2液弱溶剤ウレタン塗料です
    用途各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く) 鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など) 屋根材(トタン、カラー鋼板など) コンクリート、モルタル、各種ボード種別2液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659 2級主成分2液弱溶剤ウレタン塗料主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.15kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
  • シントー1液ハヤブサウレタン 神東塗料

    シントー1液ハヤブサウレタン

    神東塗料
    13,980税込15,378
    1缶(3kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさにこだわった1液弱溶剤ウレタン塗料です
    用途一般鉄部、木部等 コンクリート、モルタル、各種ボード 各種外装材のトップコート (弾性塗材を除く)種別1液弱溶剤形低汚染ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659 2級主成分1液弱溶剤ウレタン塗料主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート塗布方法はけ・ローラー使用量0.10~0.16kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー、クイックエポプライマーⅡ等、浸透性マイルドエポシーラー等
  • ペンフォルテライト 神東塗料

    ペンフォルテライト

    神東塗料
    10,980税込12,078
    1缶(3kg)
    4日以内出荷
    鉛クロムフリー。耐候性:外部適正があります。作業性:塗料配りが良く、はけ・ローラー塗装の作業性が優れています。仕上がり:鮮映性に優れ、なめらかできめ細かく、肉持ち感があります。
    用途鐵扉・鋼製建具・手摺・一般鉄部・木部等の建物付帯設備の美装・保護性能JISK5516 1種相当危険等級希釈【塗料用シンナーA】はけ・ローラー 5~10% / エアレス 5~15%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.11~0.14
  • シントーハヤブサシリコン 神東塗料

    シントーハヤブサシリコン

    神東塗料
    19,980税込21,978
    1セット(3kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    従来品の作業性を大幅に改良 使いやすさと2液弱溶剤シリコン塗料の高性能を追求した塗料です
    用途各種外装材のトップコート(弾性塗材を除く) 鉄部(鋼製階段、手すり、鉄扉など) 屋根材(トタン、カラー鋼板など) コンクリート、モルタル、各種ボード種別2液弱溶剤形低汚染シリコン樹脂塗料規格JIS K 5659 1級主成分2液弱溶剤シリコン塗料主な用途鉄、モルタル、コンクリート、トタン、屋根塗布方法はけ・ローラー使用量0.12~0.15kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10特性弾性、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)23℃:15分、(完全硬化)23℃:24時間危険物の性状非水溶性適合下塗りリフレエース・ライトリフレ等の微弾性フィラー、シントーハヤブサエポプライマー等、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー等
  • オピヤ#3000タールフリー 低温用 神東塗料

    オピヤ#3000タールフリー 低温用

    神東塗料
    32,980税込36,278
    1セット(18kg)
    4日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
  • マイルドハイテンクリヤーF 神東塗料

    マイルドハイテンクリヤーF

    神東塗料
    59,980税込65,978
    1セット(15kg)
    4日以内出荷
    磁器タイルに塗装することで、タイルの汚れ防止や目地の保護を実現する弱溶剤系アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料です。
    用途建築物内外部のタイル施工面(磁器タイルなど)塗布方法はけ・ローラー・スプレー使用量80~100g/m2危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)はけ・ローラー:0~10、スプレー:5~15ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • マイルドハイテンクリヤー 神東塗料

    マイルドハイテンクリヤー

    神東塗料
    59,980税込65,978
    1セット(15kg)
    4日以内出荷
    磁器タイルに塗装することで、タイルの汚れ防止や目地の保護を実現する弱溶剤系アクリルシリコン樹脂系クリヤー塗料です。
    用途建築物内外部のタイル施工面(磁器タイルなど)J99-60H(淡彩色)塗布方法はけ・ローラー・スプレー使用量80~100g/m2危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)はけ・ローラー:0~10、スプレー:5~15色(マンセル値)10RP6/4ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性つや艶有
  • マイルドシリコン 神東塗料

    マイルドシリコン

    神東塗料
    27,980税込30,778
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    塗料用シンナーで希釈する1液タイプで、かつ従来の溶剤形塗料に匹敵する性能を有するオールマイティー塗料です。 また、従来の強溶剤形塗料と違い、下地を侵すことが少ないため、多種の下地塗膜に塗装することができます。 一般外壁面、屋根はもちろん、ドア、手すりなどの鉄部にも幅広く塗装することができます。 さらに、従来の一液弱溶剤形ウレタン塗料と比べ、シロキサン結合により優れた耐候性、耐久性を有しています
    用途コンクリート、モルタル、各種ボード 各種外装材のトップコート 屋根材(トタン、カラー鋼板など) 各種鉄面のトップコート(階段、手すりなど) 木部面のトップコート種別低汚染形1液弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料主成分アクリルシリコン樹脂主な用途木部、コンクリート、トタン、鉄部膜厚(μm)25~30塗布方法はけ・ローラー使用量100~300g/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L希釈率(%)0~15特性耐候、耐久、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間5℃:5時間以内、20℃:3時間以内危険物の性状非水溶性つや艶有
  • ページG F4 3分艶 神東塗料

    ページG F4 3分艶

    神東塗料
    9,898税込10,888
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷
    ページG F4 3分艶は手垢がつきにくく、掃除がしやすい汚染除去性・耐皮脂軟化性に優れた塗料です。 塩ビクロス面の塗装に適用可能です。 学校、老健施設、病院、各種公共施設等の清潔感が求められる内装に最適な塗料です。 VOCフリーの環境配慮型塗料です。 超低臭気性で施工後もほとんど臭気が残りません。 防かび性を有しています。 3分艶で落ち着いた品のある美しい仕上りです。
    用途コンクリート、モルタル、ボード類、塩ビクロス、旧塗装面、廊下、階段、エレベーターホール等の汚れやすい箇所、台所、洗面所等の水かかり部主成分非トルエン・キシレン塗料主な用途モルタル、コンクリート使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防火、防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 水性スペースエース 神東塗料

    水性スペースエース

    神東塗料
    10,980税込12,078
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷
    ・水性でありながらフタル酸樹脂系塗料と同等の作業性を有しています。 ・塗膜の粘着性が少なく耐汚染性に優れています。 ・乾燥が早く、1日で2回塗りが可能です。 ・ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ ・鮮映性のあるきめ細かな仕上り感が得られます。 ・水系塗料ですから塗装後の臭気もほとんどありません。 ・艶有タイプは防火認定材料です。 ・艶あり、5分艶、3分艶を揃えています。
    用途居室内鋼製建具、居室内木製建具、鉄扉、手摺、一般鉄部、コンクリート、モルタル、各種ボード等内外壁など主成分非トルエン・キシレン塗料主な用途木、鉄、外壁、モルタル、コンクリート使用場所屋外建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防火、耐汚染性
多用途