絞り込み
  • 色その他(10)
  • 色アイボリー系(9)
  • 色イエロー系(10)
  • 色オレンジ系(7)
  • 色カーキ系(3)
  • 色グリーン系(10)
  • 色グレー系(10)
  • 色シルバー系(4)
  • 色パープル系(5)
  • 色ブラウン系(9)
  • 色ブラック系(14)
  • 色ブルー系(19)
  • 色ホワイト系(24)
  • 色レッド系(12)
  • 色透明(クリア)(8)
水性or油性
  • 水性(7)
  • 油性(14)
主な用途
  • かわら屋根(2)
  • コンクリート・アスファルト(5)
  • トタン(1)
  • プラスチック(7)
  • マーキング(1)
  • 外カベ・塀(11)
  • 室内カベ・天井(8)
  • 屋内木部(1)
  • 屋外木部(2)
  • 木部(2)
  • 鉄部(15)
  • 非鉄金属(5)
使用場所
  • 使用場所屋内(16)
  • 使用場所屋外(15)
特性
  • ツヤ出し(5)
  • 耐久・耐摩耗(11)
  • 耐候(12)
  • 耐油(2)
  • 耐薬品(7)
  • 速乾(4)
  • 防カビ(1)
  • 防水・耐水(2)
主成分
  • アクリル(2)
  • アルキド(1)
  • ウレタン(3)
  • エマルション(4)
  • シリコン(29)
  • フッ素(1)
アクリル・アルキド・ウレタン・エマルション・シリコン・フッ素
ブランド
  • ロックペイント
  • エスコ(68)
  • ペベオ(68)
  • ニッペホームプロダクツ(53)
  • ニッぺ(日本ペイント)(38)
  • アサヒペン(36)
  • 菊水化学工業(30)
  • エスケー化研(24)
  • 日亜ペイント(16)
  • サンデーペイント(14)
  • 関西ペイント(12)
  • カンペハピオ(12)
  • ターナー色彩(12)
  • 神東塗料(12)
  • 高森コーキ(10)
  • PROST's(10)
  • DNT(大日本塗料)(9)
  • シンロイヒ(9)
  • シントーファミリー(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(9)
イエロー系
イエロー系(10)
グリーン系
グリーン系(10)
グレー系
グレー系(10)
その他
その他(10)
ブラウン系
ブラウン系(9)
ブラック系
ブラック系(14)
ブルー系
ブルー系(19)
ホワイト系
ホワイト系(24)
レッド系
レッド系(12)
  • 水性ハイスプレー ロックペイント

    水性ハイスプレー

    ロックペイント
    999税込1,099
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ダブル霧化ノズルで霧が細かくタレにくいので均一に仕上がります。 幅広い用途に使用でき、ツヤがよく、耐久性にすぐれています。 水性のため使いやすく、また、いやなにおいが少なくなっています。 プラスチック製品にも塗装することができます(スチロール、アクリル、ABS、硬質塩ビは可。ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)。
    用途鋼製家具、スチール物置、自転車、シャッター看板などの金属。 マーキング、日曜大工などの木部、コンクリート。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~50主な用途木、鋼、コンクリート、プラスチック、マーキング塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性水性特性耐久塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.4~0.6
  • 水性シリコン建物用 ロックペイント

    水性シリコン建物用

    ロックペイント(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1缶(0.7L)ほか
    5日以内出荷
    アクリルエマルション樹脂にシリコンとウレタンをハイブリッドさせた特殊3元構造で、抜群の耐候性があり、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく、色合いや風合いを長く保ちます。低汚染型で汚れがつきにくくなっています。防藻・防カビ剤入りです。水性ですから、取扱いが容易で安全です。
    用途コンクリート、モルタルなどのセメント系壁装材の上塗り。鉄部、硬質塩ビ(雨樋など)。仕様ツヤありタイプ水性シリコン樹脂塗料分類非危険物主な用途コンクリート、モルタル、鉄部、プラスチック希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10特性耐候塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • ユメロック 硬化剤 ロックペイント

    ユメロック 硬化剤

    ロックペイント
    3,798税込4,178
    1缶(400g)ほか
    当日出荷
    配合主剤:硬化剤=9:1適合材コンクリート、モルタル、スレート、PC板、鉄部、亜鉛メッキ鋼板、木部、硬質塩ビなど指触乾燥時間(分)25(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第三種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2
  • 水性建物用 ロックペイント

    水性建物用

    ロックペイント(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷
    VOCがほぼ0で匂いもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。 乾燥が速く、美しいツヤありに仕上がり、そのツヤを長く保ちます。 乾くと水に強い塗膜になります。また、日光や雨に強く、素材をまもります。 アルカリの強い面にも直接塗ることができます。 防カビ剤入りですので、湿度の高いところでも安心です。
    用途コンクリート、モルタル、ブロック、ベニヤ板、手すり、下見板、窓枠、門扉、フェンス、ベランダ、建物の壁、木部、鉄部、工作品など仕様ツヤありタイプ低VOCアクリルエマルション塗料分類非危険物主な用途コンクリート、モルタル、ブロック、ベランダ、外壁、木部、鉄部希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • ユメロック(セット品) ロックペイント

    ユメロック(セット品)

    ロックペイント
    12,980税込14,278
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    シリコン樹脂配合により、すぐれた耐候性、耐久性、および低汚染性を発揮します。 付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢低下が小さく、また衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。 塗料用シンナーで希釈可能なため、下地旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い用途に使用できます。 従来の弱溶剤型塗料のような独特の臭気がなく、マイルドなにおいとなっています。 藻やカビの発生を抑制し、清潔な環境を維持します。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。配合主剤:硬化剤=9:1主成分シリコンウレタン樹脂適合材コンクリート、モルタル、スレート、PC板、鉄部、亜鉛メッキ鋼板、木部、硬質塩ビなど主な用途内外部壁面指触乾燥時間(分)25(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第三種使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性特性耐アルカリ、耐薬品、耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2
  • ユメロック ロックペイント

    ユメロック

    ロックペイント
    7,798税込8,578
    1缶(3.6kg)ほか
    3日以内出荷
    「塗りやすく」「美しく」、そして「高耐久性」を兼ね備えました。ウレタン樹脂の強靭性、シリコン樹脂の高耐候性、低汚染性の機能をハイブリッドさせた弱溶剤型の環境配慮塗料です。 高耐候性・低汚染性:シリコン樹脂配合により、従来の弱溶剤型ウレタン塗料に比べて、すぐれた耐候性・耐久性および低汚染性を発揮します ウレタンの強靱な塗膜を形成:付着性、耐久性、耐アルカリ性、耐薬品性による変退色や光沢の低下が小さく、また、衝撃や寒暖の差による塗膜の割れも起きにくくなっています。 塗料用シンナー希釈型:下地、旧塗膜を侵しにくく直接塗装でき、幅広い塗り替え用途に対応できます。 臭気がマイルド:従来の弱溶剤型NAD塗料のような独特の臭気がなく、非常にマイルドなにおいとなっています。 防藻・防カビ性:カビや藻類の発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。 環境低負荷:原料に鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。
    用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え。主成分シリコンウレタン樹脂主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ塗布面積(m2)115~135/15kgセット・回指触乾燥時間(分)50(5℃)・25(20℃)・15(30℃)希釈剤016-0059塗料用シンナー危険等級使用場所屋内外兼用希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 10~20%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性混合比主剤:硬化剤=9:1(13.5kg:1.5kg)特性耐アルカリ、耐薬品、耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)4以上(5℃)・2以上(20℃)・1.5以上(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)18(5℃)・7(20℃)・4(30℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回適合下塗り033-1159ロック カチオンシーラーマルチ、061ライン 2液型サビカット、018-1531ダイナロックⅢ 下塗り白、032-2106ビニロック エラスティックフィラーⅢ(可とう形改修塗材E)、033ライン ユメロックシーラー
  • ユニロック ハイグロス ロックペイント

    ユニロック ハイグロス

    ロックペイント
    7,598税込8,358
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    環境対応:水性塗料のため有機溶剤が少なく、塗装時や直後などに対して周辺地域に配慮した塗料です。速乾性:2時間(20℃)で塗り重ねが可能なため、下塗りとの組み合わせにより、1日仕上げが可能です。高光沢:二液溶剤型ウレタン塗料に匹敵する光沢を発揮します。耐候性:アクリル樹脂エナメル(一液溶剤型)に匹敵する耐候性を発揮します。多用途:可とう形改修塗材を下塗とした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。防藻・防カビ性:すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
    用途内外建築物壁面及び可とう形改修塗材の上塗りとして。木部、鉄部(下塗りにサビ止メが必要)の上塗りとして主成分合成樹脂エマルション特性速乾、耐候
  • 溶剤型塗料着色剤 カララント3000 ロックペイント

    溶剤型塗料着色剤 カララント3000

    ロックペイント(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性にすぐれた顔料を厳選使用していますから、外部でも変退色がおこりにくいです。 着色力が強く、少量の添加で調色できます。 保存、安定性がよく、分離や沈殿がほとんどありません。 鉛やクロムなどの有害物を含むものは、原料として使用していません。
    種別溶剤型塗料着色剤使用量ベースホワイト塗料100に対して10%(重量)以内
  • 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント

    油性つや有ウレタン建物用

    ロックペイント(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一液架橋型のウレタンと膜を形成し、すぐれた耐候性、耐久性を発揮します。 NAD(非水分散)樹脂の採用で塗りやすく、タレにくい上、耐アルカリ性にすぐれていますから、コンクリート面に塗装することが可能です。 においがマイルドで、従来の合成樹脂調合ペイントのような油臭がありません。 防藻、防カビ剤入りで、カビが生えにくくなっています。 有害な鉛、クロム系の化合物を原料に使用していません。
    用途コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、硬質塩ビ、FRPなどタイプ油性NADウレタン樹脂塗料主な用途コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、プラスチック希釈剤ペイント薄め液危険等級乾燥時間(時間)夏期/約8、冬期/約24使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15特性耐アルカリ、耐久、つや有、耐候塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)危険物の性状非水溶性
  • 1液ユメロックDX 1液油性シリコン塗料 ロックペイント

    1液ユメロックDX 1液油性シリコン塗料

    ロックペイント
    9,198税込10,118
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高耐候性の特殊コーティング酸化チタン(ホワイト)顔料とラジカル吸着安定剤(HALS)によるラジカルコントロール技術で、すぐ れた耐候性・耐久性を発揮します。 帯電防止モノマー配合により汚れを寄せ付けにくく親水性の高い塗膜を形成し、セルフクリーニング効果で汚染物質を雨水で流します。 ホルムアルデヒド放散等級は、面積制限のない最上位区分(F☆☆☆☆)なので、屋外だけでなく、屋内にも制限なく使用できます。 隠ぺい性の良さとレオロジーコントロールによる塗りやすさと平滑性、肉もち感と光沢にすぐれます。 鉛・クロムなどの重金属を含まず、イソシアネートも配合しない安心設計です。 においがとてもマイルドで塗装環境に適します。 1液タイプのため、硬化剤を配合せず、作業ミスと廃棄のムダをなくします。 防藻・防カビ効果で、藻やカビの発生を抑えて長期に美観を維持します。
    用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングボード、ALC、鉄・非鉄金属部、木部、FRP、硬質塩ビなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 水性シリコン建物用塗料 ビルロック ロックペイント

    水性シリコン建物用塗料 ビルロック

    ロックペイント
    4,998税込5,498
    1缶
    5日以内出荷
    優れた耐候性により、酸性雨や紫外線による塗膜の劣化が少なく耐用年数は一般の水性塗料に比べて約2.5~3倍です。 低汚染型で、防藻・防カビ性に優れています。
    用途建物内外部のコンクリート、モルタルなどのセメント系素地および雨樋などの硬質塩ビ。仕様一液型水性つやあり乾燥時間(時間)夏/1~2、冬/2~4塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • ハイパーユメロック 硬化剤 ロックペイント

    ハイパーユメロック 硬化剤

    ロックペイント
    6,998税込7,698
    1缶(400g)ほか
    5日以内出荷
    配合主剤:硬化剤=9:1指触乾燥時間(分)25(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第三種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2塗布面積(m2/セット)115~135(15kgセット)
  • ユニロック V.O-Ⅱ ロックペイント

    ユニロック V.O-Ⅱ

    ロックペイント
    17,980税込19,778
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    V.Oシリーズの特長であるVOC成分がほぼ0、低臭化を実現、室内で安心して使用できます。防カビ剤入りですので、カビが生えにくく、清潔な住環境を維持します。表面が緻密で汚れが浸透しにくく、一般の水性ツヤ有り塗料に比べて、汚れにくくなっています。高架橋型特殊エマルション樹脂採用で、特に低温時(5℃)での硬化造膜性にすぐれています。タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちにくくなっています。隠ペイ性にすぐれ、塗りやすく、美しい仕上がりが得られます。
    用途病院、レストラン、学校、保育園、老人ホーム、店舗、事務所、居住中の住宅など特にクリーンな室内環境を要求される所。塗布面積(m2/缶)135~165使用場所屋内用希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 15~25%危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)約30(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)特性防カビ、つや有塗付量(kg/m2・回)0.09~0.11
  • ビニロック ロックペイント

    ビニロック

    ロックペイント(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1缶(3L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    着色力、色の安定性にすぐれています。
    危険物の類別非危険物
  • 水性多用途 しろ 0.7L ロックペイント

    水性多用途 しろ 0.7L

    ロックペイント
    13,980税込15,378
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2533しろ危険物の類別非危険物
  • 水性多用途 あか 0.7L ロックペイント

    水性多用途 あか 0.7L

    ロックペイント
    13,980税込15,378
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2539あか危険物の類別非危険物
  • ハイパーユメロック 硬化剤 ロックペイント

    ハイパーユメロック 硬化剤

    ロックペイント
    7,698税込8,468
    1缶(1.5kg)
    3日以内出荷
    低汚染性:特殊シリコーン成分配合で塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを落とし低汚染性を発揮します。高耐候性・高耐久性:紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。<作業性抜群、仕上がり良好:NAD樹脂の特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。ターペン希釈型・臭気がマイルド:溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドですので、周辺地域や作業環境にも配慮した塗料です。防藻・防カビ性:防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。環境低負荷:鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。幅広い用途適性:外壁のみならず、鉄部、非鉄金属部など新設、塗り替え改修用としてご使用いただけます。また木部弾性用硬化剤を選択することにより、木部面や躯体のクラックに追従する弾性塗膜の仕上げが可能です。
    用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え塗布面積(m2/缶)115~135主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ指触乾燥時間(分)50(5℃)・25(20℃)・30(15℃)危険等級使用場所屋内外兼用希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 10~20%危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13.5L油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)4以上7日以内(5℃)・2以上7日以内(20℃)・1.5以上7日以内(30℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13危険物の性状非水溶性
  • サンフロンUV(セット品/RP色) ロックペイント

    サンフロンUV(セット品/RP色)

    ロックペイント
    27,980税込30,778
    1セット(3kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    推奨下塗り:2液型サビカット(鉄部・各種金属)、ハイパーシーラーエポ(窯業系サイディング、スレート、モルタル)、ロックSBフィラー(劣化した窯業系サイディング)、エラスティックフィラー 13000(下地調整が必要な各種旧塗膜)。ラジカルコントロール技術により、耐候性が非常にすぐれています。緻密な塗膜の形成と親水性を呈した塗膜表面により、降雨で汚れを流すセルフクリーニング作用で、長期間低汚染性を発揮します。臭気がマイルドで、下地の適用幅が広く、鉛・クロム化合物をはじめホルムアルデヒドを配合していません。塗り替え改修の間隔が大幅に延びるため、維持費用(メンテナンスコスト)の低減が図れます。薬剤を包剤化する防藻・防カビ剤の採用で、風雨により流出しないため、長期間藻やカビの発生を抑えます。速乾性で作業性にすぐれます。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り。建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。各種旧塗膜の塗り替え用上塗り仕様●可使時間(23℃):5時間●塗り重ね可能時間(23℃):3時間以上14日以内●希釈割合(重量%):【ハケ・ローラー】5~15【エアレス】10~20●指触乾燥時間(23℃):40分●標準塗布面積(m2/15kgセット・回):107~125●標準塗装回数:2●配合比:主剤 : 硬化剤 = 6.5 : 1容量(kg)主剤 : 13・2.6(ハイホワイト、原色は13)/硬化剤 : 2・0.4希釈剤塗料用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14危険物の性状非水溶性
  • タフコート ロックペイント

    タフコート

    ロックペイント(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    耐水性、塗装作業性にすぐれています。 速乾性です。 耐油性、耐薬品性にすぐれています。
    用途土木建設機械、産業機械、重電機器、重車両。シャーシーブラック引火点(℃)22主な用途建設機械、車両膜厚(μm)30指触乾燥時間(分)30(10℃)、15(20℃)、10(30℃)希釈剤タフコートシンナー(016-0066)塗布方法スプレー硬化時間(時間)12(10℃)、6(20℃)、5(30℃)危険等級発火点(℃)529危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~25油性 or 水性油性特性耐水、耐油、耐薬品、速乾塗り重ね可能時間(時間)24(10℃)、12(20℃)、10(30℃)塗付量(kg/m2・回)90~120危険物の性状非水溶性
  • ハイパーユメロック(セット品) ロックペイント

    ハイパーユメロック(セット品)

    ロックペイント
    12,980税込14,278
    1セット(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特殊シリコーン成分配合で、塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを洗い落とし低汚染性を発揮します。 紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によってすぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 NADの特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。 塗料用シンナーで希釈できますので、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドです。 鉛・クロムなどの有害な重金属を原料に使用していないため、環境にやさしい塗料です。 防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。
    用途戸建住宅、集合住宅、商業施設など内外部壁面の上塗り各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。配合主剤:硬化剤=9:1主成分アクリルシリコン樹脂適合材コンクリート、モルタル、サイディングボード、鉄部、非鉄金属部、木部、硬質塩ビなど主な用途内外部壁面指触乾燥時間(分)25(20℃)希釈剤塗料用シンナー危険等級有機溶剤中毒予防規則第三種使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~15、(エアレス)10~20油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃)塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2
  • サンフロンUV ロックペイント

    サンフロンUV

    ロックペイント
    28,980税込31,878
    1セット(3kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強靱で強い結合エネルギーを持つ4フッ化構造のフッ素樹脂塗料です。 太陽光に含まれる紫外線(UV)や風雨、錆などの劣化因子から塗装面を強力にブロックします。 雨水が塗膜になじみやすい親水性塗膜となり、塗膜表面の汚れを雨水で流すセルフクリーニング技術を採用しました。 塗料用シンナー希釈タイプのため臭気がマイルドで、下地(旧塗膜)の適用が幅広く、鉛・クロム化合物をはじめ、ホルムアルデヒドを配合していません。 風雨に溶出しない薬剤を包材化し、長期間美観を維持します。速乾性で作業性にすぐれます。
    用途戸建て住宅、集合住宅、商業施設など壁面の上塗。 建築構造物、建築用パネル、各種金属部材など。 各種旧塗膜など塗り替え用上塗り。主成分フッ素樹脂主な用途金属塗布方法ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外希釈塗料用シンナー(5~15%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性速乾塗り重ね可能時間(時間)3時間(20℃)以上14日以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.12~0.14可使時間(時間)5(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回
  • ハイパーユメロック ロックペイント

    ハイパーユメロック

    ロックペイント
    11,980税込13,178
    1缶(3.6kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ロックペイント独自の技術により、耐候性・低汚染性を進化させた二液タイプのNADアクリルシリコン樹脂塗料です。 すぐれた耐久性・低汚染性の『W効果』は、住宅のライフサイクルコストの低減や、長期優良住宅の保全と維持の為に役立ちます。 ニーズの高い耐久性と低汚染性をもち、環境に低負荷な弱溶剤型塗料である上、スムーズな作業性と優れた隠蔽性など、塗りごこち抜群の塗料です。 低汚染性:特殊シリコーン成分配合で塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを落とし低汚染性を発揮します。 高耐候性・高耐久性:紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 作業性抜群、仕上がり良好:NAD樹脂の特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。 ターペン希釈型・臭気がマイルド:溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドですので、周辺地域や作業環境にも配慮した塗料です。 防藻・防カビ性:防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。 環境低負荷:鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。 幅広い用途適性:外壁のみならず、鉄部、非鉄金属部など新設、塗り替え改修用としてご使用いただけます。また木部弾性用硬化剤を選択することにより、木部面や躯体のクラックに追従する弾性塗膜の仕上げが可能です。
    用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ塗布面積(m2)115~135/主剤、硬化剤セット・回指触乾燥時間(分)50(5℃)、25(20℃)、15(30℃)希釈剤塗料用シンナー、エナメルシンナー危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、モルタル、鉄、亜鉛メッキ、アルミ、硬質塩ビ、FRP、木部希釈率(%)5~15(ハケ、ローラー)、10~20(エアレス)混合比主剤:硬化剤=9:1(13.5kg:1.5kg)、主剤:木部弾性用硬化剤=7.5:1(13.5kg:1.8kg)特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(5℃)、2時間以上7日以内(20℃)、1.5時間以上3日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)18(5℃)、7(20℃)、4(30℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回
  • ユニロック V.O-Ⅱ 5分艶 ロックペイント

    ユニロック V.O-Ⅱ 5分艶

    ロックペイント
    17,980税込19,778
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    V.Oシリーズの特長であるVOC成分がほぼ0、低臭化を実現、室内で安心して使用できます。防カビ剤入りですので、カビが生えにくく、清潔な住環境を維持します。表面が緻密で汚れが浸透しにくく、一般の水性ツヤ有り塗料に比べて、汚れにくくなっています。高架橋型特殊エマルション樹脂採用で、特に低温時(5℃)での硬化造膜性にすぐれています。タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちにくくなっています。隠ペイ性にすぐれ、塗りやすく、美しい仕上がりが得られます。
    用途病院、レストラン、学校、保育園、老人ホーム、店舗、事務所、居住中の住宅など特にクリーンな室内環境を要求される所。ホワイト主成分高架橋型特殊エマルション樹脂塗布面積(m2/缶)135~165使用場所屋内用希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 15~25%危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約30(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)特性5分艶塗付量(kg/m2・回)0.09~0.11
  • ユニロック V.O-Ⅱ 3分艶 ロックペイント

    ユニロック V.O-Ⅱ 3分艶

    ロックペイント
    17,980税込19,778
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    V.Oシリーズの特長であるVOC成分がほぼ0、低臭化を実現、室内で安心して使用できます。防カビ剤入りですので、カビが生えにくく、清潔な住環境を維持します。表面が緻密で汚れが浸透しにくく、一般の水性ツヤ有り塗料に比べて、汚れにくくなっています。高架橋型特殊エマルション樹脂採用で、特に低温時(5℃)での硬化造膜性にすぐれています。タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちにくくなっています。隠ペイ性にすぐれ、塗りやすく、美しい仕上がりが得られます。
    用途病院、レストラン、学校、保育園、老人ホーム、店舗、事務所、居住中の住宅など特にクリーンな室内環境を要求される所。ホワイト主成分高架橋型特殊エマルション樹脂塗布面積(m2/缶)135~165使用場所屋内用希釈ハケ、ローラー 5~15% エアレス 15~25%危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約30(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)特性3分艶塗付量(kg/m2・回)0.09~0.11
  • 油性ウレタン建物用 ロックペイント

    油性ウレタン建物用

    ロックペイント
    22,980税込25,278
    1セット(0.7L×6個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐候性、耐久性に優れ、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。 においがマイルドで、油性調合ペイントのような油臭が少なく防藻・防カビ性に優れています。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、鉄部、新生瓦、スレート。塗り面積(m2)6~7m2(2回塗り)主成分ウレタン系主な用途コンクリート、鉄部、かわら屋根危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)24時間以上(20℃)乾燥時間約8時間(夏)、約24時間(冬)危険物の性状非水溶性
  • 水性多用途 ねずみいろ 1.6L ロックペイント

    水性多用途 ねずみいろ 1.6L

    ロックペイント
    24,980税込27,478
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2536ねずみ危険物の類別非危険物
  • 水性多用途 ねずみいろ 0.7L ロックペイント

    水性多用途 ねずみいろ 0.7L

    ロックペイント
    13,980税込15,378
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2535ねずみ危険物の類別非危険物
  • 水性多用途 しろ 1.6L ロックペイント

    水性多用途 しろ 1.6L

    ロックペイント
    24,980税込27,478
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2534しろ危険物の類別非危険物
  • 水性多用途 くろ 1.6L ロックペイント

    水性多用途 くろ 1.6L

    ロックペイント
    24,980税込27,478
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2538くろ危険物の類別非危険物
  • 水性多用途 くろ 0.7L ロックペイント

    水性多用途 くろ 0.7L

    ロックペイント
    13,980税込15,378
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2537くろ危険物の類別非危険物
  • 水性シリコン建物用 ライトカーキー 1.6L ロックペイント

    水性シリコン建物用 ライトカーキー 1.6L

    ロックペイント
    29,980税込32,978
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2260ライトカーキー主成分シリコン系危険物の類別非危険物
  • 水性シリコン建物用 ライトカーキー 0.7L ロックペイント

    水性シリコン建物用 ライトカーキー 0.7L

    ロックペイント
    17,980税込19,778
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2259ライトカーキー主成分シリコン系危険物の類別非危険物
  • 水性シリコン建物用 みどり 1.6L ロックペイント

    水性シリコン建物用 みどり 1.6L

    ロックペイント
    29,980税込32,978
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2238みどり主成分シリコン系危険物の類別非危険物
  • 水性シリコン建物用 みどり 0.7L ロックペイント

    水性シリコン建物用 みどり 0.7L

    ロックペイント
    17,980税込19,778
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2237みどり主成分シリコン系危険物の類別非危険物
  • 水性シリコン建物用 みずいろ 1.6L ロックペイント

    水性シリコン建物用 みずいろ 1.6L

    ロックペイント
    29,980税込32,978
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2248みずいろ主成分シリコン系危険物の類別非危険物
  • 水性シリコン建物用 みずいろ 0.7L ロックペイント

    水性シリコン建物用 みずいろ 0.7L

    ロックペイント
    17,980税込19,778
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2247みずいろ主成分シリコン系危険物の類別非危険物
  • 水性シリコン建物用 ベージュ 1.6L ロックペイント

    水性シリコン建物用 ベージュ 1.6L

    ロックペイント
    29,980税込32,978
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2246ベージュ主成分シリコン系危険物の類別非危険物
  • 水性シリコン建物用 ベージュ 0.7L ロックペイント

    水性シリコン建物用 ベージュ 0.7L

    ロックペイント
    17,980税込19,778
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2245ベージュ主成分シリコン系危険物の類別非危険物
  • 水性シリコン建物用 ブルー 1.6L ロックペイント

    水性シリコン建物用 ブルー 1.6L

    ロックペイント
    29,980税込32,978
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2240ブルー主成分シリコン系危険物の類別非危険物
  • 水性シリコン建物用 ブルー 0.7L ロックペイント

    水性シリコン建物用 ブルー 0.7L

    ロックペイント
    17,980税込19,778
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    トラスコ品番851-2239ブルー主成分シリコン系危険物の類別非危険物
多用途