絞り込み
色
アイボリー系(8)
イエロー系(5)
オレンジ系(1)
カーキ系(9)
グリーン系(8)
グレー系(8)
ブラウン系(6)
ブラック系(6)
ブルー系(4)
ホワイト系(16)
レッド系(5)
透明(クリア)(1)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(1)
- プラスチック(2)
- 木部(3)
- 発泡スチロール(1)
- 鉄部(4)
使用場所
屋内(1)
屋外(1)
特性
- ツヤ出し(3)
- ツヤ消し(3)
主成分
- その他(4)
ブランド
- エスコ
- ペベオ(68)
- ロックペイント(62)
- ニッペホームプロダクツ(53)
- アサヒペン(36)
- ニッぺ(日本ペイント)(36)
- 菊水化学工業(19)
- 日亜ペイント(16)
- サンデーペイント(14)
- カンペハピオ(12)
- ターナー色彩(12)
- 神東塗料(12)
- 関西ペイント(11)
- 高森コーキ(10)
- PROST's(10)
- DNT(大日本塗料)(9)
- シンロイヒ(9)
- シントーファミリー(7)
- リックス(6)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

アイボリー系(8)

イエロー系(5)

カーキ系(9)

グリーン系(8)

グレー系(8)

ブラウン系(6)

ブラック系(6)

ブルー系(4)

ホワイト系(16)

レッド系(5)

300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/陸・海)
エスコ(5件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷特性3分ツヤエスコ品番EA942EM-36色OD色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/陸・海用)
エスコ(12件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷ツヤのない落ち着いた仕上がりになります。用途陸・海上用色OD色仕様艶なしエスコ品番EA942EM-33指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(車輌用/艶消し黒)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個当日出荷特性艶消しエスコ品番EA942EM-93色黒危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(黒)
エスコ(2件のレビュー)¥1,120税込¥1,2321個当日出荷色黒エスコ品番EA942EM-23危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(灰色/2704(N-5))
エスコ¥1,070税込¥1,1771個欠品中用途海上用色灰色エスコ品番EA942EM-121タイプ速乾性指触乾燥時間(分)20℃:約10、冬期:約20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L色番灰色2704(N-5)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(緑)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷色緑エスコ品番EA942EM-31危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(アイボリー)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷色アイボリーエスコ品番EA942EM-29危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml 水性多用途スプレー(オレンジレッド)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。 発泡スチロールにも塗れます。 ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。 硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。 密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。 指定可燃物で安心。 有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。 特定化学物質障害予防規則。 有機溶剤中毒予防規則。色オレンジレッド仕様艶ありエスコ品番EA942EB-36材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)330寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16使用場所屋内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1塗り面積(1回塗り)(m2)1~2![0.7L [水性] 多目的塗料 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795964-240903-02.jpg)
0.7L [水性] 多目的塗料
エスコ¥3,020税込¥3,3221缶(1缶)翌日出荷つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど内容量(L)0.7危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約5.4~6.7表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間
300ml エナメルスプレー(透明)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷色透明エスコ品番EA942EM-24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/航空用)
エスコ(5件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷航空用エナメルスプレー。 ツヤの無い落ち着いた仕上がりになります。色OD色仕様艶なしエスコ品番EA942EM-20指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L半硬化乾燥時間(分)約30塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
エナメルスプレー (車輌用)
エスコ¥1,070税込¥1,1771本3日以内出荷つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。速乾性。成分合成樹脂、顔料、溶剤寸法(mm)本体:Φ60×185 (キャップ部分:Φ35)色ダークグリーン材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350内容量(mL)300乾燥時間(分)冬期5℃:20、夏季20℃:10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2.0~3.0危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(OD色/3分ツヤ/航空)
エスコ(1件のレビュー)¥1,070税込¥1,1771個当日出荷特性3分ツヤエスコ品番EA942EM-37色OD色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(青)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷色青エスコ品番EA942EM-26危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(赤)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷色赤エスコ品番EA942EM-25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(灰)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個5日以内出荷色灰エスコ品番EA942EM-22危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・3分艶)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌々日出荷特性3分艶エスコ品番EA942EC-67色OD色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.448L危険物の性状非水溶性
多目的塗料
エスコ¥5,430税込¥5,9731缶翌々日出荷つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。下塗り剤はEA942EM-87が使用可能です。用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品、外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品、浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなどに仕様うすめ液:水道水 (用具洗いも)色ダークブラウン内容量(L)1.6乾燥時間(分)20℃ (表面乾燥) :約45分乾燥時間(時間)冬期(表面乾燥) :2.5危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)約12~15 (タタミの広さで:約7.4~9.3分)
エナメルスプレー (航空用)
エスコ¥6,220税込¥6,8421箱(300mL×6本)3日以内出荷入数:6本。つや消し。航空用エナメルスプレー。つやの無い落ち着いた仕上がりになります。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。陸・海上用に比べ、少し黄味ががったOD色です。色OD色内容量(mL)300乾燥時間(分)(半硬化):30、(接触):10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量600mL塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0危険物の性状非水溶性
エナメルスプレー (陸・海用)
エスコ¥49,800税込¥54,7801箱(300mL×48本)3日以内出荷入数:48本。陸・海上用。つや消し。つやのない落ち着いた仕上がりになります。色OD色内容量(mL)300乾燥時間(分)(半硬化):30、(接触):10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7200mL塗り面積(2回塗り)(m2)1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0危険物の性状非水溶性
エナメルスプレー (陸・海用)
エスコ¥49,800税込¥54,7801箱(300mL×48本)3日以内出荷入数:48本。陸・海上用。3分つや。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修に。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。色OD色材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350本体寸法(mm)Φ60×185(H) (キャップ部Φ35)内容量(mL)300乾燥時間(分)20℃ (指触):10、冬期 (指触):20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6480mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)2.0~3.0危険物の性状非水溶性
エナメルスプレー (車輌用)
エスコ¥1,070税込¥1,1771本3日以内出荷つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。速乾性。成分合成樹脂、顔料、溶剤色ブラウン材質(本体)キャップ・ボタン:プラスチック、容器:スチール質量(g)350本体寸法(mm)Φ60×185 (キャップ部分:Φ35)内容量(mL)300乾燥時間(分)冬期5℃:20、夏季20℃:10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2.0~3.0危険物の性状非水溶性
300mL エナメルスプレー(車輌用/48本)
エスコ¥49,800税込¥54,7801箱(48本)翌々日出荷つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。成分合成樹脂、顔料、溶剤色ダークグリーン材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)350本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)内容量(mL)300塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
300mL エナメルスプレー(車輌用/48本)
エスコ¥49,800税込¥54,7801箱(48本)翌々日出荷つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。成分合成樹脂、顔料、溶剤材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック質量(g)350本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35)内容量(mL)300塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
485mm 洗浄ノズルガン エアコン用
エスコ¥18,900税込¥20,7901個翌日出荷ルームエアコンの洗浄に最適です。先端が360°回転するので通常ノズルでは届かない裏側の洗浄も簡単です。仕様●接続ねじ:G1/4"●常用圧力:5.0MPa●推奨使用圧力:3.0~3.5MPa●噴量:推奨使用圧力時/3.09~3.34L/min●噴射パターン:扇形(噴霧角度/25度)●材質:ボディ/真鍮ハンドル/樹脂●全長:485mm●ノズル長:300mm危険物の類別非危険物
300ml エナメルスプレー(黄)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷色黄エスコ品番EA942EM-28危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(白)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌々日出荷色白エスコ品番EA942EM-21危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
300ml エナメルスプレー(うす緑/2402(10GY8/1.5))
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌々日出荷用途陸上用色うす緑エスコ品番EA942EM-122タイプ速乾性指触乾燥時間(分)20℃:約10、冬期:約20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L色番うす緑2402(10GY8/1.5)塗り面積(1回塗り)(m2)2~3危険物の性状非水溶性
4.0kg 油性・多目的塗料(OD色・艶無し)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌々日出荷特性艶無しエスコ品番EA942EC-62色OD色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.448L危険物の性状非水溶性









![3.0L [水性]多目的塗料(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50510626-170331-02.jpg)




![0.7L [水性] 多目的塗料 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84795964-240903-02.jpg)










![1.6L [水性]多目的塗料(青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50510267-170331-02.jpg)
![1.6L [水性]多目的塗料(赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50510233-170331-02.jpg)














![1.6L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/グレー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50511527-170331-02.jpg)
![0.2L [水性]多用途塗料(鉄・木部用/白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50511466-170331-02.jpg)
![3.0L [水性]多目的塗料(建物用/アイボリー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50511177-170331-02.jpg)