絞り込み
  • 色アイボリー系(6)
  • 色イエロー系(7)
  • 色グリーン系(7)
  • 色グレー系(7)
  • 色シルバー系(4)
  • 色ピンク系(3)
  • 色ブラウン系(6)
  • 色ブラック系(7)
  • 色ブルー系(7)
  • 色ホワイト系(7)
  • 色レッド系(7)
  • 色透明(クリア)(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • トタン(2)
  • 外カベ・塀(2)
  • 室内カベ・天井(2)
  • 木部(6)
  • 鉄部(6)
使用場所
  • 使用場所屋内(6)
  • 使用場所屋外(6)
特性
  • ツヤ出し(3)
  • 耐久・耐摩耗(3)
主成分
  • その他(3)
  • アクリル(1)
  • シリコン(2)
ブランド
  • シントーファミリー
  • ペベオ(68)
  • ロックペイント(63)
  • エスコ(58)
  • ニッペホームプロダクツ(52)
  • アサヒペン(35)
  • ニッぺ(日本ペイント)(30)
  • 菊水化学工業(29)
  • エスケー化研(17)
  • 日亜ペイント(16)
  • カンペハピオ(12)
  • 関西ペイント(11)
  • サンデーペイント(11)
  • 高森コーキ(10)
  • PROST's(9)
  • ターナー色彩(8)
  • 大同塗料(5)
  • IPS(5)
  • インターナショナルペイント(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
アイボリー系
アイボリー系(6)
イエロー系
イエロー系(7)
グリーン系
グリーン系(7)
グレー系
グレー系(7)
シルバー系
シルバー系(4)
ブラウン系
ブラウン系(6)
ブラック系
ブラック系(7)
ブルー系
ブルー系(7)
ホワイト系
ホワイト系(7)
レッド系
レッド系(7)
  • 水性つやありキング 1/5L シントーファミリー

    水性つやありキング 1/5L

    シントーファミリー
    5,798税込6,378
    1セット(6個)
    翌々日出荷から16日以内出荷
    屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。 日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。
    用途外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に主成分水性塗料、アクリルシリコン主な用途木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ塗布面積(m2)1.0~2.0(2回塗り)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性つやあり乾燥時間2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
  • 水性カラースプレー シントーファミリー

    水性カラースプレー

    シントーファミリー
    19,980税込21,978
    1セット(12個)
    当日出荷から12日以内出荷
    霧が細かくタレにくく、塗膜は日光や風雨に強いです。 有害なフロン、鉛化合物は使用していません。 水性なのでいやな臭いがなく、幅広い用途に使えます。
    用途屋内外の金属(鉄)、木部、コンクリート、スレート、プラスチックなど容量(mL)300主な用途木部、コンクリート、鉄部塗布面積(m2)0.6~1.0(2回塗り)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • SPペイント  1/5L シントーファミリー

    SPペイント 1/5L

    シントーファミリー
    6,398税込7,038
    1セット(6個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    塗りやすく色ツヤ抜群です。 耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。
    用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部質量(g)330主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料主な用途木、鉄塗布面積(m2)1.5(2回塗り)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久乾燥時間4時間 重ね塗り8時間後 (20℃)危険物の性状非水溶性
  • 水性つやありキング 1.6L シントーファミリー

    水性つやありキング 1.6L

    シントーファミリー
    13,980税込15,378
    1セット(4個)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    材質/仕上水性塗料、アクリルシリコン質量(kg)2.3容量(L)1.6塗布面積(m2)10~13(2回塗り)乾燥時間(時間)2時間、重ね塗り4時間後(20℃)危険物の類別非危険物特性つやあり
  • 水性つやありキング 0.7L シントーファミリー

    水性つやありキング 0.7L

    シントーファミリー
    9,998税込10,998
    1セット(6個)
    当日出荷から10日以内出荷
    屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。 日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。
    用途外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に質量(kg)1.1容量(L)0.7主な用途木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ塗布面積(m2)4~6(2回塗り)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性つやあり
  • SPペイント 2L シントーファミリー

    SPペイント 2L

    シントーファミリー
    25,980税込28,578
    1セット(4個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    塗りやすく色ツヤ抜群です。 耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。
    用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部質量(kg)2.9容量(L)2主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料主な用途木、鉄塗布面積(m2)14~16(2回塗り)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久乾燥時間4時間 重ね塗り8時間後 (20℃)危険物の性状非水溶性
  • SPペイント 0.7L シントーファミリー

    SPペイント 0.7L

    シントーファミリー
    12,980税込14,278
    1セット(6個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    塗りやすく色ツヤ抜群です。 耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。
    用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部質量(kg)1.1容量(L)0.7主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料主な用途木、鉄塗布面積(m2)4危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久危険物の性状非水溶性
多用途