絞り込み
色
アイボリー系(6)
イエロー系(7)
グリーン系(7)
グレー系(7)
シルバー系(4)
ピンク系(3)
ブラウン系(6)
ブラック系(7)
ブルー系(7)
ホワイト系(7)
レッド系(7)
透明(クリア)(1)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(1)
- トタン(2)
- 外カベ・塀(2)
- 室内カベ・天井(2)
- 木部(6)
- 鉄部(6)
使用場所
屋内(6)
屋外(6)
特性
- ツヤ出し(3)
- 耐久・耐摩耗(3)
主成分
- その他(3)
- アクリル(1)
- シリコン(2)
ブランド
- シントーファミリー
- エスコ(69)
- ペベオ(68)
- ロックペイント(63)
- ニッペホームプロダクツ(53)
- ニッぺ(日本ペイント)(38)
- アサヒペン(36)
- 菊水化学工業(30)
- エスケー化研(24)
- 日亜ペイント(16)
- サンデーペイント(14)
- 関西ペイント(12)
- カンペハピオ(12)
- ターナー色彩(12)
- 神東塗料(12)
- 高森コーキ(10)
- PROST's(10)
- DNT(大日本塗料)(9)
- シンロイヒ(9)
- ブランドをもっと見る
特価
「色」から絞り込む

アイボリー系(6)

イエロー系(7)

グリーン系(7)

グレー系(7)

シルバー系(4)

ブラウン系(6)

ブラック系(7)

ブルー系(7)

ホワイト系(7)

レッド系(7)

水性カラースプレー
シントーファミリー¥19,980税込¥21,9781セット(12個)当日出荷から12日以内出荷霧が細かくタレにくく、塗膜は日光や風雨に強いです。 有害なフロン、鉛化合物は使用していません。 水性なのでいやな臭いがなく、幅広い用途に使えます。用途屋内外の金属(鉄)、木部、コンクリート、スレート、プラスチックなど容量(mL)300主な用途木部、コンクリート、鉄部塗布面積(m2)0.6~1.0(2回塗り)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
水性つやありキング 1/5L
シントーファミリー¥5,798税込¥6,3781セット(6個)翌々日出荷から16日以内出荷屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。 日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。用途外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に主成分水性塗料、アクリルシリコン主な用途木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ塗布面積(m2)1.0~2.0(2回塗り)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性つやあり乾燥時間2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
SPペイント 1/5L
シントーファミリー¥6,398税込¥7,0381セット(6個)4日以内出荷から12日以内出荷塗りやすく色ツヤ抜群です。 耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部質量(g)330主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料主な用途木、鉄塗布面積(m2)1.5(2回塗り)危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久乾燥時間4時間 重ね塗り8時間後 (20℃)危険物の性状非水溶性
水性つやありキング 1.6L
シントーファミリー¥13,980~税込¥15,378~1セット(4個)翌々日出荷から10日以内出荷材質/仕上水性塗料、アクリルシリコン質量(kg)2.3容量(L)1.6塗布面積(m2)10~13(2回塗り)乾燥時間(時間)2時間、重ね塗り4時間後(20℃)危険物の類別非危険物特性つやあり
水性つやありキング 0.7L
シントーファミリー¥9,998~税込¥10,998~1セット(6個)当日出荷から10日以内出荷屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。 日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。用途外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に質量(kg)1.1容量(L)0.7主な用途木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ塗布面積(m2)4~6(2回塗り)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性つやあり
SPペイント 2L
シントーファミリー¥25,980税込¥28,5781セット(4個)4日以内出荷から12日以内出荷塗りやすく色ツヤ抜群です。 耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部質量(kg)2.9容量(L)2主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料主な用途木、鉄塗布面積(m2)14~16(2回塗り)危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久乾燥時間4時間 重ね塗り8時間後 (20℃)危険物の性状非水溶性
SPペイント 0.7L
シントーファミリー¥12,980税込¥14,2781セット(6個)4日以内出荷から12日以内出荷塗りやすく色ツヤ抜群です。 耐侯性、耐久性に優れ、幅広く使用できます。用途門扉、鉄柵、手すり、シャッター、ガレージ、板べいなど屋内外の木部や鉄部質量(kg)1.1容量(L)0.7主成分油性塗料、長油合成樹脂塗料主な用途木、鉄塗布面積(m2)4危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐久危険物の性状非水溶性