絞り込み
色
その他(11)
イエロー系(3)
グリーン系(2)
パープル系(1)
ブラウン系(2)
ブラック系(4)
ブルー系(3)
ホワイト系(16)
レッド系(3)
水性or油性
- 水性(7)
- 油性(19)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(6)
- プラスチック(1)
- 外カベ・塀(11)
- 室内カベ・天井(2)
- 木部(8)
- 鉄部(18)
- 非鉄金属(1)
使用場所
屋内(8)
屋外(18)
特性
- さび止め(1)
- ツヤ出し(1)
- 耐久・耐摩耗(2)
- 耐候(3)
- 耐薬品(1)
- 耐食・防腐(3)
- 速乾(5)
- 防カビ(5)
- 防水・耐水(3)
主成分
- ウレタン(5)
- シリコン(1)
ウレタン・シリコン
ブランド
- ニッぺ(日本ペイント)
- エスコ(69)
- ペベオ(68)
- ロックペイント(63)
- ニッペホームプロダクツ(53)
- アサヒペン(36)
- 菊水化学工業(30)
- エスケー化研(24)
- 日亜ペイント(16)
- サンデーペイント(14)
- 関西ペイント(12)
- カンペハピオ(12)
- ターナー色彩(12)
- 神東塗料(12)
- 高森コーキ(10)
- PROST's(10)
- DNT(大日本塗料)(9)
- シンロイヒ(9)
- シントーファミリー(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(4)
オーダー・加工
特価
「色」から絞り込む

イエロー系(3)

グリーン系(2)

その他(11)

パープル系(1)

ブラウン系(2)

ブラック系(4)

ブルー系(3)

ホワイト系(16)

レッド系(3)

1液ファインウレタンU100
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1缶(0.8kg)ほか4日以内出荷から22日以内出荷あのファインウレタンが1液になって、さらに使いやすくなりました。 環境に優しく(鉛などの重金属を含みません)、低汚染性。防藻・防カビ・高耐久・透湿性に優れています。 抜群の作業性・多目的用途。2液の信頼性を1液架橋ウレタン樹脂で実現。ターペン可溶。用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等主成分1液架橋ウレタン樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
一液ファインウレタンU100
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981缶(3kg)4日以内出荷塗装時の発泡も少なく、抜群の塗り易さ。 各種外壁、鉄部、硬質塩ビ等の新設、塗り替えに最適。用途各種外壁/コンクリート/モルタル/鉄部/硬質塩ビ種別つやあり色白タイプ弱溶剤主な用途鉄、モルタル、コンクリート、外壁塗布方法はけウールローラーエアレススプレー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)3~8油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2回
エポタールBOエコ速乾型
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット(4kg)ほか4日以内出荷から22日以内出荷コールタールピッチを含まない変性エポキシ樹脂塗料です。 耐水性、耐薬品性、密着性、耐水性などにすぐれています。 エアレス塗装での厚膜塗装(200μm)が可能です。 低温乾燥性にすぐれています。 エポタールBOエコの低温時(10℃以下)対応タイプとなります。用途港湾・護岸構造物など海水と接触する鉄鋼構造物 水門・排水施設など耐水性を要求される構造物 水道管・水圧鉄管・配水管・導水管など耐水性を要求される構造物(上水道管内面は除く) タンクなどの内面防食(飲料水タンクは除く) 地中埋設物の防食 橋梁橋げた内面引火点(℃)塗料液/4、添加剤/-4膜厚(μm)はけ・ローラー塗り/ドライ:50、ウェット:100 エアレススプレー塗り/ドライ:200、ウェット:400密度(g/cm3)1.30(23℃)希釈剤エポタール速乾型シンナー塗布方法はけ・ローラー塗り、エアレススプレー塗り危険等級Ⅱ発火点(℃)塗料液/272(参考値)、添加剤/427(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)はけ・ローラー塗り/0~10、エアレススプレー塗り/0~5光沢半つや油性 or 水性油性特性速乾、耐薬品、耐水、乾燥性乾燥時間【指触乾燥】5℃:1時間・23℃:30分、【半硬化乾燥】5℃:16時間・23℃:5時間、【塗り重ね乾燥】5℃:24時間以上7日以内・23℃:16時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)はけ・ローラー塗り/0.18、エアレススプレー塗り/0.70
Hi-CRデラックスエコ JIS安全色
ニッぺ(日本ペイント)¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から22日以内出荷JIS(日本工業規格)が安全を確保するために決めた色です。交通標識や公共の場の案内などで使われています。安全色は日塗工の色番号で検索できます。塗料は鉛・クロムフリー、F☆☆☆☆の合成樹脂調合ペイント、OP、SOPです。用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部のなどの上塗りとして使用します。主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。)希釈率(%)2~7油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗回数2回
水性ケンエースグロス
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1缶(16kg)4日以内出荷から22日以内出荷反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また、優れた耐久性・耐水性を発揮します。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上がり性の両面を兼ね備えた高級品です。 低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 水性ケンエースグロスと水性ケンエースを混合し、お好みのつやに調整できます。用途戸建住宅、マンション、商業施設など。臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装。内部および準外部の鉄部改修塗装。色ホワイト主な用途鉄、外壁塗布方法はけ・ウールローラー・エアレススプレー使用場所屋外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10油性 or 水性水性特性耐水、耐久塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
Hi-CRデラックスエコⅡ
ニッぺ(日本ペイント)¥6,898~税込¥7,588~1缶(4kg)ほか22日以内出荷規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイント1種塗布面積(m2/缶)133~160/回指触乾燥時間(分)【5~10℃】120、【23℃】90、【30℃】45希釈剤塗料用シンナーA乾燥時間(時間)塗り重ね:【5~10℃】2日以上、【23℃】16以上、【30℃】16以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地建築内外部鉄部、木部など希釈率(%)0~10油性 or 水性油性標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12適合下塗り速乾PZヘルゴンエコ、超速乾型PZヘルゴンエコ、1液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエース、Hi-CR下塗 白(無鉛)など
ファインウレタンU100
ニッぺ(日本ペイント)¥5,198~税込¥5,718~1缶(1.5kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷塗料用シンナーで希釈できる、使いやすさを追求したウレタン樹脂エナメルです。 塗料シンナーで希釈でき、作業環境にやさしい塗料です。 優れた塗替え適性があります。いろいろな旧塗膜に適性があります。 ローラー作業性・はけ塗作業性に優れています。 かぶり抜群・肉持ちのよい塗膜が得られます。 外壁・鉄部・木部と幅広い適用性があります。用途戸建住宅、マンション、商業施設など主成分ウレタン樹脂エナメル主な用途木、鉄、外壁危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
防錆形ファインウレタンU100 標準色 セット
ニッぺ(日本ペイント)¥29,980~税込¥32,978~1セット(15kg)22日以内出荷適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 ニッペ推奨 標準色のセット販売です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。用途《適用部位》。簡易的な一般鉄部。建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫などセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:88~125機能防藻、防かび、省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程下上兼用溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17塗回数2塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
ニッペ 水性ファインウレタンU100 原色
ニッぺ(日本ペイント)¥11,980~税込¥13,178~1缶(4kg)ほか22日以内出荷から26日以内出荷「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。1.優れた付着性。 液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。2.優れた作業性・仕上り性。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。3.環境にやさしい水性塗料。 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。4.透湿性。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。5.防藻・防かび性。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。6.幅広い塗り替え適性。 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。用途戸建住宅・マンション・商業施設など / 臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装 / 内部及び準外部の鉄部改修塗装成分1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装使用場所屋内外危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材 / 改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2
nax、マルチ(10:1)、#20ハードナー(標準形)
ニッぺ(日本ペイント)¥18,980税込¥20,8781缶(1.6kg)22日以内出荷用途naxマルチ(10:1)クリヤー各種用専用硬化剤(ハードナー)として使用します。タイプ標準危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)危険物の性状非水溶性
1液ファインウレタンU100 弾性添加剤
ニッぺ(日本ペイント)¥4,598税込¥5,0581缶(0.75kg)22日以内出荷本品は現場で1液ファインウレタンU100に添加しますと弾性となる弾性添加剤です。 混ぜた翌日もそのまま使えます。低汚染などの性能はそのまま!幅広い適応性、優れた性能。仕様弾性添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
Hi-CRデラックスエコ JIS配管色
ニッぺ(日本ペイント)¥9,398~税込¥10,338~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から22日以内出荷JIS(日本工業規格)にて工場内の配管内容を識別しやすいよう、区別された色です。配管系に設けたバルブの誤操作を防止するなど安全を図るよう配管を色にて識別表示します。配管色は日塗工の色番号で検索できます。塗料は鉛・クロムフリー、F☆☆☆☆の合成樹脂調合ペイント、OP、SOPです。用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部のなどの上塗りとして使用します。主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類適応下地木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。)希釈率(%)2~7油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗回数2回
【オーダー】調色 ユニパックネオ 標準
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶22日以内出荷フタル酸樹脂塗料の標準品です。 肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。用途土木建設機械、重電機器、建設内外装主な用途建設機械、建設内外装指触乾燥時間(分)30希釈剤ユニパック500シンナー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適応下地ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上危険物の性状非水溶性サービス分類オーダー・加工
1液ファインシリコンセラUV
ニッぺ(日本ペイント)¥28,980~税込¥31,878~1缶(15kg)4日以内出荷から22日以内出荷日本の幅広い四季を考慮した使いやすさと高品質を両立した、住宅外壁塗り替え用塗料です。 水性シリコンセラ同様に、窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。 緻密で強力に結合した分子構造の働きで、外壁の劣化を最小限におさえます。 外壁の汚染に対し、優れた効果を発揮することができます。 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 塗装時の発砲がなく、抜群の塗りやすさです。素速く乾燥するので、冬場の施工にも安心です。 また各種外壁(サイディングボード・モルタルんなど)鉄部、FRP、硬質塩ビ部等の新設、塗り替えに幅広く適用できます。用途戸建住宅・マンション主成分セラミック変性シリコン樹脂主な用途鉄、モルタル、外壁危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地窯業サイディングボード・コンクリート・モルタル・一般鉄部・硬質塩ビ・FRPなど油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
低汚染形ファインウレタンU100 硬化剤
ニッぺ(日本ペイント)¥3,798~税込¥4,178~1缶(0.4kg)ほか26日以内出荷日本ペイント独自の親水化技術により、ファインウレタンU100が低汚染形硬化剤を使用することで、すぐれた低汚染性を発揮します。低汚染形ファインウレタンU100 専用硬化剤の単品販売品です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の低汚染形硬化剤を使用した場合、独自の親水化技術により、すぐれた低汚染性を有しています。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg用硬化剤1.5kg、塗料液3.6kg用0.4kgがあります。用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。ニッペパーフェクトフィラー、ニッペパーフェクトサーフ、ニッペパーフェクトプライマー、ハイポンファインプライマーⅡ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相無色透明混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性塗料タイプ低汚染形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
オーデノータック
ニッぺ(日本ペイント)¥22,980税込¥25,2781缶(15kg)4日以内出荷手の触れるところに適した水性内部用塗料です。皮脂による汚れ、はがれに強く粘着感がありません(ノータック)。水性塗料で鉛・クロムを配合しない環境・健康にやさしい塗料です。防カビ機能があり、オプションで抗菌機能も付与できます。用途鉄部・木部(特に人の手が触れやすい個所)色白主な用途木、鉄使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ適合下塗り1液水性デクロ
水性ファインSi
ニッぺ(日本ペイント)¥24,980~税込¥27,478~1缶(15kg)4日以内出荷から22日以内出荷内外部の鉄部塗装が可能です。水性塗料なので環境にもやさしく、臭いも心配ありません。低汚染性で防藻・防カビ機能を有し、美観を維持します。用途一般鉄部、硬質塩ビ、FRP部、サイディングボード面、コンクリート、モルタル面。規格防火材料認定番号NM-8585(塗料塗装/不燃材料):QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)主な用途鉄、モルタル、コンクリート使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防藻、防カビ適合下塗り1液水性デクロ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー
【オーダー】調色 ファインウレタンU100 硬化剤セット
ニッぺ(日本ペイント)¥13,980税込¥15,3781セット22日以内出荷塗料シンナーで希釈でき、作業環境にやさしい塗料です。 優れた塗替え適性があります。いろいろな旧塗膜に適性があります。 ローラー作業性・はけ塗作業性に優れています。 かぶり抜群・肉持ちのよい塗膜が得られます。 外壁・鉄部・木部と幅広い適用性があります。規格JASS 18 M-403 2液形ポリウレタンエナメル用中塗り 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル用中塗り、JASS 18 M-406 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル、JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級、JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E、複層塗材E/RE/Si 上塗材 耐候形2種 相当※※該当規格の性能を満たしています。(社内試験)容量(kg)4 or 15主な用途木、鉄、外壁塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適応下地コンクリート面(現場打ち)、セメント建材系、塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17サービス分類オーダー・加工
Hi-CRデラックスエコⅡ
ニッぺ(日本ペイント)¥18,980~税込¥20,878~1缶(16kg)22日以内出荷JIS K 5516 1種に合格しています。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、室内使用制限のないSOP(合成樹脂調合ペイント) 鉛などの重金属を使わない環境配慮形合成樹脂調合ペイント。 下塗りにF☆☆☆☆のJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)「速乾PZヘルゴンエコ」を使用することにより、環境配慮形鉛・クロムフリーの塗装仕様を実現しました。 レベリング性に優れており、美しい仕上がり感が得られます。用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部などの上塗り色ホワイト(新)主な用途木、鉄希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)2~7油性 or 水性油性特性速乾、さび止め塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12塗回数2
ファインSi
ニッぺ(日本ペイント)¥5,998~税込¥6,598~1缶(2kg)ほか4日以内出荷から22日以内出荷現場にこれ1本!いろいろな下地・主材の上に塗装できるオールラウンドな弱溶剤シリコン系塗料。 高耐候性:JIS A6909 建築用仕上塗材 上塗材 耐候形1種の性能があります。 抜群の作業性・多目的用途:かぶり(隠蔽性)がよく、抜群の塗りやすさです。サイディングボード・モルタルなどの各種外壁や鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く対応できます。 弾性仕様:JIS A6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。 弱溶剤系: 臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 環境にやさしい:鉛などの重金属やホルムアルデヒド等も配合しておりません。主な用途鉄、モルタル、外壁危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性防水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
低汚染形ファインウレタンU100 ホワイト セット
ニッぺ(日本ペイント)¥25,980税込¥28,5781セット(15kg)22日以内出荷日本ペイント独自の親水化技術により、ファインウレタンU100が低汚染形硬化剤を使用することで、すぐれた低汚染性を発揮します。低汚染形ファインウレタンU100 基本色ホワイト塗料液、硬化剤のセット販売品です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の低汚染形硬化剤を使用した場合、独自の親水化技術により、すぐれた低汚染性を有しています。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。ニッペパーフェクトフィラー、ニッペパーフェクトサーフ、ニッペパーフェクトプライマー、ハイポンファインプライマーⅡセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg色ホワイト荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:115機能低汚染性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 5658希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程上塗り溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6570mL希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13塗回数2塗料タイプ低汚染形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
低汚染形ファインウレタンU100 標準色 セット
ニッぺ(日本ペイント)¥29,980~税込¥32,978~1セット(15kg)22日以内出荷日本ペイント独自の親水化技術により、ファインウレタンU100が低汚染形硬化剤を使用することで、すぐれた低汚染性を発揮します。低汚染形ファインウレタンU100 ニッペ推奨 標準色のセット販売です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の低汚染形硬化剤を使用した場合、独自の親水化技術により、すぐれた低汚染性を有しています。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。ニッペパーフェクトフィラー、ニッペパーフェクトサーフ、ニッペパーフェクトプライマー、ハイポンファインプライマーⅡセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:115機能低汚染性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 5658希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程上塗り溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13塗回数2塗料タイプ低汚染形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
弾性ファインウレタンU100 標準色 セット
ニッぺ(日本ペイント)¥29,980~税込¥32,978~1セット(15kg)22日以内出荷ファインウレタンの使いやすさで、弾性形になります。塗料用シンナーで希釈できる、使い易さを追求したウレタン樹脂エナメルです。硬化剤を替えるだけで弾性形になります。弾性ファインウレタンU100 ニッペ推奨 標準色のセット販売です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。3.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。4.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。5.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。6.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。DANフィラーエポS、DANファイラーエポ、DANタイル中塗り。《適用主材》。タイルラックEMA-100-Sベース100K、タイルラックシリカ-Sベース、セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:115機能ひび割れ追従性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 6909希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程上塗り溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13塗回数2塗料タイプ弾性ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
弾性ファインウレタンU100 ホワイト セット
ニッぺ(日本ペイント)¥25,980税込¥28,5781セット(15kg)22日以内出荷ファインウレタンの使いやすさで、弾性形になります。塗料用シンナーで希釈できる、使い易さを追求したウレタン樹脂エナメルです。硬化剤を替えるだけで弾性形になります。基本色ホワイトの塗料液、硬化剤のセット販売品です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。3.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。4.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。5.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。6.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。DANフィラーエポS、DANファイラーエポ、DANタイル中塗り。《適用主材》。タイルラックEMA-100-Sベース100K、タイルラックシリカ-Sベース、セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg色ホワイト荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:115機能ひび割れ追従性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 6909主成分ポリウレタン樹脂主な用途外壁、鉄部、木部など希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)使用場所屋外工程上塗り溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6442mL希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)特性耐候・防カビ危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13塗回数2塗料タイプ弾性ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料つや7分つや有り
防錆形ファインウレタンU100 硬化剤
ニッぺ(日本ペイント)¥3,798~税込¥4,178~1缶(0.4kg)ほか26日以内出荷適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 専用硬化剤の単品販売品です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg用硬化剤1.5kg、塗料液3.6kg用0.4kgがあります。用途《適用部位》。簡易的な一般鉄部。建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相無色透明混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
防錆形ファインウレタンU100 アクセントカラー セット
ニッぺ(日本ペイント)¥14,980~税込¥16,478~1セット(4kg)ほか22日以内出荷から26日以内出荷適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 ニッペ推奨 アクセントカラーのセット販売です。住宅の戸袋、シャッター、フェンス、カーポートなどの鉄部にご利用ください。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kg、塗料液 3.6kg、硬化剤 0.4kg 4kgのセット販売品です。用途《適用部位》。簡易的な一般鉄部。建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫など機能防藻、防かび、省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程下上兼用溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17塗回数2塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
防錆形ファインウレタンU100 ホワイト セット
ニッぺ(日本ペイント)¥25,980税込¥28,5781セット(15kg)22日以内出荷適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 基本色ホワイト塗料液、硬化剤のセット販売品です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。用途《適用部位》。簡易的な一般鉄部。建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫などセット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg色ホワイト荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット塗り面積(m2)1缶当たり:88~125機能防藻、防かび、省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤塗料用シンナーA施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃)工程下上兼用溶剤水性/溶剤:弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5568mL希釈率(%)5~10混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17塗回数2塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
弾性ファインウレタンU100 硬化剤
ニッぺ(日本ペイント)¥3,798~税込¥4,178~1缶(0.4kg)ほか26日以内出荷ファインウレタンの使いやすさで、弾性形になります。塗料用シンナーで希釈できる、使い易さを追求したウレタン樹脂エナメルです。硬化剤を替えるだけで弾性形になります。弾性ファインウレタンU100 専用硬化剤の単品販売品です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。3.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。4.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。5.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。6.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg用硬化剤1.5kg、塗料液3.6kg用0.4kgがあります。用途《適用下地》。セメント素地(コンクリート・モルタル)、木部、ALC、PC板。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設など。《適用下塗り塗料》。DANフィラーエポS、DANファイラーエポ、DANタイル中塗り。《適用主材》。タイルラックEMA-100-Sベース100K、タイルラックシリカ-Sベース、危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相無色透明混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比)危険物の性状非水溶性塗料タイプ弾性ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
ニッペ 水性ファインウレタンU100 標準色・常備色
ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781缶(15kg)22日以内出荷「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。1.優れた付着性。 液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。2.優れた作業性・仕上り性。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。3.環境にやさしい水性塗料。 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。4.透湿性。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。5.防藻・防かび性。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。6.幅広い塗り替え適性。 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。用途戸建住宅・マンション・商業施設など / 臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装 / 内部及び準外部の鉄部改修塗装成分1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料荷姿石油缶希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装使用場所屋内外危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材 / 改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2
【オーダー】調色 ニッペ 水性ファインウレタンU100 15kg
ニッぺ(日本ペイント)¥21,980税込¥24,1781缶(15kg)22日以内出荷「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。 多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。 内装・外装の各部位に塗装可能です。 1優れた付着性 1液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。 2優れた作業性・仕上り性 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。 3環境にやさしい水性塗料 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 4透湿性 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 5防藻・防かび性 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 強力防かびタイプのオプション付与が可能です。 6幅広い塗り替え適性 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。 幅広い色相・つや調整が自在です。用途戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装仕様1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料希釈剤水道水塗装刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装乾燥時間(時間)塗り重ね:3以上危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材、改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜希釈率(%)0~10(刷毛・ウールローラ時)、5~10(エアレススプレー時)油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2サービス分類オーダー・加工
nax、マルチ(10:1)、#10ハードナー(速乾形)
ニッぺ(日本ペイント)¥18,980税込¥20,8781缶(1.6kg)22日以内出荷用途naxマルチ(10:1)クリヤー各種用専用硬化剤(ハードナー)として使用します。タイプ速乾危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)危険物の性状非水溶性
nax、マルチ(10:1)、240、2コートクリヤー
ニッぺ(日本ペイント)¥35,980税込¥39,5781缶(16L)6日以内出荷乾燥が早く、肌が作りやすい。メタルの戻りむらが出にくい高作業性タイプ。 オールシーズン適用できます。用途ニッペ、マイティラック(10:1)シリーズ、他日本ペイント、naxシリーズの上塗りクリヤーとしてご使用いただけます。仕様(使用シンナー)naxマルチウレタンシンナー各種、naxマルチウレタンシンナーNEO各種、(ハードナー)naxマルチ(10:1)#10ハードナー(速乾形)、naxマルチ(10:1)#20ハードナー(標準形)タイプオールシーズン用指触乾燥時間(分)20℃×5分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~10油性 or 水性油性混合比塗料液:硬化剤=10:1(重量比)乾燥時間(ポリッシュ可能乾燥)60℃×30分以上、20℃×8時間以上危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 水性ファインSi
ニッぺ(日本ペイント)¥12,980税込¥14,2781缶22日以内出荷内外部の鉄部塗装が可能です。 水性塗料なので環境にもやさしく、臭いも心配ありません。 低汚染性で防藻・防カビ機能を有し、美観を維持します。用途一般鉄部、硬質塩ビ、FRP部、サイディングボード面、コンクリート、モルタル面。仕様3分つや/5分つや/7分つや/つやあり、強力防かびなし/強力防かびあり適合規格防火材料認定番号:NM-8585(塗料塗装/不燃材料)、QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料)塗り面積(m2)125~188(15kg缶1つあたり)主な用途鉄、モルタル、コンクリート指触乾燥時間(分)5~10℃:40、23℃:15、30℃:10塗装はけ、ウールローラー乾燥時間(時間)(塗り重ね)5~10℃:6以上、23℃:3以上、30℃:3以上使用場所屋内外危険物の類別非危険物適応下地新設下地:鉄部・金属系下地、コンクリート・窯業サイディングボードなど、改修下地:上記各種素材面の各種旧塗膜希釈率(%)0~5油性 or 水性水性特性防藻、防カビサービス分類オーダー・加工
ファインウレタンU100 塗料液・硬化剤セット
ニッぺ(日本ペイント)¥26,980税込¥29,6781セット(15kg)4日以内出荷塗料シンナーで希釈でき、作業環境にやさしい塗料です。 優れた塗替え適性があります。いろいろな旧塗膜に適性があります。 ローラー作業性・はけ塗作業性に優れています。 かぶり抜群・肉持ちのよい塗膜が得られます。 外壁・鉄部・木部と幅広い適用性があります。用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係セット内容塗料液13.5kg+硬化剤1.5kg色ホワイト規格JASS 18 M-403 2液形ポリウレタンエナメル用中塗り 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル用中塗り、JASS 18 M-406 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル、JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級、JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 3級、JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E、複層塗材E/RE/Si 上塗材 耐候形2種 相当(メーカー社内試験)塗布面積(m2/缶)88~125主な用途木、鉄、外壁危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート面(現場打ち)、セメント建材系、塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F★★★★危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17
ユニパックネオ 速乾
ニッぺ(日本ペイント)¥18,980税込¥20,8781缶(16kg)22日以内出荷速乾性のため塗装後2~3時間(23℃)で取り扱い可能。 鉄素地への付着性に優れています。 低温乾燥性が良好(0℃での取扱可能時間:2~3時間)用途建設用架設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベなど。色ホワイトタイプ艶有り主な用途鉄膜厚(μm)25~30指触乾燥時間(分)5~10(23℃)希釈剤ユニパック500シンナー硬化時間(時間)3以上(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16kg希釈率(%)28~35(エアスプレー)、22~25(エアレススプレー)油性 or 水性油性特性速乾塗り重ね可能時間(時間)16以上危険物の性状非水溶性
ユニパックネオ 標準
ニッぺ(日本ペイント)¥23,980~税込¥26,378~1缶(16kg)4日以内出荷から22日以内出荷フタル酸樹脂塗料の標準品です。 肉持ちがよく、吸い込みが少なく、各種下地の上に塗装可能です。用途土木建設機械、重電機器、建設内外装など。色ホワイト主な用途建設機械、建設内外装膜厚(μm)25~30指触乾燥時間(分)30(23℃)希釈剤ユニパック500シンナー硬化時間(時間)5以上(23℃)危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16kg希釈率(%)20~25(エアスプレー)、10~15(エアレススプレー)油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)16以上危険物の性状非水溶性