絞り込み
色
主な用途
- その他(6)
- ガラス(5)
- コンクリート・アスファルト(17)
- プラスチック(9)
- マーキング(9)
- 室内カベ・天井(1)
- 屋内木部(4)
- 屋外木部(2)
- 布(1)
- 木部(10)
- 発泡スチロール(2)
- 粘土(1)
- 紙(8)
- 鉄部(13)
- 非鉄金属(4)
ブランド
- シンロイヒ(41)
- エスコ(15)
- アサヒペン(6)
- SHOW UP(5)
- 日本緑十字社(4)
- シントーファミリー(2)
- ニッペホームプロダクツ(2)
- トーホー(2)
- アズワン(1)
- カンペハピオ(1)
- エルティーアイ(1)
- つくし工房(1)
- アトムハウスペイント(1)
シンロイヒ・エスコ・アサヒペン・SHOW UP・日本緑十字社・シントーファミリー・ニッペホームプロダクツ・トーホー・アズワン・カンペハピオ・エルティーアイ・つくし工房・アトムハウスペイント
「色」から絞り込む

屋内用水性蓄光塗料
エスコ¥19,980~税込¥21,978~1個(1kg)当日出荷から翌日出荷光を3~5分程照射すると、暗闇で15~20分程度発光します。 水性のため環境対応型で扱いやすい。用途非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942EV-25材質プラスチック色クリーム(発光するとグリーン)質量(g)1050寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105主な用途マーキング指触乾燥時間(分)20℃:約30、冬期:約60使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2
水性夜光ペイント(AQUA GLOW)
シンロイヒ¥7,698~税込¥8,468~1箱(20g×12個)ほか16日以内出荷暗闇で色鮮やかに発光する、水性の夜光ペイントです。 光は3~5分ほどで蓄えられ、暗闇での発光は10~15分程度継続します。 昼光では鮮明な蛍光色を、暗闇ではソフトな光を発します。用途突然の停電に階段、非常口、非常持出し等。趣味の時計、釣り具、木部、紙、塗装面等。成分合成樹脂、顔料、水使用方法(1)塗る面のゴミ、油分、サビ等を取ってください。(2)使用する前に容器をよく振りかき混ぜてください。(3)塗料の粘度が高いタオ気は、水で少し薄めてください。(4)5℃以下の時は、塗らないでください。(5)きれいに発光させるために、下塗り白を塗り、良く乾燥させてからその上に塗って下さい。乾燥時間(分)(夏)50~70、(冬)120~180主な用途紙、木危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、夜光
オーバーレイC
シンロイヒ¥8,798~税込¥9,678~1缶(1kg)ほか翌々日出荷塗膜保護・紫外線カット・光沢付与に。用途ロイヒカラーネオ専用トップコート成分アクリルアルキド樹脂系塗料色クリヤータイプ蛍光塗料専用トップコート指触乾燥時間(分)(20℃)約45標準塗布量0.11~0.13kg/m2危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約4RoHS指令(10物質対応)対応特性トップコート危険物の性状非水溶性
ビームライト#2000
シンロイヒ¥19,980~税込¥21,978~1セット(1kg)ほか16日以内出荷ガラスビーズとその他からなるアクリルウレタン樹脂系の高性能透明反射塗料です。 背景色は自由に選定出来、蛍光色を背景色にすると、より一層視認効果が高まります。 また、ビームライト透明タイプは薄く均一塗布することが重要です。 透明であるため、厚塗りする傾向がありますが、厚塗りすると輝度が著しく低下しますので、ご注意下さい。色クリヤータイプ2液性主な用途ガラス指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤ビームライト#2000シンナー(夏用、冬用)塗布方法エアスプレー危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)4(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光危険物の性状非水溶性塗装間隔12~48時間(20℃)
水性床用蛍光塗料
エスコ¥15,000税込¥16,5001缶翌々日出荷つや消し。工場・倉庫内・駅プラットホーム・駐車場・アスファルト面・コンクリート面へのラインマーキング等にご使用下さい。アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料です。下塗りに白色塗装なしで施工できます。乾燥性が良く、作業性に優れています。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料です。塗膜性能:付着性、耐水性、耐アルカリ性、促進耐候性良好です。塗膜がある場合は付着性試験を行ってください。塗装場所の気温や被塗物温度が5℃以下、湿度が85%以上又は換気が十分でなく結露が考えられる場合はm塗装を避けてください。外部の塗装で降水、降雪の恐れがある時、強風時は塗装を避けてください。色イエロー乾燥時間(分)20℃(指触):30内容量(kg)1乾燥時間(時間)冬期(指触):1危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)2(1kg)、8(4kg)
Neon カラー1kgセット
SHOW UP¥32,980税込¥36,2781セット6日以内出荷従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤850g、硬化剤150g主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
Neonカラー4kg セット
SHOW UP¥119,800税込¥131,7801セット6日以内出荷従来の輸入品とは違い、硬化剤を入れる2液タイプ。独自の開発によりネオンカラー独特の色あせを可能な限り解消しました。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤3.4kg、硬化剤600g主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
Spooky ルミノカラー
SHOW UP¥12,980~税込¥14,278~1本(180g)ほか6日以内出荷スプーキーは通常光の下では無色透明で見えませんがブラックライトを照射すると鮮やかなネオンカラーが発色します。見えなかったアートや文字、パターンを浮かび上がらせる事が出来ます。筆やハケ、エアブラシでも使用可能。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水性蓄光ペイント GLOW PAINT α-Vega
エルティーアイ¥1,998税込¥2,1981個(20g)当日出荷太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄えて暗闇で光る蓄光水性塗料。光を2~3分照射するだけで、暗闇で10~15分発光します。水に強い蓄光顔料「α-Vega」を使用しているため、JIS規格を上回る発光性能を有しています。水性塗料のため、嫌な臭いやシンナー臭はございません。貯蔵安定性に優れているため長期間の保存も可能です(直射日光や-5℃以下の場所を避けて保存してください)。厚塗りするほど発光力を高まります。2度塗りがおすすめです。用途釣具・プラモデル・アート・安全対策・DIY用途などに。暗くなると光るので目印にしたいものに塗ると効果的。釣り/ルアー/えさ/餌/蛍光/蓄光/光る/目張り/目印/自転車/ガンプラ/美術/作品成分合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水容量(g)20主な用途紙、布、石材、コンクリート、木部、各種金属(鉄、アルミ、ステンレス、亜鉛鋼板等)、各種プラスチック製品(発泡スチロール、硬質塩ビ、アクリル、ポリカーボネート、ABS、FRP等)※PP、PEには適しません危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
蛍光マーキングスプレー 300mL EA942EVシリーズ
エスコ¥3,340税込¥3,6741本翌日出荷水性の為、扱いやすく安全性が高いです。視認性の高い蛍光色を有しており、雪との対比で効果的に見えます。色付けとして配合されている着色剤は法定色素を使用しており、人体や環境に優しいです。スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。スプレー缶が冷えるとガスの圧力が低下し、うまく噴射できません。 保管時は5℃以上の気温の場所に置く、もしくは使用前に暖かい室内で温めてからご使用ください。 (。お湯やストーブの熱などで温めると、缶の内圧が上がって破裂する恐れがあります。)用途雪面へのマーキング、文字書き用使用温度範囲(℃)5~45内容量(mL)300危険物の類別非危険物
水性ルミラインクリヤー
シンロイヒ¥8,798~税込¥9,678~1缶(1kg)ほか7日以内出荷から12日以内出荷環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、乾燥性
ビームライトエース
シンロイヒ¥16,980~税込¥18,678~1缶(1kg)ほか6日以内出荷から12日以内出荷従来の反射塗料(メーカー商品ビームライトシリーズ)と比べて、倍以上の反射輝度を有しております。 従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としての視認性の効果も付与しております。 従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、メーカーの技術により大幅に耐候性が向上致しました。用途コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など主な用途コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性
1.0kg 油性蛍光塗料用コーティング剤
エスコ¥9,080税込¥9,9881個翌々日出荷エスコ品番EA942EW-36危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.075L特性蛍光危険物の性状非水溶性![300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(オレンジ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50520952-170331-02.jpg)
300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(オレンジ)
エスコ¥3,460税込¥3,8061個当日出荷エスコ品番EA942EV-2色オレンジ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L特性蛍光危険物の性状非水溶性
カラー夜光ペイント
シンロイヒ¥18,980~税込¥20,878~1箱(30g×12個)ほか8日以内出荷から16日以内出荷照明などの光を蓄えた塗膜表面が暗闇で光る蓄光性夜光ペイントです。 光は3~5分ほどで蓄えられ、暗闇での発光は10~15分程度継続します。 昼光では鮮明な蛍光色を、暗闇ではソフトな光を発します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、夜光危険物の性状非水溶性
ビームライト#300クリヤー
シンロイヒ¥5,998~税込¥6,598~1缶(1kg)ほか15日以内出荷から16日以内出荷色クリヤータイプ1液性指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤ビームライト#300シンナー(夏用、冬用)塗布方法エアスプレー硬化時間(時間)8危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパールミノサイン オーバーレイ A
シンロイヒ¥9,198~税込¥10,118~1缶(1kg)ほか9日以内出荷から16日以内出荷アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。 長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。色クリヤータイプ1液性指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤吹付シンナー、刷毛シンナー塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光危険物の性状非水溶性
ルミノグリップ クリヤー
シンロイヒ¥8,898~税込¥9,788~1缶(500g)ほか4日以内出荷から11日以内出荷蛍光ノンスリップ水性塗料。すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!。環境に優しい。乾燥性が良く、作業性に優れている。下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。蛍光色なので、視認性が良い。テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。簡単に塗装することができる。用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに!成分アクリル色クリヤー型式・種類水系液性一液性主な用途屋内の金属面密度1.03±0.05使用場所屋内用原材料樹脂系(シリコンアクリル樹脂系)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光乾燥時間2時間(20℃)標準使用量(kg/m2/回)0.04~0.06
ルミノグリップ
シンロイヒ¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか11日以内出荷蛍光ノンスリップ水性塗料。すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!。環境に優しい。乾燥性が良く、作業性に優れている。下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。蛍光色なので、視認性が良い。テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。簡単に塗装することができる。用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに!成分アクリル型式・種類水系液性一液性粘度115±5KU主な用途屋内の金属面膜厚(μm)300(2回塗り)密度1.35±0.05(20℃)希釈剤水道水使用場所屋内用原材料樹脂系(アクリル樹脂系)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光乾燥時間2時間(20℃)標準使用量(kg/m2/回)0.27~0.29
ワンコートロイヒマーキング
シンロイヒ¥6,998~税込¥7,698~1缶(1kg)ほか11日以内出荷安全・保安標識などのゼブラ塗装にワンコートロイヒと共にお使い下さい。用途ワンコートロイヒ専用マーキング塗料 コンクリート部・鉄部・木部等に成分NADアクリル樹脂色ブラックタイプ専用マーキング主な用途マーキング標準使用量0.14kg/m2/回指触乾燥時間(分)(20℃)約20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応
ワンコートロイヒオーバーレイ
シンロイヒ¥9,998~税込¥10,998~1缶(1kg)ほか11日以内出荷ワンコートロイヒの塗膜保護・紫外線カット・光沢付与に。ワンコートロイヒを屋外で使用する場合は、必ず本製品を上塗りしてお使い下さい。用途ワンコートロイヒ専用トップコート成分アクリル樹脂色クリヤータイプ専用トップコート標準使用量0.12kg/m2/回指触乾燥時間(分)(20℃)約20危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2RoHS指令(10物質対応)対応特性トップコート危険物の性状非水溶性
水性ルミライン蓄光 クリーム
シンロイヒ¥66,980~税込¥73,678~1缶(1kg)ほか12日以内出荷環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、乾燥性
ビームライトエース吹付クリヤー
シンロイヒ¥31,980~税込¥35,178~1缶(1kg)ほか12日以内出荷従来の反射塗料(メーカー商品ビームライトシリーズ)と比べて、倍以上の反射輝度を有しております。 従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としての視認性の効果も付与しております。 従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、メーカーの技術により大幅に耐候性が向上致しました。用途コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など主な用途コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性
ビームライトエース 下塗りシルバー
シンロイヒ¥32,980~税込¥36,278~1缶(1kg)ほか12日以内出荷従来の反射塗料(メーカー商品ビームライトシリーズ)と比べて、倍以上の反射輝度を有しております。 従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としての視認性の効果も付与しております。 従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、メーカーの技術により大幅に耐候性が向上致しました。用途コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など色シルバー主な用途コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性
ルミライトカラー クリヤー 油性ペイント(アクリル樹脂系、屋内外用)
シンロイヒ¥7,998~税込¥8,798~1缶(500g)ほか16日以内出荷各タイプ対応保護クリアー。色クリヤー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ルミライトカラー油性ペイント(アクリル樹脂系、屋内外用)
シンロイヒ¥26,980~税込¥29,678~1缶(100g)ほか8日以内出荷から16日以内出荷屋外でも使用できる超高耐久性の製品です。通常照明では白色で白もしくは淡彩色の上では見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射することで各色に発光します。主成分アクリル樹脂危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久危険物の性状非水溶性
スーパー夜光塗料 ウレタン
シンロイヒ¥56,980~税込¥62,678~1セット(1kg)ほか当日出荷から16日以内出荷長時間淡緑黄色に発光する夜光塗料です。 残光時間は消灯後2~3時間程度と長く、安全防災用途におすすめいたします。タイプ2液性指触乾燥時間(分)30(20℃)希釈剤ルミノVトップシンナー塗布方法刷毛、吹付、ローラー硬化時間(時間)4(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光、夜光危険物の性状非水溶性塗装間隔12~48時間(20℃)
スーパー夜光塗料 アクリル
シンロイヒ¥85,980~税込¥94,578~1缶(1kg)ほか16日以内出荷アクリル樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、室内外の暗闇で長時間淡緑黄色に発光する夜光塗料です。 昼光、蛍光灯、ブラックライトなどのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。 残光時間は消灯後2~3時間程度です。使用方法(1)よりきれいに発光させるために、塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ホコリなどをとり、ラッカー系白色塗料をむらなく塗り、よく乾燥させてから色調が均一になるまでかき混ぜたスーパー夜光塗料を刷毛または筆でその上に塗ってください。(2)夜光塗料の膜厚は厚いほど鮮明な発光が得られますので塗回数を60分間隔で2~3回塗り重ねてください。引火点(℃)30.0指触乾燥時間(分)15(20℃)塗布方法刷毛または筆硬化時間(時間)2(20℃)危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物発火点(℃)245塗膜厚(μm)200(2回塗)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)0.01危険物の性状非水溶性塗装間隔60分(2~3回塗る)(20℃)
ビームライト#3000
シンロイヒ¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか16日以内出荷ガラスビーズとその他からなるアクリル樹脂系の高性能透明反射塗料です。 背景色は自由に選定出来、蛍光色を背景色にすると、より一層視認効果が高まります。 また、ビームライト透明タイプは薄く均一塗布することが重要です。 透明であるため、厚塗りする傾向がありますが、厚塗りすると輝度が著しく低下しますので、ご注意下さい。色クリヤータイプ1液性主な用途ガラス指触乾燥時間(分)60(20℃)希釈剤塗料用シンナー塗布方法エアスプレー有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤含有物危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性蛍光塗装間隔3時間(20℃)
ビームライト#2000UV
シンロイヒ¥19,980~税込¥21,978~1セット(1kg)ほか16日以内出荷栄光色上塗用反射塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ビームライト#300
シンロイヒ¥17,980~税込¥19,778~1缶(1kg)ほか8日以内出荷から16日以内出荷特殊微小ガラスビーズと特殊着色顔料、その他からなる色鮮やかなアクリル樹脂系の反射塗料です。 ビームライト着色タイプは下塗白、各色、クリヤーの組合せ効果で反射輝度を高めるように設計されておりますので、特にクリヤー、シンナーは規定のものを御使用下さい。タイプ1液性主な用途ガラス指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤ビームライト#300シンナー(夏用、冬用)塗布方法エアスプレー硬化時間(時間)8危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗装間隔16時間~3日(20℃)
ビームライト#200クリヤー
シンロイヒ¥7,998~税込¥8,798~1セット(1kg)ほか16日以内出荷色クリヤータイプ2液性指触乾燥時間(分)15(20℃)希釈剤ビームライト#200シンナー(夏用、冬用)塗布方法エアスプレー危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗装間隔16時間~3日(20℃)
ビームライト#200
シンロイヒ¥22,980~税込¥25,278~1セット(1kg)ほか16日以内出荷特殊微小ガラスビーズと特殊着色顔料、その他からなる色鮮やかなアクリルウレタン樹脂系の反射塗料です。 ビームライト着色タイプは下塗白、各色、クリヤーの組合せ効果で反射輝度を高めるように設計されておりますので、特にクリヤー、シンナーは規定のものを御使用下さい。タイプ2液性主な用途ガラス指触乾燥時間(分)15(20℃)希釈剤ビームライト#200シンナー(夏用、冬用)塗布方法エアスプレー硬化時間(時間)8危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗装間隔16時間~3日(20℃)
『蛍光/メタリック塗料』には他にこんなカテゴリがあります
- 蛍光塗料
- メタリック塗料














![600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光グリーン) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50521467-170331-02.jpg)












![600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光ブルー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50521625-170331-02.jpg)
![600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光イエロー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50521555-170331-02.jpg)
![600ml[屋内外用]水性蛍光塗料(蛍光レッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50521494-170331-02.jpg)



![300g [超濃色・鮮明]蛍光スプレー(オレンジ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50520952-170331-02.jpg)