絞り込み
水性or油性
特性
さび止め・その他・ツヤ出し・ツヤ消し・紫外線吸収・耐久・耐摩耗・耐候・耐熱・難燃・耐薬品・耐衝撃・耐振動・耐食・防腐・速乾・防カビ・防水・耐水
ブランド
大阪塗料工業・カンペハピオ・アサヒペン・大谷塗料・和信ペイント・サンデーペイント・ニッペホームプロダクツ・玄々化学工業・シッケンズ・BAN-ZI・オスモカラー・エスコ・ロックペイント・デビカ・和信化学工業・サクラクレパス・フジワラ化学・大阪ガスケミカル・アトムハウスペイント・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ニス

157件中 121157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性or油性から絞り込む
  • クリヤラッカー アサヒペン

    クリヤラッカー

    アサヒペン
    1,898税込2,088
    1缶(300mL)
    当日出荷
    透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。乾きが速く、キズがつきにくいニスです。
    用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーをうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗って下さい。容量(mL)300乾燥時間(分)夏季/10~20冬季/20~50主な用途屋内木部危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.5~2.3(タタミ0.9~1.4枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 油性木工用着色ニス アサヒペン

    油性木工用着色ニス

    アサヒペン
    1,998税込2,198
    1缶(300mL)
    4日以内出荷
    着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。
    用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。種類1液型ウレタン樹脂塗料主な用途危険等級乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~6使用場所屋内外兼用使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.8~3.2(タタミ1.1~1.9枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、つやだし危険物の性状非水溶性
  • NTXソライトフラット 大阪塗料工業

    NTXソライトフラット

    大阪塗料工業
    17,980税込19,778
    1缶(5L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 透明感のあるスッキリとした仕上がり感が得られます。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。
    用途一般木工部艶消仕上げ用フラット。主な用途木工指触乾燥時間(分)7(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~60(スプレー)混合比4:01特性乾燥性塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)7危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXソライトフラットNY 大阪塗料工業

    NTXソライトフラットNY

    大阪塗料工業
    24,980税込27,478
    1缶(5L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    PRTR 法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好です。 無黄変タイプ。
    用途一般木工部仕上用塗料。主な用途木工指触乾燥時間(分)6(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~50、(刷毛)10~20混合比4:01塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)7危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXソライトフラットロイヤル 大阪塗料工業

    NTXソライトフラットロイヤル

    大阪塗料工業
    71,980税込79,178
    1缶(24L)ほか
    3日以内出荷
    PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 透明感のあるスッキリとした仕上がり感が得られる。 乾燥性に優れ、タッチアップ性が良好。
    用途一般木工艶消仕上げ用フラット。主な用途木工指触乾燥時間(分)7(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~60(スプレー)混合比2:01特性乾燥性塗り重ね可能時間(時間)1~2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)7危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXウルトラッククリヤーNO.1 大阪塗料工業

    NTXウルトラッククリヤーNO.1

    大阪塗料工業
    31,980税込35,178
    1缶(8L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    希釈剤NTXウレタンシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比1:01危険物の性状非水溶性
  • イズミ 大阪塗料工業

    イズミ

    大阪塗料工業
    13,980税込15,378
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    肉持ち感に優れている。塗装作業が抜群。 無黄変タイプである。速乾タイプである(1時間・23℃) 消泡性に優れている。タマリが白くならない。
    用途木製の雑貨、おもちゃなどの一般木工製品。 木製のイス、収納などの建具・家具。 巾木、廻り縁、内壁等の建築木部内装。 店舗塗装。薄黄色タイプ屋内建築木部(上塗り用)硬化時間(分)60(23℃)主な用途木、内壁指触乾燥時間(分)7(23℃)外観薄黄色希釈剤使用場所屋内危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10(刷毛)特性速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)80~100
  • 水性ニス 大阪塗料工業

    水性ニス

    大阪塗料工業
    34,980税込38,478
    1缶(17kg)
    3日以内出荷
    ブロッキング性(不粘着性)に優れている。 素地密着性に優れている。 耐水性に優れている。 一般の水性塗料に比べて乾燥が早くなっている。
    用途屋内木部用(建築木部、建具、家具、工芸品等)。
  • 黒ニス 大阪塗料工業

    黒ニス

    大阪塗料工業
    19,980税込21,978
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    浸透性がよい。 速乾性で作業性がよい。 ヤニ止め性がよい。
    用途仏壇、襖縁の下塗り。硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)外観黒色希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • 改良 乳状白ラックニス 大阪塗料工業

    改良 乳状白ラックニス

    大阪塗料工業
    11,980税込13,178
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    肉持ちが良い。長期保存安定性が良い。
    用途家具、その他木製品の上塗り。 オイルステインのにじみ止め。乳白色硬化時間(分)60(23℃)主な用途木製指触乾燥時間(分)5(23℃)外観乳白色希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • シケラックニス 大阪塗料工業

    シケラックニス

    大阪塗料工業
    13,980税込15,378
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    速乾性で作業性が良い。 旧JIS K-5431 2 種相当品。
    用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • NTXウルトラック木匠フラット全艶消 大阪塗料工業

    NTXウルトラック木匠フラット全艶消

    大阪塗料工業
    6,898税込7,588
    1缶(2L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
    用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01特性耐薬品、耐溶剤、耐久、全艶消、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXウルトラック木匠フラット5分消 大阪塗料工業

    NTXウルトラック木匠フラット5分消

    大阪塗料工業
    6,898税込7,588
    1缶(2L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
    用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01特性耐薬品、耐溶剤、耐久、5分消、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXウルトラック木匠フラット艶有り 大阪塗料工業

    NTXウルトラック木匠フラット艶有り

    大阪塗料工業
    6,898税込7,588
    1缶(2L)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐溶剤性、耐薬品性などの耐久性に優れている。 スプレー霧化性に優れ、塗り肌、艶ムラが生じにくい。 速乾性で、作業性に優れている。 高硬度で耐スリ傷性に優れている。 PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。 食品衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器に使用しても安全。
    用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5~2、冬/2.5~3使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)20~30、(刷毛)10~20混合比1:01特性耐薬品、耐溶剤、耐久、艶有り、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)夏/4、冬/8危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXウルトラック木匠ハイグロス 大阪塗料工業

    NTXウルトラック木匠ハイグロス

    大阪塗料工業
    5,598税込6,158
    1缶(2L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    肉持ち感があり高光沢である。 耐磨耗性に優れている。
    用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。主な用途希釈剤NTXウレタンシンナー危険等級乾燥時間(時間)【23℃】夏/4~5、冬/12以上使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~5混合比1:01特性耐摩耗塗り重ね可能時間(時間)1~2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)6危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • エコ フィーバーラック 艶消 和信化学工業

    エコ フィーバーラック 艶消

    和信化学工業
    13,980税込15,378
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。 1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK) キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い) 速乾だから仕事も早い。
    用途屋内木部用。使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。種別艶消し主な用途屋内木部用危険等級乾燥時間(時間)2~3(20℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性艶消、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • エコ フィーバーラック 半艶消 和信化学工業

    エコ フィーバーラック 半艶消

    和信化学工業
    13,980税込15,378
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    環境対応型でトルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを一切使用していません。 1液だから作業が簡単(専用シンナーで適量配合するだけでOK) キズにも強い優れた塗膜(肉持ち良好、キズにも強い) 速乾だから仕事も早い。
    用途屋内木部用。使用方法本品は空気中の湿気と反応して硬化する1液型塗料です。減益または、適量の専用シンナーで希釈するだけでご使用できます。種別半艶消し主な用途屋内木部用危険等級乾燥時間(時間)2~3(20℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性半艶消、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • 白木のまんま 大阪塗料工業

    白木のまんま

    大阪塗料工業
    9,598税込10,558
    1缶(3.8kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    白木用として自然の木部の色を生かします。 汚れ、手垢、日焼けから木部を守ります。 自然でソフトな艶消です。 刷毛引き性がよいです。(艶ムラ、刷毛ムラになりにくい)
    用途柱、鴨居、巾木などの屋内白木全般。乳白色硬化時間(分)50(23℃)主な用途屋内白木全般指触乾燥時間(分)30(23℃)外観乳白色希釈剤使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)特性艶消塗り重ね可能時間(時間)1以上標準塗布量(g/m2)60~80
  • ウォルタ 全艶消 大阪塗料工業

    ウォルタ 全艶消

    大阪塗料工業(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1缶(0.9kg)ほか
    5日以内出荷
    艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
    薄黄色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観薄黄色希釈剤硬化時間(時間)1(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)特性全艶消、速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)80~100
  • ウォルタ 5分消 大阪塗料工業

    ウォルタ 5分消

    大阪塗料工業
    7,198税込7,918
    1缶(0.9kg)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。 刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。 ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。 消泡性に優れています。 肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。 無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
    薄黄色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観薄黄色希釈剤硬化時間(時間)1(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)特性速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)80~100
  • ウォルタ床用 艶有リ 大阪塗料工業

    ウォルタ床用 艶有リ

    大阪塗料工業
    8,198税込9,018
    1缶(0.9kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐ラバーマーク性に優れています。 強靭性、耐摩擦性が優れています。 研磨性に優れ、絡みません。 速乾タイプです。(1時間、23℃) 刷毛、羊毛アプリケーターでの作業性が抜群です。
    用途体育館施設、店舗、一般住宅などの広面積の木質フロアー、住宅建材。乳褐色主な用途木質フロアー、住宅建材指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳褐色希釈剤硬化時間(時間)1(23℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10(スプレー)特性艶有リ、速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)60~80
  • NTXウルトラック895 全艶消 大阪塗料工業

    NTXウルトラック895 全艶消

    大阪塗料工業
    12,980税込14,278
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷
    トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
    用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。淡黄色透明主な用途屋内木部全般指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)特性耐水、耐摩耗、全艶消、速乾塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • NTXウルトラック895 7分消 大阪塗料工業

    NTXウルトラック895 7分消

    大阪塗料工業
    12,980税込14,278
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷
    トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
    用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。淡黄色透明主な用途屋内木部全般指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)特性耐水、耐摩耗、速乾塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • NTXウルトラック895 5分消 大阪塗料工業

    NTXウルトラック895 5分消

    大阪塗料工業
    12,980税込14,278
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
    用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。淡黄色透明主な用途屋内木部全般指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)特性耐水、耐摩耗、速乾塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • ライトレックス 艶消 大阪塗料工業

    ライトレックス 艶消

    大阪塗料工業
    4,898税込5,388
    1缶(1L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐磨耗性に優れています。 ラッカーやワニスよりも耐候性、耐熱性、耐水性に優れています。 他のウレタン塗料よりも非常に塗り易いです。
    用途住宅木部(窓枠、戸、手摺、縁台等)乳褐色主な用途住宅木部指触乾燥時間(分)60(23℃)外観乳褐色希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)硬化時間(時間)6以上(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~10(刷毛)特性耐水、耐熱、耐摩耗、艶消、耐候塗り重ね可能時間(時間)7以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • ライトレックス 艶有リ 大阪塗料工業

    ライトレックス 艶有リ

    大阪塗料工業
    4,298税込4,728
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    光沢のある肉持ち感に優れた塗膜を形成します。 耐磨耗性に優れています。 ラッカーやワニスよりも耐久性、耐熱性、耐水性に優れています。 他のウレタン塗料よりも非常に塗りやすいです。
    用途床用(体育館、教室、廊下等) 住宅木部(窓枠、戸、手摺、階段、縁台等)褐色主な用途木床、住宅木部指触乾燥時間(分)60(23℃)外観褐色透明希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)硬化時間(時間)5以上(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~30(刷毛)特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久、艶有り塗り重ね可能時間(時間)6以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • 速乾ニス 大阪塗料工業

    速乾ニス

    大阪塗料工業
    1,998税込2,198
    1缶(400mL)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    肉持ち、光沢が良い。
    用途一般木部用。籐の手工芸品。褐色タイプ合成樹脂速乾ニス硬化時間(分)90(23℃)主な用途木部指触乾燥時間(分)10(23℃)外観褐色透明希釈剤ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(スプレー)5~10、(刷毛)0~5特性速乾塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • カクマサライト 大阪塗料工業

    カクマサライト

    大阪塗料工業
    10,980税込12,078
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    速乾性。肉持ち性が良い。高光沢。
    用途一般木部用。籐の手工芸品。黄褐色タイプコーパル系速乾ニス硬化時間(分)90(23℃)主な用途木部指触乾燥時間(分)10(23℃)外観黄褐色透明希釈剤ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)5~10、(刷毛)0~5特性速乾塗り重ね可能時間(時間)4以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • グランドコート 白SP 大谷塗料

    グランドコート 白SP

    大谷塗料
    7,898税込8,688
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 透明白ラックニス 大谷塗料

    透明白ラックニス

    大谷塗料
    38,980税込42,878
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
  • セーフティーワルツ インテリアクラフト上塗リ ハイクリヤー 大谷塗料

    セーフティーワルツ インテリアクラフト上塗リ ハイクリヤー

    大谷塗料
    7,998税込8,798
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    シックハウスに係るトルエン、キシレン、ホルムアルデヒド等、厚生労働省が規定している化学物質を配合していません。
    危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • セーフティーワルツ ウレボンクリヤー ハイグロス 大谷塗料

    セーフティーワルツ ウレボンクリヤー ハイグロス

    大谷塗料
    8,298税込9,128
    1缶(2kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • セーフティーワルツ ウレボンサンディング XE-120 大谷塗料

    セーフティーワルツ ウレボンサンディング XE-120

    大谷塗料
    26,980税込29,678
    1缶(7.5kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • セーフティーワルツ インテリアクラフト 中塗リ 大谷塗料

    セーフティーワルツ インテリアクラフト 中塗リ

    大谷塗料
    7,798税込8,578
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    シックハウスに係るトルエン、キシレン、ホルムアルデヒド等、厚生労働省が規定している化学物質を配合していません。
    危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • セーフティーワルツ ラッカーサンディング#113HV 大谷塗料

    セーフティーワルツ ラッカーサンディング#113HV

    大谷塗料
    26,980税込29,678
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • セーフティーワルツ 1001アンチッククリヤー 大谷塗料

    セーフティーワルツ 1001アンチッククリヤー

    大谷塗料
    6,298税込6,928
    1缶(3.7kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アンチッククリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • オスモカラー 床用フロアカラー オスモカラー

    オスモカラー 床用フロアカラー

    オスモカラー
    11,980税込13,178
    1缶(0.75L)ほか
    4日以内出荷
    屋内床用の半透明着色、3分つや仕上げ。 無垢フローリング、複合フローリング、OSB、コルクなどの無塗装フローリングに最適、家具や建具にもお使いいただけます。 フロアーカラーは植物油ベースなので自然の木の良さや手触りはそのままに半透明着色仕上げができ、同時に撥水性、防汚性を付与します。 フロアーカラーナチュラルは、ヒノキなどの国産材が、無塗装、白木のままのように仕上がります。
    主な用途木床、屋内木部危険等級乾燥時間(時間)12使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水塗り面積(2回塗り)(m2)12(1L)危険物の性状非水溶性

ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります

ニス