絞り込み
水性or油性
- 水性(4)
- 油性(1)
主な用途
- 室内床(2)
- 屋内木部(10)
- 屋外木部(6)
- 木部(2)
使用場所
屋内(11)
屋外(6)
色
その他(1)
アイボリー系(2)
イエロー系(1)
カーキ系(1)
グリーン系(2)
ピンク系(2)
ブラウン系(7)
ブラック系(3)
ブルー系(2)
ホワイト系(3)
レッド系(4)
透明(クリア)(8)
主成分
- ウレタン(2)
特性
- さび止め(1)
- その他(3)
- ツヤ出し(2)
- ツヤ消し(4)
- 紫外線吸収(1)
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(1)
- 耐食・防腐(1)
- 速乾(2)
- 防カビ(1)
- 防水・耐水(1)
さび止め・その他・ツヤ出し・ツヤ消し・紫外線吸収・耐久・耐摩耗・耐候・耐食・防腐・速乾・防カビ・防水・耐水
ブランド
- 和信ペイント
- 大阪塗料工業(31)
- カンペハピオ(18)
- アサヒペン(18)
- 大谷塗料(17)
- サンデーペイント(8)
- ニッペホームプロダクツ(8)
- 玄々化学工業(6)
- シッケンズ(6)
- BAN-ZI(4)
- オスモカラー(4)
- エスコ(3)
- ロックペイント(3)
- デビカ(3)
- 和信化学工業(3)
- サクラクレパス(2)
- フジワラ化学(1)
- 大阪ガスケミカル(1)
- アトムハウスペイント(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「水性or油性」から絞り込む
水性(4)
油性(1)

水性ウレタンニス
和信ペイント(65件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(130mL)ほか当日出荷から10日以内出荷臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)乾燥時間(分)約90(20℃)危険物の類別非危険物
水性ニス
和信ペイント(16件のレビュー)¥639~税込¥703~1本(130mL)ほか当日出荷から4日以内出荷手軽に塗れる水性塗料で、着色とニス塗りが同時にできます。 乾きが速く、密着性に優れ、ほとんど色あせしません。 乾いた後も塗膜がやわらかい性質を持つため、床・テーブル・棚板などの実用的なものには不向きです。用途木工作品 屋内木部(ただし床、食卓テーブル、家具など実用的な木製品を除く)仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)主な用途木工作品 屋内木部乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
油性ニス
和信ペイント(28件のレビュー)¥619~税込¥681~1本(120mL)ほか当日出荷から9日以内出荷着色とニス塗りが同時にできます。 木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 ひさしがある屋外なら使用できるので、玄関ドアなどにも使えます。 塗膜が硬いので、工作品はもちろん、実用的な家具や、床にもご利用いただけます。用途屋内木部、木工作品、実用家具、ひさしのある屋外木部(ドアなど)。主な用途屋内外木部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約3~4(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性ウレタンニス
和信ペイント(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から5日以内出荷臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。屋内の木部や実用家具、工作品に適しています。臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。カラーバリエーションとして、色付きのつや消しシリーズが追加されました。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)。食品衛生法 厚生省告示第370号 合成樹脂一般規格適合。【食品衛生法について】メーカー製品にある「食品衛生法適合」の表記は、水温60℃・試験時間30分の条件で、溶出する指定有害物質が規定量以下であることを意味しています。作品を常温で使用することを想定しておりますので、塗装容器を煮沸するなど、想定を超える使い方をすると適合数値を外れる場合があります。用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床、手すり、窓わくなど)。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264主な用途屋内の木部内容量(kg)4使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水性カラーフローリング用ニス
和信ペイント(10件のレビュー)¥969税込¥1,0661本(100mL)当日出荷窓の近くなど、日差し等で傷み、剥がれたり色あせした合板のフローリングを着色し、傷んだ部分を目立ちにくくします。 カラーフローリング用ニス同士を混ぜ合わせて、色を調節することが出来ます。 色が濃い場合は水性フローリング用ニスつやありを混ぜて色の濃さを調整できます。 アルコール系除菌スプレーに対応。 水性なのでペットや子供にも安心。用途木質系フローリングの補修、着色仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)乾燥時間(時間)約1(20℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
外部用ニススプレー
和信ペイント¥2,298税込¥2,5281本(420mL)当日出荷紫外線による木部の日焼けを防ぎます 強靭で高い耐久性のあるウレタン塗膜を形成します。 スプレーの細かい霧で均一な仕上がりになります。 刷毛や塗料缶などの塗装用具がいらず、後始末も簡単です。 油性の木部保護塗料の上にもスプレーすることが出来ます。用途木製ドア、ウッドデッキ、木製フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。乾燥時間(分)約60(20℃)主な用途屋外木部危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L特性耐久塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.3~0.5危険物の性状非水溶性
水性ウレタンニス 屋内木部・木製品用
和信ペイント¥6,498~税込¥7,148~1缶(1.6L)9日以内出荷臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)乾燥時間(分)90(20℃)塗り面積(m2)18主成分水性ウレタン系エマルション主な用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)希釈剤水(原液のままでも使用できます)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗回数2回
水性外部用ニス 4kg
和信ペイント¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷強靱で耐候性に優れた屋外用の水性ニス。透明でつやのある塗膜が、木部をしっかり保護します。ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264主な用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
Wood Atelier クリアコート
和信ペイント(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個翌々日出荷から4日以内出荷マット調に仕上がる高性能なトップコート。低臭で屋内でも使いやすい水性ウレタンニスです。食品衛生法に適合しています。木の表面をコーティングして守ります。しっかり色づき、落ち着いたマット調に仕上がります。工作品はもちろん、実用家具にもお勧めです。用途屋内木部の保護・着色に。主な用途屋内木部使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶消し
Wood Atelier エクステリアカラー
和信ペイント¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から5日以内出荷色づき画良く、低臭で手軽に使える屋外用着色剤。防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水の5つの効果で木を守ります。低臭で手軽に使用できる屋外用着色剤(ステイン)です。色づきが良く、木目を活かしたエイジング塗装ができます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりに。用途屋外木部の着色と保護。主な用途屋外木部使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水・低臭
ネオラックニス
和信ペイント¥2,198税込¥2,4181本(270mL)4日以内出荷セラックニスのような濃い色がつかず、透明に仕上がります。 木部のヤニ止め、色のにじみ止め、釘などのサビ抑え効果があります。用途木の工作品・木製家具・屋内木部の下塗り用。仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液主な用途屋内木部危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)約2~3(20℃)使用場所屋内用アズワン品番64-8290-04危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.27L特性防サビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)3塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)2危険物の性状非水溶性
外部用ウレタンニス
和信ペイント(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(270mL)ほか4日以内出荷木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 紫外線吸収剤(日焼け防止剤)を配合しています。用途屋外木部、木製ドア、木製遊具、木製ガーデニング用品など(乾燥に時間はかかりますが、屋内木部にも使用できます)仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液色半つやクリヤー主な用途屋内外木部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約3~4(20℃)、約5~6(冬季)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性紫外線吸収危険物の性状非水溶性
クレヨンニス
和信ペイント¥689~税込¥758~1個翌々日出荷から5日以内出荷子供たちの描いた絵をきれいなまま保管できる。用途クレヨンで描いた絵の保護、つや出しに。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし






















![木彫ワックス アーテック[学校教材・教育玩具] 木彫ワックス アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81232816-260710-02.jpg)