絞り込み
水性or油性
特性
さび止め・その他・ツヤ出し・ツヤ消し・紫外線吸収・耐久・耐摩耗・耐候・耐熱・難燃・耐薬品・耐衝撃・耐振動・耐食・防腐・速乾・防カビ・防水・耐水
ブランド
大阪塗料工業・カンペハピオ・アサヒペン・大谷塗料・和信ペイント・サンデーペイント・ニッペホームプロダクツ・玄々化学工業・シッケンズ・BAN-ZI・オスモカラー・エスコ・ロックペイント・デビカ・和信化学工業・サクラクレパス・フジワラ化学・大阪ガスケミカル・アトムハウスペイント・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ニス

157件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性or油性から絞り込む
  • 水性 つや消しニス アサヒペン

    水性 つや消しニス

    アサヒペン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個(100mL)ほか
    4日以内出荷
    水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、ツヤ消しに仕上がります。 速乾性で塗りやすい、ツヤ消し透明ニスです。
    用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。つや消しクリヤ乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消し、速乾危険物の性状水溶性
  • 木質床に最適な床用ニス「油性ゆか用ニス」 アトムハウスペイント

    木質床に最適な床用ニス「油性ゆか用ニス」

    アトムハウスペイント(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1缶(0.7L)ほか
    4日以内出荷
    油性1液特殊変性ポリウレタン塗料ですので、耐久性・耐摩耗性に優れた床用ワニス(ニス)です。 体育館・公民館・公共施設の木質床のニス仕上げや一般戸建ての木質パネルフロアや階段・廊下のニス塗りにお奨めです。 塗膜は肉厚で美しい上質なツヤがあり、汚れや傷から保護しますので、ワックスがけの必要もありません。 また、ワックスに比べ滑りにくいため幼稚園・保育園・介護施設の木質床に最適です。 フローリングはUV・セラミックス加工、その他特殊加工されたものには付着しませんのでご注意ください。
    用途木の床、廊下、階段、柱、木工品、建具などクリヤー主な用途屋内木部全般希釈剤テレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約6危険物の性状非水溶性
  • ロック水性ニス ロックペイント

    ロック水性ニス

    ロックペイント(15件のレビュー)
    659税込725
    1缶(100mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がりが得られます。水性ですから塗りやすく、取扱いがとても簡単、引火の心配もありません。
    用途木工品、木製家具、調度品、建具などの木部。(床を除く)仕様透明、ツヤありタイプ木製品着色仕上げ剤アクリルエマルション塗料分類非危険物主な用途屋内木部・木製品希釈剤乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4使用場所屋内用危険物の類別非危険物希釈率(%)0(通常不要)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
  • セラックニス 油性ニス(つやあり) カンペハピオ

    セラックニス 油性ニス(つやあり)

    カンペハピオ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1缶(100mL)ほか
    当日出荷
    ■[木材の下塗りにも]パイン材などの木材のヤニ止めや吸い込み止めの効果にも優れ、木材塗装の下塗りにも適しています。■[使いやすいニス]乾きが速く、黄褐色の仕上りとなります。■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆]安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。 ※ヤニ止め・吸込み止めとして使う場合は、充分に乾燥後、上塗りに速乾ニス、またはクリヤラッカーで仕上げます。
    用途屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[熱い所]鍋敷 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など黄褐色とうめい主な用途希釈剤つやだしニスうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
  • 油性木材保護 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ

    油性木材保護 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)

    カンペハピオ
    1,698税込1,868
    1缶(0.7L)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    [木材をガード!] 優れた木材防腐、防かび、防虫効果を発揮します。 。[色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。 。[木目を生かした仕上げ] 木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。 。[木材に浸み込み易い] 水性木材保護塗料と比べ、木材への浸透性が高く、中からしっかりガード!
    用途表記以外の用途には使用しないでください。 。屋外の木部専用塗料です。 。[ガーデニング / 木製品] ラティス / プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ウッドクラフト / 工作品 など仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(薄めずそのままご使用ください)、塗れないもの:【吸い込まない素材】ワックスが塗られている素材/塗料が塗られている素材/吸い込みのない化粧合板など※塗料やワックスが塗られている面は完全に取り除く必要があります。【常に水がかかる所】常に水がかかる所には塗れません。【食と関わる場所】食品と接触する所/食器が置かれる所【室内・密閉性がある場所】木製の鳥籠/犬小屋/温室内で使用している木材/脱衣所の木材【火気のある場所】火気のあるところでは塗らないで下さい。【乾燥していない木部】充分に乾燥していない木部には塗らないで下さい。【動植物などにご注意】塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。主な用途屋外の木部専用危険等級乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約8/塗重時間:約2以上【冬期】乾燥時間:約12/塗重時間:約2以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性防腐、防かび、防虫効果危険物の性状非水溶性
  • ハクラックニス 玄々化学工業

    ハクラックニス

    玄々化学工業
    4,498税込4,948
    1缶(400mL)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    速乾性・ヤニ止め性・肉持ち良好
    用途木材の目止め、節止め、下塗り。 木材家具、器具のツヤ出し仕上げ。 楽器の共鳴板等の塗装。硬化時間(分)30(20℃)主な用途木材指触乾燥時間(分)10(20℃)塗布方法刷毛色調乳白色危険物の類別非危険物混合比主剤:ニスうすめ液=100:0~20特性速乾、つや出し標準塗布量(g/m2)40~60
  • クリヤーラッカーA ラッカー(つやあり) カンペハピオ

    クリヤーラッカーA ラッカー(つやあり)

    カンペハピオ
    699税込769
    1缶(100mL)ほか
    当日出荷
    ■[透明度の高いツヤ仕上り]屋内の木部、木製品の木目を生かし、透明度の高いつやありとうめいに仕上がります。※「速乾ニス」に比べ、透明度の高い仕上がりになります。■[木材をガード!]乾きが速く、光沢に優れ、堅くて丈夫な塗膜を作ります。
    用途屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚などとうめい主な用途屋内木部希釈剤ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性速乾、つやあり塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期)乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
  • WOODLOVE ラッカークリヤー(速乾ニス) ニッペホームプロダクツ

    WOODLOVE ラッカークリヤー(速乾ニス)

    ニッペホームプロダクツ
    1,898税込2,088
    1缶(250mL)
    当日出荷
    乾きが速く、キズがつきにくい硬くて丈夫な塗膜を作ります。 光沢に優れ、透明性の高い仕上がりになります。
    用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。クリヤー乾燥時間(分)約30(20℃)主な用途屋内木部希釈剤ラッカーうすめ液(0~5%以内)危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.25L油性 or 水性油性特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2)約2(タタミ1.2枚)危険物の性状非水溶性
  • 速乾ニス 和信ペイント

    速乾ニス

    和信ペイント(2件のレビュー)
    829税込912
    1本(120mL)ほか
    4日以内出荷
    乾きが速く、木目を生かした透明のつやあり仕上げに適しています。 クリヤーラッカーに比べて、少し黄みを帯びた仕上がりになります。
    用途木の工作品、木製家具、屋内木部など。仕様うすめ液/ラッカーうすめ液、または難燃性ラッカーうすめ液乾燥時間(分)約30(20℃)主な用途屋内木部危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 着色ワニス サンデーペイント

    着色ワニス

    サンデーペイント
    1,798税込1,978
    1缶(400mL)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    木部の着色とツヤを一度に出します。いつまでもツヤが長持ちします。塗りやすく色ムラになりにくい。
    用途屋内木部の着色透明仕上げ 床、廊下、階段、手すり、家具、テーブル、建具、木工品など成分合成樹脂(ポリウレタン)タイプポリウレタン系木部着色ワニス主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約120(20℃)、約240(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプポリウレタン
  • 水性ウレタンニス 屋内木部・木製品用 和信ペイント

    水性ウレタンニス 屋内木部・木製品用

    和信ペイント
    6,498税込7,148
    1缶(1.6L)
    9日以内出荷
    臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
    用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)乾燥時間(分)90(20℃)塗り面積(m2)18主成分水性ウレタン系エマルション主な用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)希釈剤水(原液のままでも使用できます)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗回数2回
  • 藻・コケクリーナー 吉田製油所

    藻・コケクリーナー

    吉田製油所
    2,298税込2,528
    1缶(0.8L)ほか
    9日以内出荷
    建物の外壁(サイディング、塗装面、コンクリート、木材、ブロック塀)などを汚す藻類の駆除に。 ローラーで塗るだけの簡単施工です。 効果持続期間 約1年 高圧洗浄を必要としません。
    用途【使用方法】 一般的に下地の水洗いは不要ですが、汚れがひどい場合は、ある程度汚れを落としてから塗布してください。 下地が乾いていることを確認してから塗布してください。 気温が5℃以上、かつ雨雪霜等がない日を選んで施工してください。 食糧、食器、飲料、衣類、自動車、ペット、庭木や草花など植物、貴重品等には、本剤がかからないようにしてください。 必要に応じて予め塗装箇所周辺に適切な養生をしてください。 ローラーまたは刷毛を使用し対象物にまんべんなく(標準使用量を目安に)塗布してください。 高い場所を塗布する場合は、伸縮タイプのアルミポールまたは継ぎ柄をご使用ください。液性水性乾燥時間(時間)(20℃):約2危険物の類別非危険物塗回数1
  • 水性外部用ニス 4kg 和信ペイント

    水性外部用ニス 4kg

    和信ペイント
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    強靱で耐候性に優れた屋外用の水性ニス。透明でつやのある塗膜が、木部をしっかり保護します。ニスでは初のアクリルシリコン樹脂を使用した塗料です。水性なので臭いが少なく、塗膜が丈夫で耐候性に優れています。紫外線吸収剤(日焼け防止剤)と防カビ剤を配合しています。
    用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など。質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264主な用途屋外木部用、木製ドア、ガーデニング木部、木製遊具など使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wood Atelier クリアコート 和信ペイント

    Wood Atelier クリアコート

    和信ペイント(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    マット調に仕上がる高性能なトップコート。低臭で屋内でも使いやすい水性ウレタンニスです。食品衛生法に適合しています。木の表面をコーティングして守ります。しっかり色づき、落ち着いたマット調に仕上がります。工作品はもちろん、実用家具にもお勧めです。
    用途屋内木部の保護・着色に。主な用途屋内木部使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶消し
  • セトールHLSe シッケンズ

    セトールHLSe

    シッケンズ
    14,980税込16,478
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    屋外木部全般に使用できる用途の幅広い塗料です。 油中水滴型にすることで油性塗料でありながらVOCを削減し、環境に配慮した製品となりました。 抜群の浸透力で、木目を際立たせる仕上がりが美しく、ごく薄い塗膜が木肌の感触を生かします。
    用途屋外木部全般:外壁、破風、軒天、ドア、窓枠、デッキ(床)など種別油性比重0.913主な用途屋外用彩色塗布方法刷毛(化繊タイプ推奨)危険等級乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗回数2~3回(標準3回塗り)塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
  • ユートンアクア 玄々化学工業

    ユートンアクア

    玄々化学工業
    5,698税込6,268
    1缶(1L)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    屋外での耐候性が抜群。 屋内での日ヤケ防止効果に優れる。 水性のため不燃性で、引火性がありません。
    用途ラティス、ウッドデッキ、木製フェンス・柱、屋外ベンチ、ガーデニングファニチャー、木製遊具、屋内木部全般使用方法原液(必要であれば水で適宜希釈)乳白色主な用途屋内外木部外観乳白色完全硬化時間24時間以上(20℃)塗布方法刷毛、スプレーなど硬化時間(時間)6以上(20℃)使用場所屋内外危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)1~2(20℃)特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)80~100
  • WOODLOVE セラックニス ニッペホームプロダクツ

    WOODLOVE セラックニス

    ニッペホームプロダクツ
    1,598税込1,758
    1缶(125mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    木材のヤニ止め、クギの頭のさび止め、着色剤のにじみ出し防止に使用できます。 上塗りには、WOODLOVE(「水性ウレタンニス」、「油性ウレタンニス」、「屋外用ニス」、「ラッカークリヤー」、「つや出しニス」、「つや消しニス」)が使用できます。
    用途木製家具・屋内木部の下塗りにクリヤー主な用途木製家具・屋内木部希釈剤ラッカーうすめ液(0~5%以内)危険等級乾燥時間(時間)約1(20℃)使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性さび止め危険物の性状非水溶性
  • フロアーS 和信ペイント

    フロアーS

    和信ペイント(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    油性ニスに比べて乾燥が速く、飴色(ハチミツ色)の塗膜が木目を引き立てます。 塗りやすく、丈夫な塗膜ですべりにくい仕上がりになります。
    用途屋内の木の床、屋内木部(階段、家具、建具など)仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液乾燥時間(分)約90(20℃)主な用途木床危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • NTXウルトラック895 艶有リ 大阪塗料工業

    NTXウルトラック895 艶有リ

    大阪塗料工業
    4,798税込5,278
    1缶(1L)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。 食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。 比較的速乾であり、光沢が大変良いです。 耐水性、耐摩耗性に優れています。
    用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。淡黄色透明主な用途屋内木部全般指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)特性耐水、耐摩耗、艶有リ、速乾塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • 工作ニス スプレー サクラクレパス

    工作ニス スプレー

    サクラクレパス
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ぬれても安心。工作の仕上げに最適です。
    用途紙粘土工作の光沢が大巾にアップ材質缶:スチール、ボタン:PE、キャップ:PP容量(mL)100危険物の類別非危険物
  • 新)ニスタッチ(つやあり) カンペハピオ

    新)ニスタッチ(つやあり)

    カンペハピオ
    699税込769
    1本(10mL)
    3日以内出荷
    [マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[木目を生かした透明仕上げ]木部・木製品の木目を生かした、とうめいニス仕上げ。※乾燥前は、少し黄色みを帯びていますが乾燥すると透明に仕上がります。[丈夫な膜を作ります]乾きが速く、光沢に優れ、硬くて丈夫な膜を作ります。
    用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 家具 / 建具 などとうめい危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約8以上塗り面積(2回塗り)(m2)約 0.07乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約1時間容器寸法(Φ×mm)30Φ×65洗浄【うすめ液・用具】ラッカーうすめ液 or ラッカータッチ専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
  • 木部用塗料 ALL WOOD BAN-ZI

    木部用塗料 ALL WOOD

    BAN-ZI(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1缶
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初の人工木に直接塗装できる水性特殊塗料です。これまで密着できなかった人工木に密着します。劣化した人工木には、プライマーも準備しています。
    材質変性エポキシ樹脂指触乾燥時間(分)約30危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約1.5乾燥時間約8時間塗回数1~2回
  • 水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ

    水性木材保護 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)

    カンペハピオ
    1,698税込1,868
    1缶(0.7L)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    [木材をガード!] 優れた木材防腐、防かび、防虫効果を発揮します。 。[色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。 。[木目を生かした仕上げ] 木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。 。[木材に浸み込み易い] 油性木材保護塗料と比べ、臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプ。塗装が初めての方や女性にもオススメ。
    用途表記以外の用途には使用しないでください。 。屋外の木部専用塗料です。 。[ガーデニング / 木製品] ラティス / プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ウッドクラフト / 工作品 など仕様うすめ液・用具の洗浄:水(薄めずそのままご使用ください)、塗れないもの:【吸い込まない素材】ワックスが塗られている素材/塗料が塗られている素材/吸い込みのない化粧合板など【常に水がかかる所】常に水がかかる所には塗れません。【食と関わる場所】食品と接触する所/食器が置かれる所【室内・密閉性がある場所】木製の鳥籠/犬小屋/温室の内部の木材/脱衣所の木材【火気のある場所】火気のあるところでは塗らないで下さい。【動植物などにご注意】塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。主な用途屋外の木部専用乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約2以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約2以上使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防腐、防かび、防虫効果
  • 水性フローリングニス アサヒペン

    水性フローリングニス

    アサヒペン
    1,798税込1,978
    1缶(300mL)ほか
    3日以内出荷
    無垢木材、UV塗装、WPC加工、EB加工、シート加工されたフローリングにも塗装可能!。臭いが少なく、塗りやすい水性タイプの屋内用ニスです。耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。湯水のこぼれ、摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・よごれから守ります。すべりにくいので廊下・階段にも適しています。木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品に。塗料タイプは、水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料(アクリル樹脂とウレタン樹脂を主成分とした水性エマルション型の塗料。水性アクリル樹脂塗料と比べ、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる)です。シックハウス対策品F☆☆☆☆(建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます)。下地処理はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・サンドペーパー(#180~280くらい)を使用して十分に取り除きます。 塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。 目の粗い木部はサンドペーパー(#180~240)を軽くかけ、とのこで目止めをします。
    用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品。成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料透明主な用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:6以上
  • セトールFilter7プラス シッケンズ

    セトールFilter7プラス

    シッケンズ
    15,980税込17,578
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    外壁をはじめ、破風、ドア、窓枠などの塗装やメンテナンスにも最適な上塗り用塗料です。 厚めの塗膜を形成し、高い耐久性を発揮します。 紫外線抵抗性・溌水性にも優れ、木材の反り、割れを抑えます。 中間光沢の仕上がりは高級感があります。
    用途屋外木部:壁、破風、軒天、ドア、窓枠、ポーチ柱、フェンスなど種別油性比重0.93主な用途屋外用彩色塗布方法刷毛危険等級乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久危険物の性状非水溶性塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
  • ピュアフラット(主剤) 玄々化学工業

    ピュアフラット(主剤)

    玄々化学工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    2液型ウレタン樹脂塗料 屋内木部用 上塗主剤のみ
    主な用途屋内木部指触乾燥時間(分)20(10℃)、15(20℃)、15(30℃)硬化時間(時間)8(10℃)、6(20℃)、5(30℃)危険等級使用場所屋内色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比主剤:硬化剤=1:1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • ユートンエクステリア 玄々化学工業

    ユートンエクステリア

    玄々化学工業(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶(4L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    1液ポリウレタン 屋外木部用塗料 屋内使用可
    用途塗料用シンナーで希釈(10~20%)主な用途屋内外木部希釈剤TG-60硬化時間(時間)8(20℃)危険等級使用場所屋内外色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比10:1~2危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • 水溶性つやけしニスA 水性ニス(つやけし) カンペハピオ

    水溶性つやけしニスA 水性ニス(つやけし)

    カンペハピオ(1件のレビュー)
    659税込725
    1缶(100mL)ほか
    当日出荷
    ■[イラストの仕上げ剤に]絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、にじまず、美しいつやありとうめいに仕上がります。■[汚れからガード]耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆](スプレーを除く)安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。■[滑らかな仕上り](スプレーのみ)刷毛跡が付かず、滑らかに仕上がります。
    用途■[ホビー・工作]紙ねんど細工 / ペーパークラフト / 工作品■屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 / ツルツルした紙・ポスター など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚などつやけしとうめい主な用途屋内木部、紙粘土、ポスター希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性水性特性つやけし塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間約20分(20℃)、約40分(冬期)危険物の性状水溶性
  • 水性白木用ニスA 水性ニス(つやけし) カンペハピオ

    水性白木用ニスA 水性ニス(つやけし)

    カンペハピオ(2件のレビュー)
    659税込725
    1缶(100mL)ほか
    3日以内出荷
    ■[透明度の高いツヤ仕上り] 紫外線をカットし、白木の日焼けや黄ばみを長期間防止します。 ■[落ち着いたつやけし乳白色仕上げ] ニス仕上げ独特の厚みやつやがなく、塗装を感じさせない落ち着いたつやけし乳白色に仕上がります。 ■[お掃除もラクラク] 手あか、汚れも中性洗剤で簡単に拭き取ることができます。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。
    用途■[屋内の白木] 柱 / 鴨居など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚などつやけし乳白色主な用途屋内木部希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間約1時間(20℃)、約2時間(冬期)
  • 改良 シケラックニス 大阪塗料工業

    改良 シケラックニス

    大阪塗料工業
    14,980税込16,478
    1缶(4L)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    速乾性で作業性が良い。 長期保存安定性が良い。
    用途家具、その他木製品の上塗り。 ラッカー等の吸い込み止め。 オイルステインのにじみ止め。黄褐色硬化時間(分)60(23℃)主な用途木製指触乾燥時間(分)5(23℃)外観黄褐色透明希釈剤メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
  • 優良シケラックニスH 大谷塗料

    優良シケラックニスH

    大谷塗料(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(3.5kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • VATONフラット 大谷塗料

    VATONフラット

    大谷塗料
    9,998税込10,998
    1缶(3.3kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。
    危険物の類別第四類特性耐候危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • 水性床用ニス 和信ペイント

    水性床用ニス

    和信ペイント(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1缶(0.7L)
    4日以内出荷
    水性なので臭いが少なく、扱いやすい床用のニスです。 つやのある、滑りにくい仕上がりになります。 完全に乾いた後であれば、水拭きすることもできます。
    用途屋内の木の床、屋内木部 (階段、家具、建具など)仕様うすめ液/水(原液のままでも使用できます)主な用途屋内の木の床、屋内木部乾燥時間(時間)約1~2(20℃)使用場所屋内用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 外部用ウレタンニス 和信ペイント

    外部用ウレタンニス

    和信ペイント(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(270mL)ほか
    4日以内出荷
    木目を生かし、美しく仕上がります。 飴色(ハチミツ色)の塗膜が、年数が経ったような深みを生み出します。 紫外線吸収剤(日焼け防止剤)を配合しています。
    用途屋外木部、木製ドア、木製遊具、木製ガーデニング用品など(乾燥に時間はかかりますが、屋内木部にも使用できます)仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液半つやクリヤー主な用途屋内外木部危険等級乾燥時間(時間)約3~4(20℃)、約5~6(冬季)使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性紫外線吸収危険物の性状非水溶性
  • VATONフロアー 大谷塗料

    VATONフロアー

    大谷塗料
    9,998税込10,998
    1缶(3.5kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    着色から上塗り乾燥まで1日。 シックハウスに係るトルエン・キシレン・ホルマリンを配合していません。塗膜は食品衛生法の規格基準に適合する安全性。 壁面などの広い面積でも、塗りムラ・刷毛ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群です。 抜群の耐候性(退色・変色)と塗膜は強靭な性能を持っています。
    用途溶剤臭が嫌われる学校、店舗、病院等のフロアー塗装に。危険等級使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐候危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
  • 耐水クリヤー フジワラ化学

    耐水クリヤー

    フジワラ化学
    3,198税込3,518
    1個(1kg)
    4日以内出荷
    ツヤのある透明感のある仕上がりに!造形作品の仕上げに!。焼成していない粘土作品にも透明なツヤを与え、屋外展示が可能となる業務用クリヤー塗料です。水性で扱いやすく、乾燥後は抜群の耐水性と耐久性を発揮。マットな造形作品も塗るだけで光沢仕上げとなり、長期間美しさを保てます。紙粘土・油粘土・陶芸粘土など、焼成不要の作品にも最適。1kg(1L)入りの大容量で大作や複数作品にもたっぷり使用でき、コストパフォーマンスも優れています。学校やイベント、展示会、授業制作など幅広い場面でご利用いただける、安心・便利な透明クリヤー塗料です。
    セット内容本体のみ材質アクリル寸法(mm)Φ77×160危険物の類別非危険物
  • ALLWOOD経年劣化した人工木専用プライマー BAN-ZI

    ALLWOOD経年劣化した人工木専用プライマー

    BAN-ZI
    4,198税込4,618
    1本ほか
    当日出荷
    人工木の劣化した部分に使用します。人工木は劣化が早くチョーキングします。専用プライマーで劣化した部分を固める特殊塗料(クリアーカラー)です。
    材質エポキシ樹脂クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)約3乾燥時間約8時間危険物の性状非水溶性塗回数1~2回
  • スプレーつやだしニス デビカ

    スプレーつやだしニス

    デビカ
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    材質ニス:合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、水 容器:スチール キャップ:PP容量(mL)400質量(g)420(包装資材含む)寸法(Φ×高さH)(mm)68×212危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
  • つやだしニス デビカ

    つやだしニス

    デビカ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質ニス:合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、水 容器、中栓:PE キャップ:PP危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • Wood Atelier エクステリアカラー 和信ペイント

    Wood Atelier エクステリアカラー

    和信ペイント
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    色づき画良く、低臭で手軽に使える屋外用着色剤。防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水の5つの効果で木を守ります。低臭で手軽に使用できる屋外用着色剤(ステイン)です。色づきが良く、木目を活かしたエイジング塗装ができます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりに。
    用途屋外木部の着色と保護。主な用途屋外木部使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫・防腐・防カビ・防蟻・撥水・低臭

ニス/ツヤだし/ステイン』には他にこんなカテゴリがあります

ニス