絞り込み
色
イエロー系(3)
グリーン系(1)
グレー系(2)
透明(クリア)(1)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(3)
- 木部(3)
- 浴室カベ・天井(3)
- 鉄部(3)
主成分
- エマルション(2)
ブランド
- エスコ
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
- ジェイウィン(J win)(13)
- オーデック(7)
- サンデーペイント(4)
- アトムハウスペイント(2)
- 神東塗料(2)
- ステップソリューション(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- 関西パテ化工(1)
- アサヒペン(1)
- 蔵王産業(1)
- アトミクス(1)
- シロキ(1)
- 成瀬化学(1)
- イサム塗料(1)
- ニッぺ(日本ペイント)(1)
- 日本ハートビル工業(1)
- ターナー色彩(1)
- ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

イエロー系(3)

グリーン系(1)

グレー系(2)

透明(クリア)(1)

1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチック色グリーン寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)
エスコ(2件のレビュー)¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック色グレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)
エスコ¥4,660税込¥5,1261個当日出荷水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチック色イエロー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
強力滑り止め塗料 イエロー/不燃性 1.0kg
エスコ¥4,050税込¥4,4551本翌日出荷標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)色イエロー主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘度200000cps固形分0.75内容量(kg)1危険物の類別非危険物
強力滑り止め塗料 グレー/不燃性 1.0kg
エスコ¥4,050税込¥4,4551本翌日出荷標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)色グレー主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘度200000cps固形分0.75内容量(kg)1危険物の類別非危険物
表面保護剤 滑り止め塗料用 1.0kg
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷希釈せず、刷毛またはローラーで十分浸透するように塗装してください。材質シリコンアクリル樹脂色クリアー指触乾燥時間(分)15内容量(kg)1危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)16
滑り止め塗料 蛍光レモン 1.0kg
エスコ¥20,200税込¥22,2201個翌日出荷滑り易い箇所の滑り止め対策に。注意喚起効果の高い蛍光色になっています。表面色保持の為、専用トップコートを塗装下さい。色蛍光レモン指触乾燥時間(分)約30内容量(kg)1危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2