絞り込み
主成分
- その他(17)
- アクリル(1)
- ウレタン(2)
- エポキシ(1)
水性or油性
- 油性(1)
主な用途
- かわら屋根(2)
- その他(1)
- トタン(2)
- 室内床(2)
- 木部(2)
- 鉄部(3)
特性
- さび止め(2)
- 耐熱・難燃(1)
- 遅乾(6)
ブランド
- 東洋石油化学
- モノタロウ(4)
- ニッぺ(日本ペイント)(32)
- ロックペイント(23)
- エスケー化研(18)
- シンロイヒ(11)
- 大阪塗料工業(8)
- DNT(大日本塗料)(6)
- 日本特殊塗料(6)
- 中国塗料(6)
- 大伸化学(6)
- 太陽化学(5)
- ローバル(5)
- ユニオンペイント(4)
- ニッペホームプロダクツ(3)
- 水谷ペイント(3)
- 玄々化学工業(3)
- 日新インダストリー(2)
- オキツモ(2)
- 藤倉化成(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応

エコラッカーシンナー
東洋石油化学(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(16L)3日以内出荷【非含有】トルエン、キシレン、エチルベンゼン、MIBK、塩化メチレン 【非該当】労働安全衛生法(安衛法)有機則、毒物劇物取締法、特化則、PRTR、コンフリクトミネラル 作業者、作業環境に配慮したラッカーシンナー(ラッカー系塗料のうすめ液) トルエン、キシレン、MIBKが使用されていないNTXシンナーです。 労働安全衛生法(安衛法)有機則、特化則、PRTRは非該当および対象外です。用途アクリル・ラッカー塗料の希釈 塗装器具(スプレーガン、ノズル、カップ)の洗浄 作業環境改善活動に取り組んでいる作業場での脱脂工程 非有機溶剤タイプ・特化則非該当タイプのラッカーシンナーの代替 一般ラッカーうすめ液より安全性の高いものを使用したい現場分類非水溶性危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
アクリルシンナー
東洋石油化学¥4,998~税込¥5,498~1缶(4L)ほか6日以内出荷から11日以内出荷アクリル樹脂塗料の希釈に適した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは標準です。用途希釈シンナー(アクリル塗料)、塗装器具の洗浄分類非水溶性主な用途塗料希釈、電子部品洗浄、フラックス洗浄、脱脂危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類PRTR法該当危険物の性状非水溶性
エナメルシンナー
東洋石油化学¥16,980税込¥18,6781缶(16L)3日以内出荷エナメル樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは標準です。耐熱塗料の希釈にも対応しています。用途エナメル塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄成分炭化水素系分類非水溶性有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類PRTR法該当危険物の性状非水溶性
塗料用シンナーHR
東洋石油化学¥12,980税込¥14,2781缶(16L)翌々日出荷ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。防錆剤・オイル・グリスなどの洗浄脱脂や、用具洗いにもご使用いただけます。用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、金属部品の脱脂や洗浄、炭化水素系洗浄剤の代替として内容1缶(16L)分類非水溶性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
剥離系洗浄剤
東洋石油化学¥7,798~税込¥8,578~1缶(4L)ほか翌々日出荷から6日以内出荷油性、ラッカー、アクリルなど一般的な合成樹脂系塗料を強力に剥離します。塗装用ガン洗浄剤としても有効。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料、印刷用インク、接着剤の除去にも適応。用途塗料塗膜の剥離・除去・洗浄 塗装用具(スプレーガン、ノズル、カップ、)、塗装用冶具(ハンガー)、鉄材からの塗膜除去、カーボン除去、オフセット印刷用版面の洗浄剥離用成分アルコール系分類非水溶性危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類PRTR法非該当
インク用エコシンナー
東洋石油化学¥14,980税込¥16,4781缶(16L)4日以内出荷【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】一般インクの希釈に合わせて配合されています。有機溶剤に該当しないシンナーであるため、作業環境の改善やリスクアセスメントに最適です。各種法規制に対応しています。用途インク希釈、作業環境改善活動の推進、第2種有機溶剤に指定されているMEK(メチルエチルケトン)やノルマルヘキサンからの代替、作業環境改善、リスクアセスメント対策成分炭化水素系危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
ラッカーシンナーG100
東洋石油化学¥13,980税込¥15,3781缶(16L)翌々日出荷『ラッカー系塗料』の希釈や、塗装用具の洗浄に最適です。作業性を考慮し洗浄脱脂力、溶解力を調整しております。新液のみを使用したmade in Japanのラッカーシンナーです。塗装の前処理、機械や部品の洗浄、マスク・タンク・冶具洗浄まで幅広く対応できます。用途各種ラッカー系塗料の希釈シンナー、塗装器具の洗浄、塗装前処理の洗浄・脱脂、 機械・部品・用具・パーツ洗浄、 塗装用マスク・タンク・冶具洗浄、 切削油、オイル、グリス、各種油落としその他【PRTR】該当分類非水溶性危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
エポキシシンナー遅乾型
東洋石油化学¥14,980税込¥16,4781缶(16L)3日以内出荷2液タイプの床用エポキシ樹脂塗料、変性エポキシ塗料にも対応したエポキシ樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。洗浄用途にも使用できます。本商品の乾燥スピードは遅乾型(夏向け)です。用途床用エポキシ塗料(2液タイプ)、 変性など各種エポキシ塗料の希釈 塗装器具の洗浄成分エポキシ樹脂系主な用途床危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾PRTR法該当危険物の性状非水溶性
メラミンシンナー
東洋石油化学¥15,980税込¥17,5781缶(16L)11日以内出荷メラミン樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは標準型です。用途メラミン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄成分メラミン樹脂系危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
ウレタンリターダー
東洋石油化学¥8,998~税込¥9,898~1缶(4L)ほか3日以内出荷ウレタン樹脂での塗装表面にできる白化を防止します。希釈シンナーに対して3%~5%の添加で効果を発揮します。用途白化防止剤成分ウレタン樹脂系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
塗料用シンナーエコ
東洋石油化学¥14,980税込¥16,4781缶(16L)3日以内出荷【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。SDSを用いて行うリスクアセスメントへの対策や作業環境改善活動に最適です。用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装、作業環境改善活動の推進、リスクアセスメント対策成分一般塗料用主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性錆止め、シンナーPRTR法非該当危険物の性状非水溶性
塗料用シンナーA
東洋石油化学¥15,980税込¥17,5781缶(16L)7日以内出荷塗料用シンナーに比べて溶解力がアップしてあります。ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装成分一般塗料用主な用途木、鉄、トタン、屋根危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第2種使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性錆止め、シンナーPRTR法該当危険物の性状非水溶性
メラミンシンナー遅乾型
東洋石油化学¥15,980税込¥17,5781缶(16L)11日以内出荷メラミン樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは遅乾型タイプです。乾燥スピードが遅くなるため、夏場の使用にも適しています(夏型シンナー)。用途メラミン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄成分メラミン樹脂系危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾PRTR法該当危険物の性状非水溶性
ウレタンシンナー遅乾型
東洋石油化学¥16,980税込¥18,6781缶(16L)3日以内出荷ウレタン樹脂塗料に特化した高性能な希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは遅乾型タイプです。乾燥スピードが遅くなるため、夏場の使用にも適しています(夏型シンナー)。用途ウレタン塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄成分ウレタン樹脂系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾PRTR法該当危険物の性状非水溶性
遅乾型ラッカーシンナー
東洋石油化学¥15,980税込¥17,5781缶(16L)3日以内出荷用途塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄、一般洗浄成分ラッカー系種類バージン品使用危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾PRTR法該当危険物の性状非水溶性
高温対応型インク用シンナー
東洋石油化学¥16,980税込¥18,6781缶(16L)3日以内出荷170℃以下での印字に対応できる溶剤です。比較的高い管理濃度で使用できる第3種有機溶剤に該当。作業環境改善にも適しています。用途インキ希釈、オフセット版などの洗浄、作業環境改善活動の推進成分炭化水素系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
弱有害性インク用シンナー
東洋石油化学¥16,980税込¥18,6781缶(16L)3日以内出荷第3種有機溶剤仕様で、比較的高い管理濃度で使用できるインク用シンナーです。リスクアセスメント対策や作業環境改善活動に適しています。用途インキ希釈、オフセット版などの洗浄、作業環境改善、リスクアセスメント対策の推進成分炭化水素系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
インク用シンナー
東洋石油化学¥17,980税込¥19,7781缶(16L)4日以内出荷一般的なインク用のシンナーです。価格対応品。オフセット版、ゴムなどの洗浄にも適しています。用途インキ希釈、オフセット版やローラー洗浄成分炭化水素系危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
ノンブラッシング
東洋石油化学¥8,998~税込¥9,898~1缶(4L)ほか翌々日出荷から3日以内出荷塗装面の白化防止に効果を発揮します。希釈シンナーに対して10%~20%程度の添加で効果を発揮します。用途白化防止剤成分グリコール系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状水溶性
エナメルシンナー遅乾型
東洋石油化学¥18,980税込¥20,8781缶(16L)3日以内出荷エナメル樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは遅め(遅乾型・夏型)です。プリント基板等の表面処理や洗浄にも使用できます。用途エナメル塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄、電子部品洗浄成分エナメル樹脂系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾PRTR法該当危険物の性状非水溶性
アクリルシンナー遅乾型
東洋石油化学¥15,980税込¥17,5781缶(16L)3日以内出荷用途塗料用希釈シンナー、 塗装器具・電子部品・フラックス洗浄成分アクリル樹脂系危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応特性遅乾PRTR法該当危険物の性状非水溶性
90ラッカーシンナー
東洋石油化学¥16,980税込¥18,6781缶(16L)翌々日出荷用途塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄、一般洗浄成分ラッカー系種類バージン品使用危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
塗料用シンナー
東洋石油化学¥16,980税込¥18,6781缶(16L)7日以内出荷ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装成分炭化水素系分類非水溶性危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類PRTR法非該当危険物の性状非水溶性