絞り込み
主成分
- その他(1)
- エポキシ(1)
水性or油性
- 油性(10)
ブランド
- エスケー化研
- モノタロウ(4)
- ニッぺ(日本ペイント)(32)
- 東洋石油化学(25)
- ロックペイント(15)
- 大阪塗料工業(8)
- DNT(大日本塗料)(6)
- 大伸化学(6)
- 太陽化学(5)
- ローバル(5)
- 日本特殊塗料(4)
- アサヒペン(3)
- ニッペホームプロダクツ(3)
- 水谷ペイント(3)
- 日新インダストリー(2)
- オキツモ(2)
- 藤倉化成(2)
- アトムハウスペイント(2)
- 玄々化学工業(2)
- KTケミカルズ(2)
- ブランドをもっと見る

ラッカーシンナーA
エスケー化研¥7,998税込¥8,7981缶(16L)5日以内出荷塗装用具を洗浄するためのシンナー。溶解能力が高いのでラッカー系塗料の希釈剤としても使用できます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
SK#2000プライマー
エスケー化研¥22,980~税込¥25,278~1缶(5.5kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷磁器タイルやホーロー鋼板などの釉薬面用として開発された2液反応硬化タイプの下塗材です。1. 各種無機系下地への密着性に優れています。2. アルカリに対して強いシール効果を発揮します。アルカリに対して強いシール効果に優れています。用途磁器タイル、ホーロー鋼板などへの改装用下塗り色白主成分特殊変性樹脂希釈剤SK#2000プライマー シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、磁器タイル、ホーロー鋼板など油性 or 水性油性一般的名称二液溶剤形プライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔4時間以上
SK#8000プライマー
エスケー化研¥48,980税込¥53,8781缶(15kg)5日以内出荷亜鉛の効果により優れた防食性を示します。下地との優れた付着性を示します。耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。用途各種鉄鋼構造物のプライマー(1種ケレン)色グレー塗り面積(m2)65~75主成分特殊エポキシ樹脂、亜鉛末希釈剤SK#8000プライマー シンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL油性 or 水性油性一般的名称有機ジンクリッチプライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔16時間以上
アーキUシンナー
エスケー化研¥5,398~税込¥5,938~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷アーキフロアーUT用シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
アクリルシンナー E200
エスケー化研¥5,998税込¥6,5981缶(16L)5日以内出荷油性アクリル系塗料の希釈や塗装用品の洗浄に使用します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
リリカタイトエナメルシンナー
エスケー化研¥4,698~税込¥5,168~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷リリカタイト用の専用シンナー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ウレタンシンナー
エスケー化研¥5,598~税込¥6,158~1缶(4L)ほか5日以内出荷ウレタンカラー専用の希釈剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
SK#8000プライマー シンナー
エスケー化研¥16,980税込¥18,6781缶(16L)5日以内出荷SK#8000プライマーの希釈用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
SK#1000プライマー シンナー
エスケー化研¥5,898~税込¥6,488~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷SK#1000プライマーの希釈用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
SK#2000プライマー シンナー
エスケー化研¥6,298~税込¥6,928~1缶(4L)ほか5日以内出荷から6日以内出荷SK#2000プライマーの希釈用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性