絞り込み
主成分
  • その他(1)
  • エポキシ(1)
水性or油性
  • 油性(10)
ブランド
  • エスケー化研
  • モノタロウ(7)
  • ニッぺ(日本ペイント)(35)
  • 東洋石油化学(34)
  • 信越化学工業(18)
  • ネクストリー(17)
  • ロックペイント(15)
  • アクト(14)
  • EpoChemical(10)
  • 大阪塗料工業(9)
  • きよまる君(HALVO)(8)
  • アサヒペン(7)
  • 日本特殊塗料(7)
  • 大伸化学(7)
  • DNT(大日本塗料)(6)
  • 太陽化学(5)
  • ローバル(5)
  • ニッペホームプロダクツ(5)
  • アトムハウスペイント(4)
  • 水谷ペイント(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッカーシンナーA エスケー化研

    ラッカーシンナーA

    エスケー化研
    7,998税込8,798
    1缶(16L)
    5日以内出荷
    塗装用具を洗浄するためのシンナー。溶解能力が高いのでラッカー系塗料の希釈剤としても使用できます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • SK#2000プライマー エスケー化研

    SK#2000プライマー

    エスケー化研
    22,980税込25,278
    1缶(5.5kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    磁器タイルやホーロー鋼板などの釉薬面用として開発された2液反応硬化タイプの下塗材です。1. 各種無機系下地への密着性に優れています。2. アルカリに対して強いシール効果を発揮します。アルカリに対して強いシール効果に優れています。
    用途磁器タイル、ホーロー鋼板などへの改装用下塗り主成分特殊変性樹脂希釈剤SK#2000プライマー シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、磁器タイル、ホーロー鋼板など油性 or 水性油性一般的名称二液溶剤形プライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔4時間以上
  • SK#8000プライマー エスケー化研

    SK#8000プライマー

    エスケー化研
    48,980税込53,878
    1缶(15kg)
    5日以内出荷
    亜鉛の効果により優れた防食性を示します。下地との優れた付着性を示します。耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
    用途各種鉄鋼構造物のプライマー(1種ケレン)グレー塗り面積(m2)65~75主成分特殊エポキシ樹脂、亜鉛末希釈剤SK#8000プライマー シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL油性 or 水性油性一般的名称有機ジンクリッチプライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔16時間以上
  • アーキUシンナー エスケー化研

    アーキUシンナー

    エスケー化研
    5,398税込5,938
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    アーキフロアーUT用シンナー
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • アクリルシンナー E200 エスケー化研

    アクリルシンナー E200

    エスケー化研
    5,998税込6,598
    1缶(16L)
    5日以内出荷
    油性アクリル系塗料の希釈や塗装用品の洗浄に使用します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • リリカタイトエナメルシンナー エスケー化研

    リリカタイトエナメルシンナー

    エスケー化研
    4,698税込5,168
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    リリカタイト用の専用シンナー
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • ウレタンシンナー エスケー化研

    ウレタンシンナー

    エスケー化研
    5,598税込6,158
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷
    ウレタンカラー専用の希釈剤
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • SK#8000プライマー シンナー エスケー化研

    SK#8000プライマー シンナー

    エスケー化研
    16,980税込18,678
    1缶(16L)
    5日以内出荷
    SK#8000プライマーの希釈用
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • SK#1000プライマー シンナー エスケー化研

    SK#1000プライマー シンナー

    エスケー化研
    5,898税込6,488
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SK#1000プライマーの希釈用
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • SK#2000プライマー シンナー エスケー化研

    SK#2000プライマー シンナー

    エスケー化研
    6,298税込6,928
    1缶(4L)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    SK#2000プライマーの希釈用
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
塗料うすめ液/処理剤