絞り込み
ブランド
  • きよまる君(HALVO)
  • モノタロウ(1)
  • ネクストリー(16)
  • アクト(14)
  • アサヒペン(3)
  • スバル興業(2)
  • SLURRYTUB(2)
  • カンペハピオ(1)
  • サンデーペイント(1)
  • アトムハウスペイント(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • 環境トータルシステム(1)
  • アイサン工業(1)
  • シオン(1)
  • グロースパートナーズ(1)
  • KBクリエイト(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主成分から絞り込む
  • 天然無機質系凝集剤 きよまる君  ST-200(標準タイプ) きよまる君(HALVO)

    天然無機質系凝集剤 きよまる君 ST-200(標準タイプ)

    きよまる君(HALVO)
    5,198税込5,718
    1袋(1kg×1袋)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。 凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。 弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。 形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。
    用途幅広い排水に対応可能な標準タイプです。 工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など) 建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理) 自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水)仕様魚類急性毒性試験:(ヒメダカ)各種試験クリア淡褐色(粉末)pH0.1%液 中性(約7.2)密度(g/cm3)0.95 (かさ密度)溶解性水、有機溶剤に不溶。水中でフロックを形成し凝集沈殿する。危険物の類別非危険物添加量100~200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)
  • 天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ) きよまる君(HALVO)

    天然無機質系凝集剤 きよまる君 T(セメント・アルカリ廃水・有機廃水タイプ)

    きよまる君(HALVO)
    5,398税込5,938
    1袋(1kg×1袋)
    当日出荷
    シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物質も処理できるため、環境に配慮される多数のユーザー様より支持されております。 1凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。 2弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。 3形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。
    用途セメント・アルカリ廃水、有機廃水に強いタイプです。1工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など) 2建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理) 3自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水)仕様【魚類急性毒性試験】(ヒメダカ)各種試験クリア、【溶媒に対する溶解性】水/有機溶剤に不溶・水中でフロックを形成し凝集沈殿するpH0.1%液中性(約6.5)密度(g/cm3)0.95(かさ)外観淡褐色(粉末)危険物の類別非危険物添加量目安100~200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)
  • スーパーシルトロック きよまる君(HALVO)

    スーパーシルトロック

    きよまる君(HALVO)
    21,980税込24,178
    1袋(20kg)
    5日以内出荷
    人の生活や産業活動で汚染された貧酸素域の低質汚泥を団粒安定固化物に変え、栄養源に富む有用資源として活用し、資源生態系が有する再生浄化能力をサポートします。環境適応型:天然無機系の素材で構成されているため、安全で環境への悪影響がありません。少量で高含水軟弱土を短時間の攪拌で瞬時に団粒固化するため、運搬・処理などの作業効率を格段に向上させます。再資源化:高い保水性と水分中塩分の排出を両立し、重金属等が含まれていない土の場合は植物の生育も可能な有用資源として活用が可能です。
    用途運搬等を目的とした、高含水のヘドロ等の安定固化危険物の類別非危険物NETIS番号QS-180043-A
  • きよまる君 濁水用 きよまる君(HALVO)

    きよまる君 濁水用

    きよまる君(HALVO)
    21,980税込24,178
    1袋(20kg)
    5日以内出荷
    シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。また、他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また、添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、『きよまる君』を使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。
    用途・土木・建築現場で発生する濁水全般。・トンネル工事・AGF工法(水ガラス)。・ダム工事・造成工事に伴う濁水。・基礎工事(杭打ち)に伴う濁水。・シールド工事、ボーリング工事に伴う濁水危険物の類別非危険物NETIS番号KT-190016-VE添加量目安:100~200g/1000L
  • きよまる君 水性残塗料固化用 きよまる君(HALVO)

    きよまる君 水性残塗料固化用

    きよまる君(HALVO)
    27,980税込30,778
    1袋(20kg)
    5日以内出荷
    シラス(火山灰)を主原料とした天然無機系の凝集剤。固化するまでの時間はとても短く、従来の添加量が10~15%であるのに対して、本製品は5~7%の添加で固化を実現しました。従来の水性残塗料固化材は固化してもペースト状になるものが多かったですが、本製品で固化させた残塗料はしっかり固化し、ハンドリング性が良いです。
    危険物の類別非危険物
  • きよまる君 OIL きよまる君(HALVO)

    きよまる君 OIL

    きよまる君(HALVO)
    7,698税込8,468
    1袋(5kg)
    5日以内出荷
    切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。また、他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH1013程度)にも使用できます。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。凝集物の産廃費用が低減できます。
    用途高濃度含油廃水の処理:水溶性切削油・研削油廃水など高濃度含油排水。高COD排水の処理:食品工場等で発生する高COD排水の処理。危険物の類別非危険物
  • きよまる君 水性塗料排水用 きよまる君(HALVO)

    きよまる君 水性塗料排水用

    きよまる君(HALVO)
    22,980税込25,278
    1袋(20kg)
    5日以内出荷
    1剤で処理することができることから濁水処理の簡素化を実現し、誰でも簡単に安全に濁水を処理することができます。
    用途建築現場で発生する水性塗料廃水危険物の類別非危険物NETIS番号KT-190016-VE添加量目安:0.5~1kg/1000L

塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります

塗料処理剤