2ページ目: 塗料処理剤

55件中 4155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主成分から絞り込む
  • 濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」(リスクアセスメント非該当品) ネクストリー

    濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL(エーエル)」(リスクアセスメント非該当品)

    ネクストリー
    3,598税込3,958
    1個(1kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などの濃厚アルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが濃い排水に対して高い分離力を持っています。またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。※本商品は、発がん性物資が含まれていないため、リスクアセスメント非該当品です。。【特徴】。 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理することが出来ます。 ・リスクアセスメント非該当製品のため使用記録を残す必要がありません。
    用途◯インキ、糊含有排水主成分炭酸カルシウム使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g)※高濃度の場合は要調整保管環境直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。危険物の類別非危険物作業手順1.排水に対して規定量を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。性状白色粉末
  • アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL02(エーエル)」 ネクストリー

    アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL02(エーエル)」

    ネクストリー
    3,398税込3,738
    1本(1kg)ほか
    3日以内出荷
    印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などのアルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが薄い排水に対して高い分離力を持っています。 またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。 【特徴】 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理が可能となります。
    用途インキ、糊含有排水主成分ゼオライト形状粉末使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は、「濃厚アルカリ排水用凝集剤「アクアネイチャーAL」(型番:AL-ST01)をお試しください。作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。危険物の類別非危険物
  • ペイント固化剤 ニッペホームプロダクツ

    ペイント固化剤

    ニッペホームプロダクツ
    779税込857
    1缶(40g)
    当日出荷
    水性塗料に混ぜて撹拌するだけで簡単に固化して捨てることができます。高吸収性ポリマーとケナフ使用。 (油性塗料の場合はさらに水を加えて撹拌する必要があります。)
    用途残った家庭用塗料や刷毛を洗った水の廃棄処理用仕様容量/40g:固化可能量/約400mL時間【固化】水性塗料/3~4分、油性塗料/3~4分(水を加えてから4~5分)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • 水性・油性兼用塗料固化剤 お徳用MEGAタイプ アサヒペン

    水性・油性兼用塗料固化剤 お徳用MEGAタイプ

    アサヒペン
    6,498税込7,148
    1個(1.5kg)
    翌々日出荷
    残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
    用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤能力1.5kgで約17Lまで廃塗料を処理できます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無機凝集剤『水夢』(品番:WP-5004MV) | 水性塗料廃水(亜鉛含有)処理用 アクト

    無機凝集剤『水夢』(品番:WP-5004MV) | 水性塗料廃水(亜鉛含有)処理用

    アクト
    2,998税込3,298
    1個(1kg)
    8日以内出荷
    水夢(品番:WP-5004MV)は、亜鉛を含有した水性塗料廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
    用途○水性塗料廃液(亜鉛を含有)の凝集・浄化付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生分解性フィルターパック (フィルターシステム用) SLURRYTUB

    生分解性フィルターパック (フィルターシステム用)

    SLURRYTUB
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    環境にやさしい、完全に使い捨て、堆肥化可能な紙素材です。SLURRYTUB専用設計です。
    用途セメントやコンクリート、モルタルミックス、タイルグラウトの洗浄に最適。材質低ミクロン工業用フィルターペーパー、セルロースパルプ素材 (ファイバーボード)質量(g)2200内容24枚入り危険物の類別非危険物
  • ポータブルフィルターシステム (スターターキット) SLURRYTUB

    ポータブルフィルターシステム (スターターキット)

    SLURRYTUB
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    現場作業用の理想的なスターターキットです。高耐久リサイクルポリプロピレン製のバケツで、素早く排水できる設計となっています。ほとんどの車輪付きバケツをサポートし、ハンズフリーで使用することができます。フィルターをしっかり固定できるコーナークリーットが付いています。SLURRYTUBはオーストラリア製です。
    用途セメントやコンクリート、モルタルミックス、タイルグラウトの洗浄に最適。セット内容SLURRYTUB ×1、フィルターパック(6個入り)材質TUB:強化リサイクルポリプロピレン質量(g)4600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)TUB:885×524×315プラグ排水プラグ:標準20mmの蛇口やホースフィッティングに対応するスレッド穴付き危険物の類別非危険物
  • 繰り返し使えるろ過袋(細目)120メッシュ ネクストリー

    繰り返し使えるろ過袋(細目)120メッシュ

    ネクストリー
    94,980税込104,478
    1箱(50枚)ほか
    5日以内出荷
    ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。凝集剤を使用し、清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。不織布のろ過袋と比べると、格段に早くろ過出来ます。通常は一回で使い切りのろ過袋が多いですが、本製品は丈夫なポリエチレン製の為洗ったり裏返したりする事で繰り返し使用することができます。
    用途脱水用ろ過袋材質ポリエチレン寸法(mm)600×900危険物の類別非危険物作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。
  • 水溶性フィルム凝集剤「アクアネイチャーSV(エスブイ)」 ネクストリー

    水溶性フィルム凝集剤「アクアネイチャーSV(エスブイ)」

    ネクストリー
    3,698税込4,068
    1セット(20g×50包)
    3日以内出荷
    アクアネイチャープラス(PLS-ST01)を水溶性フィルムで小分けにした製品です。 ジェルボールのような感覚でお使い頂く事が出来ます。 【特徴】 ・20gで包装済みなので計量する必要がないです。 ・ジェルボールのように使いやすい製品です。
    用途土木用排水、外壁塗装の洗い水主成分ゼオライト形状粉末(水溶性フィルム梱包)使用の目安排水20Lに対して1個(20g)を投入してください。作業手順(1)包装されたまま排水に投入してください。(2)3分程度撹拌を行ってください。※水流が無い場合は棒等を使用し撹拌してください。危険物の類別非危険物
  • スーパーシルトロック きよまる君(HALVO)

    スーパーシルトロック

    きよまる君(HALVO)
    21,980税込24,178
    1袋(20kg)
    5日以内出荷
    人の生活や産業活動で汚染された貧酸素域の低質汚泥を団粒安定固化物に変え、栄養源に富む有用資源として活用し、資源生態系が有する再生浄化能力をサポートします。環境適応型:天然無機系の素材で構成されているため、安全で環境への悪影響がありません。少量で高含水軟弱土を短時間の攪拌で瞬時に団粒固化するため、運搬・処理などの作業効率を格段に向上させます。再資源化:高い保水性と水分中塩分の排出を両立し、重金属等が含まれていない土の場合は植物の生育も可能な有用資源として活用が可能です。
    用途運搬等を目的とした、高含水のヘドロ等の安定固化危険物の類別非危険物NETIS番号QS-180043-A
  • きよまる君 濁水用 きよまる君(HALVO)

    きよまる君 濁水用

    きよまる君(HALVO)
    21,980税込24,178
    1袋(20kg)
    5日以内出荷
    シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。また、他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また、添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、『きよまる君』を使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。
    用途・土木・建築現場で発生する濁水全般。・トンネル工事・AGF工法(水ガラス)。・ダム工事・造成工事に伴う濁水。・基礎工事(杭打ち)に伴う濁水。・シールド工事、ボーリング工事に伴う濁水危険物の類別非危険物NETIS番号KT-190016-VE添加量目安:100~200g/1000L
  • きよまる君 水性残塗料固化用 きよまる君(HALVO)

    きよまる君 水性残塗料固化用

    きよまる君(HALVO)
    27,980税込30,778
    1袋(20kg)
    5日以内出荷
    シラス(火山灰)を主原料とした天然無機系の凝集剤。固化するまでの時間はとても短く、従来の添加量が10~15%であるのに対して、本製品は5~7%の添加で固化を実現しました。従来の水性残塗料固化材は固化してもペースト状になるものが多かったですが、本製品で固化させた残塗料はしっかり固化し、ハンドリング性が良いです。
    危険物の類別非危険物
  • きよまる君 OIL きよまる君(HALVO)

    きよまる君 OIL

    きよまる君(HALVO)
    7,698税込8,468
    1袋(5kg)
    5日以内出荷
    切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。また、他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH1013程度)にも使用できます。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。凝集物の産廃費用が低減できます。
    用途高濃度含油廃水の処理:水溶性切削油・研削油廃水など高濃度含油排水。高COD排水の処理:食品工場等で発生する高COD排水の処理。危険物の類別非危険物
  • きよまる君 水性塗料排水用 きよまる君(HALVO)

    きよまる君 水性塗料排水用

    きよまる君(HALVO)
    22,980税込25,278
    1袋(20kg)
    5日以内出荷
    1剤で処理することができることから濁水処理の簡素化を実現し、誰でも簡単に安全に濁水を処理することができます。
    用途建築現場で発生する水性塗料廃水危険物の類別非危険物NETIS番号KT-190016-VE添加量目安:0.5~1kg/1000L
  • 水澄まいる 標準型 スバル興業

    水澄まいる 標準型

    スバル興業
    19,980税込21,978
    1箱(6kg)ほか
    4日以内出荷
    成分無水石膏、硫酸アルミニウム、珪藻土、ALAS、アルギン酸ソーダ、ソーダ灰、その他比重0.8~1.0外観灰白色の微粉末危険物の類別非危険物反応中性

塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります

塗料処理剤