絞り込み
使用場所
屋内(1)
屋外(3)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(3)
水性or油性
- 水性(3)
色
グリーン系(2)
グレー系(2)
シルバー系(1)
ブラウン系(1)
特性
- 耐久・耐摩耗(3)
- 耐候(3)
- 速乾(3)
主成分
- アクリル(1)
- ウレタン(1)
- エマルション(1)
アクリル・ウレタン・エマルション
ブランド
- アトミクス
- 東日本塗料(19)
- 日本特殊塗料(12)
- ニッペホームプロダクツ(8)
- アサヒペン(6)
- カナヱ化学工業(6)
- アトムハウスペイント(4)
- 関西パテ化工(3)
- マノール(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- シントーファミリー(2)
- 竹林化学工業(2)
- サンデーペイント(1)
- ワタナベ工業(1)
- スズカファイン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「使用場所」から絞り込む

屋内(1)

屋外(3)

アトレーヌ水性トップSG
アトミクス(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781缶(15kg)3日以内出荷従来のウレタントップコートに比べ、表面温度を約15℃下げる事ができます。 密着性追従性に優れています。特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。 耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。 作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。用途合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護。 アスファルトシングルの塗り替え用。 水性トップHはアトレーヌ水性防水材の上塗り(防滑仕様)としてもご使用できます。仕様(用具の手入れ)水主成分特殊アクリルウレタン樹脂主な用途アスファルト使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液不要RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、速乾、耐候標準塗り面積(塗り回数)(m2)1回塗り・0.15~0.20Kg/m2(淡彩色は2回塗り)
アトレーヌ水性シルバー
アトミクス¥21,980税込¥24,1781缶(15kg)3日以内出荷密着性追従性に優れています。特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。 耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。 作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。用途合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護に。仕様(用具の手入れ)水種別特殊変性アクリルエマルション色シルバー主成分アクリルエマルション主な用途アスファルト使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液水道水(重量比で0~10%)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、速乾、耐候標準塗り面積(塗り回数)(m2)2回塗り・0.10~0.15Kg/m2(合成ゴムルーフィング) 0.15~0.25Kg/m2(砂付きアスファルトルーフィング)
アトレーヌ水性トップH(8号硅砂入り)
アトミクス¥19,980~税込¥21,978~1缶(20kg)3日以内出荷密着性追従性に優れています。 特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。 耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。 作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。用途合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護。 アスファルトシングルの塗り替え用。 水性トップHはアトレーヌ水性防水材の上塗り(防滑仕様)としてもご使用できます。仕様(用具の手入れ)水主成分特殊変性アクリルエマルション主な用途アスファルト使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液水道水(重量比で5~10%)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、速乾、耐候標準塗り面積(塗り回数)(m2)2回塗り・0.20~0.30Kg/m2