絞り込み
使用場所
屋外(1)
主な用途
- かわら屋根(1)
- コンクリート・アスファルト(1)
- 室内床(1)
色
グリーン系(1)
グレー系(2)
特性
- 耐久・耐摩耗(2)
- 耐熱・難燃(1)
- 防水・耐水(1)
主成分
- ウレタン(1)
ブランド
- 竹林化学工業
- 日本特殊塗料(9)
- ニッペホームプロダクツ(8)
- アサヒペン(6)
- 関西パテ化工(3)
- 東日本塗料(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- マノール(2)
- ワタナベ工業(1)
- スズカファイン(1)
- アトムハウスペイント(1)
「使用場所」から絞り込む

屋外(1)

タケトップ 遮熱
竹林化学工業¥7,598~税込¥8,358~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷水性特殊アクリルエマルジョンを使用した安全性と作業性に優れた水性塗料です。 赤外線反射に優れた顔料とセラミックバルーンの相乗効果で優れた遮熱性能を発揮します。 遮熱断熱効果に優れているため、下地防水材を赤外線から長期的に保護します。また、弾性塗膜であるため、下地の伸縮に追従し、耐久性・耐摩耗性にも優れています。用途タケシール#101、タケシール1液カラー防水、加硫ゴムシート、アスファルトシート、砂付ルーフィング等の保護、美装、遮熱断熱。主な用途アスファルト危険物の類別非危険物特性遮熱、断熱、耐摩耗、耐久塗付量(kg/m2)0.4~0.8
タケシール #101カラー防水
竹林化学工業¥14,980~税込¥16,478~1セット(8kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷屋根用塗膜防水材JISA6021ウレタンゴム系1類規格に適合した無溶剤ポリウレタン2液混合型防水材です。 タケシールウレタン防水材のシリーズ内でも軽歩行面に適し耐摩耗性に優れます。 ポリウレタン特有の軽量で強靭、しかも気温の変化に左右されない安定した弾力伸縮性は、建物を雨水の侵入から守る防水とまくとして下地追従性と、ソフトな歩行感を併せ持ちます。用途ベランダおよびパラペットの防水。屋上防水。屋外廊下および通路。養護施設など転倒による怪我防止のための弾性床。主成分無溶剤ポリウレタン2液混合型防水材可使時間(分)25(25℃)、30(20℃)主な用途床、ベランダ、屋根危険等級Ⅲ塗布面積(m2/kg)2使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性防水、耐摩耗危険物の性状非水溶性