2ページ目: プッシュボトル

93件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 1L MCWSシリーズ 栄豊シッピング

    ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 1L MCWSシリーズ

    栄豊シッピング
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。斜めや逆さにしても噴射できる360°噴射可能ポンプです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。
    材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE容量(L)1本体サイズ(mm)103×130×337使用pH範囲6~8液量(L)(最大) 0.8
  • スプレーバイアル マルエム[理化学・容器]

    スプレーバイアル

    マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1ケース(30本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)褐色
  • ワンタッチキャップボトル 撥水道場

    ワンタッチキャップボトル

    撥水道場
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    汎用性のある白色ワンタッチキャップ(ヒンジキャップ・中栓付き)ボトルです。
    用途液体の保存・保管に。仕様ヒンジキャップ・中栓付材質キャップ・中栓:PP、ボトル:PE穴径(Φmm)キャップ:4口径(Φmm)24
  • プッシュ式スプレーボトル 撥水道場

    プッシュ式スプレーボトル

    撥水道場
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
    用途液体の噴霧に仕様フィンガースプレー口径(Φmm)24吐出量(mL)噴射:0.19
  • スプレーボトル1000ml クルー

    スプレーボトル1000ml

    クルー
    458税込504
    1本
    3日以内出荷
    スプレーポンプ付のボトルです。シンプルなデザインで手指消毒剤等の詰め替え容器としてご活用いただけます。
    用途手指消毒剤等の詰め替え容器として材質ポリエチレン、ポリプロピレン容量(mL)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)955×2130×842
  • スプレーバイアル マルエム[理化学・容器]

    スプレーバイアル

    マルエム[理化学・容器](4件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1ケース(30本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質本体(硼珪酸ガラス)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
  • トリガースプレーボトル 撥水道場

    トリガースプレーボトル

    撥水道場
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    極細のミストを噴霧するコンパクトトリガースプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
    用途液体の噴霧に仕様ガンスプレー/小材質キャップ・中栓:PP、ボトル:PEボトル:乳白色(半透明)口径(Φmm)24吐出量(mL)噴射:0.3
  • スプレーバイアル 透 マルエム産業

    スプレーバイアル 透

    マルエム産業
    7,798税込8,578
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    小分けに便利な小容量タイプ。
    材質本体/硼珪酸ガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
  • ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 1L MCWSシリーズ 栄豊シッピング

    ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 1L MCWSシリーズ

    栄豊シッピング
    2,498税込2,748
    1個
    12日以内出荷
    トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。
    材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE容量(L)1本体サイズ(mm)103×130×337使用pH範囲7~12アズワン品番4-2180-05液量(L)(最大) 0.8
  • ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 0.5L MCWSシリーズ 栄豊シッピング

    ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 0.5L MCWSシリーズ

    栄豊シッピング
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。
    材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE容量(L)0.5本体サイズ(mm)89×120×275使用pH範囲7~12アズワン品番4-2179-05液量(L)(最大) 0.4
  • PPスプレーバイアル マルエム[理化学・容器]

    PPスプレーバイアル

    マルエム[理化学・容器]
    5,498税込6,048
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    小分けに便利な小容量タイプ。
    材質本体/PP、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
  • PPスプレーバイアル マルエム[理化学・容器]

    PPスプレーバイアル

    マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1ケース(40本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質本体(PP製)+スプレー白(オーバーキャップ・トップキャップ付)
  • プッシュ式スプレーボトル 撥水道場

    プッシュ式スプレーボトル

    撥水道場
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    白色外観でありながら、内容物への光の影響を抑える遮光設計(。比較評価)を施したスプレーボトルです。外観の清潔感と、内容物保護を両立(メーカー比較)。スプレー容器/遮光容器/遮光ボトル/霧吹き/ミスト/
    用途液体の噴霧に仕様フィンガースプレー材質スプレー:PP、ボトル:HDPEボトル:遮光白容量(mL)100、満:113質量(g)24全高(mm)158口径(Φmm)24吐出量(mL)噴射:0.15外径(mm)40
  • スプレー瓶 丸型 SBRシリーズ マルエム[理化学・容器]

    スプレー瓶 丸型 SBRシリーズ

    マルエム[理化学・容器]
    3,998税込4,398
    1箱(12本)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    小分けに便利な小容量タイプ。
    材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
  • PEボトル(スプレータイプ) GA(グリーンエース)

    PEボトル(スプレータイプ)

    GA(グリーンエース)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    化粧品、洗剤などの小分けに便利です。
    材質PE口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレービン コクゴ

    スプレービン

    コクゴ
    599税込659
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    噴出し口が直射と噴霧に切り替えることが出来ます。
    材質ボトル/高密度ポリエチレン(HDPE)、ガンスプレー/ポリプロピレン(PP)
  • スプレー ケニス

    スプレー

    ケニス
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端ノズルを回転することで、直射から噴霧までの調節が可能です。
    材質ボトル/PE
  • 封印キャップボトル 撥水道場

    封印キャップボトル

    撥水道場
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    漏れ防止・改ざん防止に便利な封印キャップ付きボトルです。
    用途液体の保存・保管に。仕様封印キャップ・中栓付材質キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPEボトル:乳白色(半透明)容量(mL)500、満:582質量(g)65全高(mm)180口内径(Φmm)30外径(mm)73
  • ワンタッチキャップボトル 撥水道場

    ワンタッチキャップボトル

    撥水道場
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    汎用性のある黒色ワンタッチキャップ(ヒンジキャップ・中栓付き)ボトルです。光の影響を受けたくない液体の保存・保管に。遮光容器/遮光ボトル/保存容器/
    用途液体の保存・保管に。仕様ヒンジキャップ・中栓付材質キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPEボトル:黒容量(mL)300、満:323質量(g)37穴径(Φmm)キャップ:2.8全高(mm)185口径(Φmm)24外径(mm)55
  • ワンタッチキャップボトル 撥水道場

    ワンタッチキャップボトル

    撥水道場
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    汎用性のあるワンタッチキャップ(ヒンジキャップ・中栓付き)ボトルです。
    用途液体の保存・保管に。仕様ヒンジキャップ・中栓付材質キャップ・中栓:PP、ボトル:PEボトル:乳白色(半透明)容量(mL)300、満:320質量(g)33穴径(Φmm)キャップ:4全高(mm)177口径(Φmm)24外径(mm)54.2
  • ワンタッチキャップボトル 撥水道場

    ワンタッチキャップボトル

    撥水道場
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    白色外観でありながら、内容物への光の影響を抑える遮光設計(。比較評価)を施したワンタッチキャップ(ヒンジキャップ・中栓付き)ボトルです。外観の清潔感と、内容物保護を両立(メーカー比較)。光の影響を受けたくない液体の保存・保管に。遮光容器/遮光ボトル/保存容器/
    用途液体の保存・保管に。仕様ヒンジキャップ・中栓付材質キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPEボトル:遮光白容量(mL)300、満:323質量(g)38穴径(Φmm)キャップ:2.8全高(mm)185口径(Φmm)24外径(mm)55
  • ワンタッチキャップボトル 撥水道場

    ワンタッチキャップボトル

    撥水道場
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    白色外観でありながら、内容物への光の影響を抑える遮光設計(。比較評価)を施したワンタッチキャップ(ヒンジキャップ・中栓付き)ボトルです。外観の清潔感と、内容物保護を両立(メーカー比較)。
    用途液体の保存・保管に。仕様ヒンジキャップ・中栓付材質キャップ・中栓:PP、ボトル:HDPEボトル:遮光白容量(mL)100、満:113質量(g)19穴径(Φmm)キャップ:4全高(mm)135口径(Φmm)24外径(mm)40
  • スプレーボトル1000ml 12本入り クルー

    スプレーボトル1000ml 12本入り

    クルー
    5,498税込6,048
    1箱(12本)
    3日以内出荷
    スプレーポンプ付のボトルです。シンプルなデザインで手指消毒剤等の詰め替え容器としてご活用いただけます。
    用途手指消毒剤等の詰め替え容器として材質ポリエチレン、ポリプロピレン容量(mL)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)955×2130×842
  • ヴェリアスパック VPシリーズ ライフプラテック

    ヴェリアスパック VPシリーズ

    ライフプラテック
    399税込439
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    トリガースプレーが取り付け可能な大口径スパウトパウチです。ボイル95℃で30分、冷凍対応マイナス20℃可能です。ガスバリア性に優れています。パウチフィルムは液面が見やすい白色半透明です。ボトルより軽く保管時省スペースです。廃棄が簡単です。トイレタリー用品、カーケミカル用品、飲料、調味料に適しています。
  • トリガーボトル トリガースプレー付 MTAシリーズ NIKKO(ニッコーハンセン)

    トリガーボトル トリガースプレー付 MTAシリーズ

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    手になじむ形状のため、容易に噴霧できます。
    材質本体/HDPE、スプレーノズル/PP
  • ポリエチレン容器 ポリボトル スプレータイプ AZ(エーゼット)

    ポリエチレン容器 ポリボトル スプレータイプ

    AZ(エーゼット)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
    寸法(mm)48×48×180容量(mL)200アズワン品番63-2913-59
  • ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 0.5L MCWSシリーズ 栄豊シッピング

    ダブルアクショントリガースプレー マーキュリー 0.5L MCWSシリーズ

    栄豊シッピング
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    トリガーを握った時と離した時に噴射ができるダブルアクショントリガーです。斜めや逆さにしても噴射できる360°噴射可能ポンプです。液体量が一目でわかるスリットと目盛りが付いています。ノズルを回すことで噴射をミスト~ストレートに調整可能です。
    材質スプレーガン部/PP、ボトル部/HDPE容量(L)0.5本体サイズ(mm)89×120×275使用pH範囲6~8液量(L)(最大) 0.4
  • プロスプレー 三商

    プロスプレー

    三商
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    先端のノズルを回すことにより、噴霧量の調節が可能です。5万回以上の噴霧に耐える堅牢な作りです。噴霧角度0~60°。
    材質PP・PE・SUS・PA、Oリング:NBR容量(mL)500穴径(Φmm)0.4
  • 300ml スプレー容器(キャップ付) エスコ

    300ml スプレー容器(キャップ付)

    エスコ
    415税込457
    1個
    当日出荷
    仕様キャップ付エスコ品番EA508AX-3材質ポリエチレン容量(mL)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×200
  • スプレー瓶 マルエム[理化学・容器]

    スプレー瓶

    マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1ケース(12本)
    当日出荷
    材質本体(ソーダガラス)、スプレー白:パイプ/PE、スプレー・トップキャップ/PP
  • 制電スプレーボトル 静電気対策タイプ 1個 アズピュア AP-SBシリーズ アズピュア(アズワン)

    制電スプレーボトル 静電気対策タイプ 1個 アズピュア AP-SBシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    静電気対策されたプッシュ式のスプレーボトルです。帯電防止PE(ポリエチレン)製のため、帯電しにくく、静電気対策エリアで使用可能です。黄色と水色の2色展開のため、用途によって使い分けることができます。
    材質帯電防止PE(ポリエチレン)表面抵抗値(Ω)<1.0×10^10
  • 噴霧器(乾電池式) イチネンTASCO

    噴霧器(乾電池式)

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    圧力スイッチ付。ダイヤフラム式ポンプのため、静音性に優れています。人力で加圧するのが大変な方におすすめです。2種類の噴口が付属。樹脂1頭口…コーンタイプの柔らかい霧できめ細かく散布できます。スーパー25(人力用)… 少量散布除草剤用。発泡ノズルのため、散布跡が白く撒きむらや重複散布を防止します。
    付属品スーパー25人力用、樹脂一頭口、吸引機、ノズルパイプ(ホルダ付)、電池ケース(単1形、単3形)型式ポンプ:ダイヤフラムポンプ質量(kg)3.1タンク容量(L)10(背負タイプ)モーター6V直流モーター最高圧力(MPa)0.3吐出量総:130~160L(単一使用時)、26~33L(単三使用時)(ノズルにより変動)吐出量(L/min)0.43~0.56(ノズルにより変動)連続使用時間(時間)5~5.5(単一使用時)、約1(単三使用時)消費電流(A)1.2使用電池アルカリ単一乾電池 4本またはアルカリ単三乾電池4本本体サイズ(mm)幅285×高さ510×奥行き205
  • ポンプボトル 500ml 100個/500個/1000個 空容器 SIS

    ポンプボトル 500ml 100個/500個/1000個 空容器

    SIS
    7,598税込8,358
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    真っ白で使い勝手の良い500mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
    材質PET質量(kg)50容量(mL)500サイズ(cm)23.5×6.5
  • スプレーボトル 120ml 100個/500個/1000個 空容器 SIS

    スプレーボトル 120ml 100個/500個/1000個 空容器

    SIS
    5,998税込6,598
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    真っ白で使い勝手の良い120mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
    材質PET質量(kg)22容量(mL)120サイズ(cm)13.5×4.5
  • ポンプボトル 500ml 100個/500個/1000個 空容器 SIS

    ポンプボトル 500ml 100個/500個/1000個 空容器

    SIS
    7,598税込8,358
    1セット
    4日以内出荷
    真っ白で使い勝手の良い500mlポンプ式ボトルです。手指の消毒用アルコールや、除菌ジェル、ボディクリームの詰め替えなど、様々な用途にお使いいただけます。
    材質PET質量(kg)50容量(mL)500サイズ(cm)23.5×6.5
  • スプレーボトル 120ml 100個/500個/1000個 空容器 SIS

    スプレーボトル 120ml 100個/500個/1000個 空容器

    SIS
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    真っ白で使い勝手の良い120mlスプレーボトルです。消毒用アルコールや、次亜塩素酸水、植物の水やり用霧吹きなど、様々な用途にお使いいただけます。
    材質PET質量(kg)22容量(mL)120サイズ(cm)13.5×4.5
  • RS PRO ポンプディスペンサ RS PRO

    RS PRO ポンプディスペンサ

    RS PRO
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    併用可能製品 = クリーナ。製品の容量 = 120ml。色 = 青。。RS Pro 散逸性ボトルポンプディスペンサ(青 )です s. この RS Pro 静電散逸ディスペンサボトル(青)は、片手で簡単に操作できる正規の Menda ポンプが付属しています。HDPE ボトルは、散逸性があり、静電気の影響を受けやすい貴重なプリント回路を保護するように設計されています。 これらのワンタッチポンプにはESD保護記号がエンボス加工されており、コンテナのサイズには、4オンス、6オンス、8オンスの3種類があります。各ポンプは、液体を約2 ml汲み出します。 オプション: ; 798-9329 798-9329 - 防滴ポンプディスペンサ、 120 ml ( 4 オンス) ; 798-9323 798-9323 - 防滴ポンプディスペンサ、 180 ml ( 6 オンス) ; 798-9332 798-9332 - アンチスプラッシュポンプディスペンサ、 240 ml ( 8 オンス). 特長と利点:. さまざまなサイズの静電気散逸ボトル(青 防滴設計 ワンタッチポンプ - 片手操作でオペレータの手を解放して使用できます ESD 保護 Symbol - ディスペンサボトルが ESD 保護されていることをすばやく特定 移行性添加剤フリー - ボトルから汚染の可能性を低減 長期持続静電気散逸 ; 798-9323 798-9323 - ボトルの目盛りマークにより、ディスペンサに残っている液体の量をすばやく確認できます. 代表的用途. この RS Pro 散逸性ディスペンサボトルは、ユーザーが選択したソリューションで充填できます。液体、溶剤、化学薬品を片手で吐出するのにお勧めします。超クリーン環境及び ESD 作業場に最適. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
  • RS PRO ポンプディスペンサ RS PRO

    RS PRO ポンプディスペンサ

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro ピンクアンチスプラッシュ散逸ポンプディスペンサです. 容量 240 ml の RS Pro ESD 帯電防止溶剤ポンプディスペンサです。HDPE ボトルは、散逸性があり、静電気の影響を受けやすい貴重なプリント回路を保護するように設計されています。 高密度ポリエチレン( HDPE )は、さまざまな溶剤に対する耐性があり、密度と強度の比率が高いため、再利用可能なボトルに最適なプラスチックです。特長と利点:. 溶剤やクリーナーを正確に吐出できます 防滴ステンレススチール製ポンプアクション設計 帯電防止ポリマー素材により、 ESD 作業場に対応しています ESD 保護 Symbol をエンボス加工します 永久静電気散逸 HDPE アースに対する耐性 容量: 240 ml ディスペンサは目盛り付きで、残量が表示されます 再利用可能な補充可能なディスペンサ - 環境に優しい. 代表的用途. この RS Pro 散逸性ディスペンサボトルは、ユーザーが選択したソリューションで充填できます。液体、溶剤、化学薬品の吐出にお勧めします。超クリーン環境及び ESD 作業場に最適. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様併用可能製品 = 洗浄性、溶剤性製品の容量 = 240ml色 = ピンク
  • スプレー瓶 角型 SBシリーズ マルエム[理化学・容器]

    スプレー瓶 角型 SBシリーズ

    マルエム[理化学・容器]
    5,498税込6,048
    1箱(12本)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    小分けに便利な小容量タイプ。
    材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE

洗浄瓶/プッシュボトル』には他にこんなカテゴリがあります

プッシュボトル