絞り込み
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 耐油(3)
  • 耐薬品(2)
  • 防水・耐水(4)
  • 色グレー系(4)
  • 色パープル系(1)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ホワイト系(5)
  • 色レッド系(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(4)
主な用途
  • 船舶(1)
  • 鉄部(3)
ブランド
  • 中国塗料
  • 神東塗料(21)
  • ニッぺ(日本ペイント)(16)
  • DNT(大日本塗料)(2)
  • カナヱ塗料(1)
  • 大平産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
耐久・耐摩耗(1)
耐候(1)
耐油(3)
耐薬品(2)
防水・耐水(4)
  • バンノー1500 RZ 中国塗料

    バンノー1500 RZ

    中国塗料
    11,980税込13,178
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐水性、耐海水性が優秀で船底部の過酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 各種AF上塗塗料の直塗りが可能 平滑な塗膜が得られる VOCが少なく環境保全に寄与
    用途船舶外板の防食塗料、タイコート、デッキ、上構部主な用途船舶外板硬化時間(時間)5℃:20危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:14特性防食性、耐水可使時間(時間)5℃:9危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
  • フローレックス 中塗EP 中国塗料

    フローレックス 中塗EP

    中国塗料
    16,980税込18,678
    1セット(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    長期間堅牢な塗膜を保持し、耐久性が優秀 付着性が優秀 耐衝撃性・耐摩耗性・硬度等の機械的強度が優秀 耐油性・耐薬品性が優秀
    用途鋼構造物ふっ素樹脂塗料用中塗主な用途硬化時間(時間)5℃:34危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:3.5特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、耐久可使時間(時間)5℃:24時間危険物の性状非水溶性塗装間隔(最短)5℃:34時間
  • フローレックス 上塗 中国塗料

    フローレックス 上塗

    中国塗料
    169,800税込186,780
    1セット(18kg)
    5日以内出荷
    耐候性(光沢保持性)最優秀 耐衝撃、耐摩耗性、硬度等の機械的強度大 耐水性、耐塩水性、耐薬品性優秀
    用途海洋構造物バクロ部、プラント類バクロ部、屋内外の鉄骨、橋梁等の長期メンテナンス・フリーシステム部主な用途橋梁、鉄指触乾燥時間(分)5℃:30硬化時間(時間)5℃:20危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L特性耐薬品、耐摩耗、耐水、耐候、耐塩水性可使時間(時間)5℃:12危険物の性状非水溶性塗装間隔(最短)5℃:24時間
  • ビスコン HB-NT L QD 中国塗料

    ビスコン HB-NT L QD

    中国塗料
    9,598税込10,558
    1缶(5kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    低温硬化性に優れている 淡彩色のものが供給できる 耐水性・耐海水性が良好 耐油性が優秀 付着性・耐摩耗性などの物理的性質が優秀 各種ショッププライマーとの適性が良好
    用途居住区内外部、ボイドスペース、コファダム、エンジンルーム、パイプラインなど硬化時間(時間)5℃:20危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:2.5特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水、プライマー危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
  • バンノー1500 QD 中国塗料

    バンノー1500 QD

    中国塗料
    14,980税込16,478
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性・耐衝撃性等の物理的性質が優秀 各種上塗り塗料との適性が優れている タールを含まないため安全性に優れている VOCが少ないため環境保全に寄与しており、、厚膜塗装が可能である 耐水性、耐海水性が優秀で船舶の苛酷な条件下で長期間優れた防食性を発揮 低温硬化性に優れる PSPC WBT及びCOT認証品である
    用途ユニバーサルプライマー(没水、暴露部の重防食塗料)、及び耐摩耗性塗料、一般鋼材防食主な用途硬化時間(時間)5℃:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:9特性防食性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、プライマー可使時間(時間)5℃:5危険物の性状非水溶性塗装間隔最短:20時間(5℃)
  • ビスコン HB-NT L 中国塗料

    ビスコン HB-NT L

    中国塗料
    9,398税込10,338
    1缶(5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    淡彩色のものが供給できる 防食性が優れている。 耐油性が良好 付着性、耐摩耗性などの物理的性質が良好 各種ショッププライマーとの適性が良好
    用途居住区内外部、ボイドスペース、コファダム、エンジンルーム、パイプラインなど硬化時間(時間)5℃:44危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:4.5特性防食性、付着性、耐油、耐摩耗、プライマー可使時間(時間)5℃:24危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃:44

ジンク/耐熱塗料』には他にこんなカテゴリがあります

防食