絞り込み
色
イエロー系(2)
オレンジ系(1)
グリーン系(1)
ブラウン系(6)
ブラック系(2)
ホワイト系(1)
透明(クリア)(6)
使用場所
屋外(9)
水性or油性
- 水性(1)
- 油性(8)
特性
- ツヤ消し(1)
- 耐食・防腐(6)
- 防カビ(5)
- 防水・耐水(3)
主な用途
- かわら屋根(1)
- 外カベ・塀(1)
- 室内カベ・天井(1)
- 室内床(3)
- 屋外木部(4)
- 木部(2)
主成分
- アルキド(1)
アルキド
ブランド
- アサヒペン
- 吉田製油所(17)
- 大阪ガスケミカル(10)
- 和信ペイント(10)
- 大日本木材防腐(10)
- ケミプロ化成(7)
- 日本マテリエイド(6)
- サンデーペイント(5)
- ニッペホームプロダクツ(5)
- オスモカラー(5)
- カンペハピオ(4)
- PROST's(4)
- ロックペイント(3)
- 前田工繊(3)
- 和信化学工業(3)
- 大阪塗料工業(3)
- 玄々化学工業(3)
- キャピタルペイント(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
特価
「色」から絞り込む

イエロー系(2)

オレンジ系(1)

グリーン系(1)

ブラウン系(6)

ブラック系(2)

ホワイト系(1)

透明(クリア)(6)

木材防虫防腐ソート
アサヒペン(22件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1缶(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷ベンゾピレン等発ガン性物質を含まない安全タイプ。 日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤。 浸透性に優れ、長期間木材を保護。 優れた防虫・防カビ効果を発揮。 安全性の高い薬剤を使用。 クレオソート油に比べ安全・低臭。用途クイ、板塀、溝板等の屋外未塗装部分の防腐、防虫。 土台、根太、根太受、床束、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐。主な用途木、屋根、床、板塀危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/4~6使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性
油性木部防虫・防腐ステインEX
アサヒペン(21件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1缶(0.7L)ほか当日出荷から5日以内出荷防虫・防腐・防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。 木部に深く浸透し、塗装面はヒビワレやハガレの心配がありません。 素材の風合いを生かしたシックなツヤ消し仕上げ。 塗りやすく木目を美しく生かします。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・プランターなどのガーデン用木製品。 外板・板ベイ・破風板などの屋外未塗装木部。主な用途屋外木部・木製品危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ、つや消塗り重ね可能時間(時間)2~5乾燥時間夏期/12~24時間 冬期/1~2日危険物の性状非水溶性
油性強着色ウッドステイン
アサヒペン(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1缶(0.7L)ほか当日出荷から4日以内出荷着色力が強く、1回塗りで仕上がる屋外木部専用塗料。隠ぺい性が高く、劣化した木部もきれいに仕上がり、塗り替えに最適です。防虫、防腐、防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。安全性に配慮した薬剤を使用しています。1回塗りで仕上がりますので、作業時間が短縮できます。用途ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデン用木製品や外板・板べいなどの屋外木部(古い木材や旧塗膜のある木材の場合は、必ず下地処理後に塗装して下さい。)(絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません。)主な用途屋外木部塗膜状態仕上がり:半透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期:4~6、冬期:8~15使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性防虫、防腐、防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期:6以上、冬期:15以上危険物の性状非水溶性
水性木材防虫ソート
アサヒペン(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1缶(0.7L)ほか当日出荷から3日以内出荷強浸透で木材を長期間守る。安全性に配慮した薬剤を配合した屋外木部専用防虫・防腐処理剤。浸透性に優れ、長時間木材を保護します。水性なので取扱いが簡単・低臭用途杭、板塀、溝板などの屋外未塗装木部の防虫・防腐 土台、根太、根太受、床東、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐(旧塗膜が残っている場合には、塗膜を取り除く必要があります)(絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません)主な用途屋外木部塗膜状態仕上がり:半透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)2乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:1~2使用場所屋外危険物の類別非危険物光沢ツヤ消し油性 or 水性水性特性防虫、防腐、防カビ
ウッドガード 外部用
アサヒペン(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1缶(0.7L)ほか当日出荷から5日以内出荷ログハウスや雨戸、ぬれ縁など屋外木部を美しく保護します。 シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。 腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。 耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。 木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。 雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。 窓枠、軒天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。主な用途屋外木部危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水乾燥時間(吸込みが大きい木部)夏期/4~6時間、冬期/8~12時間(吸込みが小さい木部)夏期/約24時間、冬期/2~3日危険物の性状非水溶性
ウッドガード外部用
アサヒペン(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781缶(14L)当日出荷から4日以内出荷シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。木部に深く浸透して、内部から木部を守ります。用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。窓枠、軽天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。仕様【うすめ方】うすめずに塗って下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350主成分アルキド樹脂塗料主な用途木、天井危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)【吸い込みが大きい木部】夏期/4~6冬期/8~12【吸い込みが小さい木部】夏期/24冬期/48~72使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L標準塗り面積(2回塗り)(m2)62~93(タタミ38~57枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ、耐水危険物の性状非水溶性
油性天然竹材保護塗料
アサヒペン(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(1L)4日以内出荷防腐・防虫・防水効果 により長期間素材を守ります。 竹に深く浸透してカビの発生を防止します。 紫外線吸収剤配合により、変色抑制効果 があります。 竹の風合いを損なわない美しい仕上がりです。用途庭園資材等の屋外の未塗装竹材。色透明(クリヤ)危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水塗り面積(2回塗り)(m2)8~12乾燥時間夏期/12~24時間 冬期/2~3日危険物の性状非水溶性
木材防虫スプレー
アサヒペン¥2,998税込¥3,2981本(420mL)3日以内出荷建物の基礎・床下などの未塗装木部に。 シロアリがその処理部を食することにより駆除するものです。用途木部のシロアリ処理の塗料。トラスコ品番445-0507乾燥時間(分)30~60分(夏期)、60~120(冬期)主な用途木床塗布面積(m2)4~5使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫














![木彫ワックス アーテック[学校教材・教育玩具] 木彫ワックス アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81232816-260710-02.jpg)