絞り込み
水性or油性
- 水性(17)
- 油性(21)
色
アイボリー系(1)
イエロー系(5)
オレンジ系(2)
グリーン系(2)
グレー系(1)
ピンク系(1)
ブラウン系(21)
ブラック系(5)
ブルー系(1)
ホワイト系(4)
レッド系(1)
透明(クリア)(30)
主な用途
- かわら屋根(1)
- 外カベ・塀(2)
- 室内カベ・天井(1)
- 室内床(6)
- 屋内木部(19)
- 屋外木部(15)
- 木部(5)
- 粘土(1)
- 紙(1)
使用場所
屋内(20)
屋外(23)
特性
- その他(1)
- ツヤ出し(4)
- ツヤ消し(2)
- 紫外線吸収(1)
- 耐久・耐摩耗(10)
- 耐候(4)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐薬品(1)
- 耐衝撃・耐振動(1)
- 耐食・防腐(11)
- 速乾(6)
- 防カビ(10)
- 防水・耐水(5)
主成分
- その他(1)
- アクリル(8)
- アルキド(1)
その他・アクリル・アルキド
ブランド
- アサヒペン
- 和信ペイント(43)
- 大阪塗料工業(43)
- カンペハピオ(30)
- リボス(29)
- 大谷塗料(22)
- ニッペホームプロダクツ(21)
- 吉田製油所(18)
- サンデーペイント(16)
- アールジェイ(15)
- オスモカラー(14)
- 大阪ガスケミカル(12)
- エスコ(11)
- 玄々化学工業(11)
- 大日本木材防腐(10)
- 和信化学工業(9)
- PROST's(9)
- ロックペイント(8)
- BRIWAX(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応

木材防虫防腐ソート
アサヒペン(22件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1缶(1L)ほか当日出荷から4日以内出荷ベンゾピレン等発ガン性物質を含まない安全タイプ。 日光や雨に強い屋外木部専用防腐処理剤。 浸透性に優れ、長期間木材を保護。 優れた防虫・防カビ効果を発揮。 安全性の高い薬剤を使用。 クレオソート油に比べ安全・低臭。用途クイ、板塀、溝板等の屋外未塗装部分の防腐、防虫。 土台、根太、根太受、床束、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐。主な用途木、屋根、床、板塀危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/4~6使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ危険物の性状非水溶性
水性ステイン
アサヒペン(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷木目が映える木部着色剤。 浸透性に優れ、美しい木目に仕上がります。(特殊顔料使用) 上塗り不要。そのまま仕上げることが出来ますが、保護の目的で用途に応じたニス(クリヤ)の上塗りをお勧めします。 ラッカー系、ポリウレタン系ニスの上塗り可。用途木製家具、木工作品などの屋内の未塗装木部(屋外除く)。 幅木、腰板などの屋内未塗装木製建具。主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30~50分、冬期/1~2時間
水性 ウレタンニス
アサヒペン(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(100mL)ほか当日出荷から3日以内出荷着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目をいかしたきれいなツヤに仕上がります。 塗膜は肉持ち感が良く、耐久性に優れています。 臭いが少なく、塗りやすい水性タイプです。用途手作り家具・建具・木製品・工作品などの屋内木部(高級家具を除く)、無垢木材床(フローリングを除く)仕上半透明主成分アクリル主な用途屋内木部、木製品標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性研磨、速乾塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ合成樹脂(アクリル)
油性木部防虫・防腐ステインEX
アサヒペン(21件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1缶(0.7L)ほか当日出荷から5日以内出荷防虫・防腐・防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。 木部に深く浸透し、塗装面はヒビワレやハガレの心配がありません。 素材の風合いを生かしたシックなツヤ消し仕上げ。 塗りやすく木目を美しく生かします。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・プランターなどのガーデン用木製品。 外板・板ベイ・破風板などの屋外未塗装木部。主な用途屋外木部・木製品危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ、つや消塗り重ね可能時間(時間)2~5乾燥時間夏期/12~24時間 冬期/1~2日危険物の性状非水溶性
水性2液ウレタンニス
アサヒペン(24件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット(300g)ほか当日出荷から3日以内出荷水性で臭気が少なく、環境対応型の塗料です。 耐熱性・耐磨耗性・耐溶剤性・耐薬品性に優れた塗料です。 テーブル天面での耐熱性やフローリング等の床面の傷つき防止に優れた効果があります。 黄変することがなく、美しいツヤに仕上がります。用途木質フロア(一般住宅などの)・木質テーブルの天面。 屋内外のドア・テーブル・家具などの木製品。主な用途木質フロア、屋内外の木部・木製品使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐溶剤、耐熱、耐摩耗乾燥時間30分~1時間
水性木材防虫ソート
アサヒペン(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1缶(0.7L)ほか当日出荷から3日以内出荷強浸透で木材を長期間守る。安全性に配慮した薬剤を配合した屋外木部専用防虫・防腐処理剤。浸透性に優れ、長時間木材を保護します。水性なので取扱いが簡単・低臭用途杭、板塀、溝板などの屋外未塗装木部の防虫・防腐 土台、根太、根太受、床東、大引などの床下未塗装木部の防虫・防腐(旧塗膜が残っている場合には、塗膜を取り除く必要があります)(絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません)主な用途屋外木部塗膜状態仕上がり:半透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)2乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:1~2使用場所屋外危険物の類別非危険物光沢ツヤ消し油性 or 水性水性特性防虫、防腐、防カビ
油性強着色ウッドステイン
アサヒペン(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1缶(0.7L)ほか当日出荷から4日以内出荷着色力が強く、1回塗りで仕上がる屋外木部専用塗料。隠ぺい性が高く、劣化した木部もきれいに仕上がり、塗り替えに最適です。防虫、防腐、防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。安全性に配慮した薬剤を使用しています。1回塗りで仕上がりますので、作業時間が短縮できます。用途ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデン用木製品や外板・板べいなどの屋外木部(古い木材や旧塗膜のある木材の場合は、必ず下地処理後に塗装して下さい。)(絶えず水がかかったり、いつも湿っているところには適しません。)主な用途屋外木部塗膜状態仕上がり:半透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期:4~6、冬期:8~15使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性防虫、防腐、防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期:6以上、冬期:15以上危険物の性状非水溶性
水性ウッドガード外部用
アサヒペン(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1缶(0.7L)ほか当日出荷から4日以内出荷強力な撥水効果や防蟻効果で木部をしっかりまもる!! 合成樹脂(アクリル・ウレタン)塗料(水系) 水性で塗りやすく、低臭タイプの木部専用塗料です。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。 撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。 安全性を配慮した薬剤を使用しています。用途ログハウス・ウッドデッキ・バルコニー・ベンチ・雨戸・羽目板・板壁など屋外の未塗装木部・ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品。主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)主な用途屋外木部乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約3使用場所屋外用危険物の類別非危険物特性撥水、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期/1~3、冬期/2~4
ウッドガード 外部用
アサヒペン(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1缶(0.7L)ほか当日出荷から5日以内出荷ログハウスや雨戸、ぬれ縁など屋外木部を美しく保護します。 シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。 腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。 耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。 木部に深く浸透し、内部から木部を守ります。用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。 雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。 窓枠、軒天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。主な用途屋外木部危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐水乾燥時間(吸込みが大きい木部)夏期/4~6時間、冬期/8~12時間(吸込みが小さい木部)夏期/約24時間、冬期/2~3日危険物の性状非水溶性
油性超耐久屋外用ニススプレー
アサヒペン(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(300mL)当日出荷紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。 木部への浸透・密着に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。 木製ドアの塗り替えにも最適です。 スプレーなので、簡単に使用できます。 ガス抜きキャップ付き。用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品などの屋外木部。(床を除く)主な用途屋外木部危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/4~5使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5危険物の性状非水溶性
ニススプレー
アサヒペン(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(420mL)当日出荷から4日以内出荷着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消しクリヤを除く) 摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。 スプレーなので、簡単に使用できます。 使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付 。用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。主な用途屋内外の木部全般、木製品危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~6使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性
インクジェット写真用保護スプレー
アサヒペン¥2,198税込¥2,4181本(300mL)当日出荷インクジェット印刷された写真やディスクレーベル表面の保護に最適なスプレーです。退色防止効果があり、写真表面に塗装することで紫外線による退色を軽減!大切な写真を紫外線による退色から守ることができます!!。写真やディスクレーベル印刷面の防水効果を高め保護します。ディスクレーベルに塗装した場合、高級感のある光沢仕上げとなる。用途インクジェット印刷された写真やディスクレーベル表面の保護。色透明(クリア)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL油性 or 水性油性特性防水危険物の性状水溶性
水性屋外用ニス
アサヒペン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1缶(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷屋外での耐久性抜群!。水性木部塗料が塗装された木材に上塗りすることで、ツヤありに仕上がる屋外用ニスです。木材に塗装することで、木材の変色を防いだり、木材の耐久性が向上します。水性なのでニオイが少なく、取扱いが簡単です。塗料タイプはアクリル樹脂塗料(アクリル樹脂を主成分とする塗料。耐候性、耐アルカリ性に優れる)です。下地処理などは古い塗膜や木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。塗装した際に塗料がはじく場合には、塗装面をサンドペーパー(#400~#600)などで研磨してから、塗装して下さい。用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品等の屋外木部(床を除く)に。成分アクリル樹脂塗料色透明主な用途玄関ドア、外板、フェンス、ガーデン用品等の屋外木部(床を除く)塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)2乾燥時間(時間)夏期:2、冬期:4使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久性塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:4以上
ウッドガード外部用
アサヒペン(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781缶(14L)当日出荷から4日以内出荷シロアリ、キクイムシなどに対して長期間強力な防虫効果を発揮します。腐れ、カビなどに対して長期間強力な防腐・防カビ効果を発揮します。耐水性、耐光性に優れた着色顔料の配合により、長期間鮮明な色を保ちます。木部に深く浸透して、内部から木部を守ります。用途ログハウス・ペンション・住宅・倉庫・庭園資材などの屋外未塗装木部。雨戸、戸袋、羽目板、下見板、板ベイなどの未塗装外板。窓枠、軽天井、ぬれ縁、門扉などの屋外未塗装木部。仕様【うすめ方】うすめずに塗って下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350主成分アルキド樹脂塗料主な用途木、天井危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)【吸い込みが大きい木部】夏期/4~6冬期/8~12【吸い込みが小さい木部】夏期/24冬期/48~72使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L標準塗り面積(2回塗り)(m2)62~93(タタミ38~57枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ、耐水危険物の性状非水溶性
水性 WOODジェルステイン
アサヒペン(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(120mL)ほか当日出荷から4日以内出荷布ですり込むように仕上げるジェルタイプの塗料です。 塗りやすく、塗りムラになりにくいのできれいな仕上がりになります。 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。 水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。 防腐・防かび効果があり、木部を美しく保ちます。用途木部ハンドクラフト、ホームデコレーション。屋内木部建具。 ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなどの屋外ガーデン木製品。仕上透明(木目を生かす)主成分アクリル、豆由来のジェル化剤、紫外線劣化防止剤、紫外線吸収剤主な用途屋内木部・屋外木部標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内用・屋外用危険物の類別非危険物光沢半ツヤ特性紫外線吸収、防かび、防腐、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期:1、冬期:3乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂塗料
油性天然竹材保護塗料
アサヒペン(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781缶(1L)4日以内出荷防腐・防虫・防水効果 により長期間素材を守ります。 竹に深く浸透してカビの発生を防止します。 紫外線吸収剤配合により、変色抑制効果 があります。 竹の風合いを損なわない美しい仕上がりです。用途庭園資材等の屋外の未塗装竹材。色透明(クリヤ)危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防水塗り面積(2回塗り)(m2)8~12乾燥時間夏期/12~24時間 冬期/2~3日危険物の性状非水溶性
水性人工木ウッドステイン
アサヒペン¥2,198~税込¥2,418~1個(0.8L)ほか3日以内出荷水性で塗りやすく、低臭タイプの人工木用塗料です。防カビ、防藻効果があり、長期間美しく保ちます。着色タイプは1回塗りで、色あせてしまった人工木の色を復活させるのに最適です。用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般成分合成樹脂(アクリル)、顔料(クリヤは除く)、防カビ剤、防藻剤、紫外線吸収剤、水種類合成樹脂塗料(水系)塗り面積(m2)標準塗り回数:1主な用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般乾燥時間(時間)夏季:2/冬期:4使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、防藻
水性つや出しニススプレー
アサヒペン(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(300mL)4日以内出荷水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、美しいツヤに仕上がります。 乾性で塗りやすい、ツヤあり透明ニスです。 スプレーなので、簡単に使用できます。 使用後安心して捨てられる、ガス抜きキャップ付。用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。色透明(クリヤ)乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50主な用途屋内木部危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや出し塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.1危険物の性状水溶性
水性フローリングニス
アサヒペン¥1,798~税込¥1,978~1缶(300mL)ほか3日以内出荷無垢木材、UV塗装、WPC加工、EB加工、シート加工されたフローリングにも塗装可能!。臭いが少なく、塗りやすい水性タイプの屋内用ニスです。耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。湯水のこぼれ、摩擦・衝撃に強いので、床を腐食・損傷・よごれから守ります。すべりにくいので廊下・階段にも適しています。木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品に。塗料タイプは、水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料(アクリル樹脂とウレタン樹脂を主成分とした水性エマルション型の塗料。水性アクリル樹脂塗料と比べ、耐衝撃性、耐摩耗性に優れる)です。シックハウス対策品F☆☆☆☆(建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に塗装できます)。下地処理はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・サンドペーパー(#180~280くらい)を使用して十分に取り除きます。 塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。 目の粗い木部はサンドペーパー(#180~240)を軽くかけ、とのこで目止めをします。用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品。成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料色透明主な用途木の床・フローリング・階段・木製家具・その他屋内の木部・木製品塗膜状態仕上がり:透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)夏期:0.5~1、冬期:2~3使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性塗り重ね可能時間(時間)夏期:2、冬期:6以上
水性人工木ウッドステイン
アサヒペン¥2,198~税込¥2,418~1個(0.8L)ほか3日以内出荷水性で塗りやすく、低臭タイプの人工木用塗料です。防カビ、防藻効果があり、長期間美しく保ちます。クリヤは2回塗りで、紫外線吸収剤配合なので、人工木を劣化から守ります。用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般成分合成樹脂(アクリル)、防カビ剤、防藻剤、紫外線吸収剤、水色透明(クリヤ)種類合成樹脂塗料(水系)塗り面積(m2)標準塗り回数:2主な用途人工木のウッドデッキ、ラティス、トレリスなどのガーデン用品全般乾燥時間(時間)夏季:2/冬期:4使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、防藻塗り重ね可能時間(時間)夏季2~3/冬期4~5
水性ニススプレー
アサヒペン¥1,698税込¥1,8681本(300mL)当日出荷から3日以内出荷屋外にも使用できる水性タイプのニススプレー 着色と美しいツヤだしが同時にできる 着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります 塗膜の耐候性に優れ、屋外にも使用できます 紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を抑制します 水性で環境にやさしく、臭いが少ない 非危険物用途屋内外の木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品など。容量(mL)300種類合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.5~0.8(タタミ約0.3~0.5枚分)主な用途木部、木製品(テーブルの天面・床などは除く)、玄関ドア、フェンス、ガーデン用品、工作、ホビー用品乾燥時間(時間)夏期/2~3、冬期/3~6使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性艶だし/耐候性/低臭塗り重ね可能時間(時間)夏期/3以上、冬期/6以上塗回数2
水性強着色ウッドステインスプレー
アサヒペン¥1,698税込¥1,8681本(300mL)3日以内出荷隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる。隠ぺいが高く1回塗りで仕上がる水性・低臭タイプの木部専用塗料です。木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性に優れています。防腐・防カビ・防藻・防虫効果があり、長期間、木部を美しく保ちます。用途ラティス・トレリス・ウッドデッキなどガーデン木製品や外壁などの未塗装木部。(床を除く)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約188×60×60主な用途ラティス・トレリス・ウッドデッキなどガーデン木製品や外壁などの未塗装木部(床除く)使用場所屋外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量135mL油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐・防カビ・防藻・防虫効果
水性ニス PREMIUM
アサヒペン¥879~税込¥967~1個(100mL)ほか3日以内出荷着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しい仕上がり。屋内外兼用で、耐候性と防カビ性に優れ、木材を長期間保護。ツヤ消し色は、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。UVA(紫外線吸収剤)配合。HALS(紫外線劣化防止剤)配合。抗菌剤配合、F☆☆☆☆取得。用途用途:木工品、工作・ホビー用品、木製品などの屋内外の木部※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、テーブルの天面・座面、床面には適しません。仕様屋内外用使用方法【うすめ方】塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい仕上【塗膜】透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)2使用後の手入方法使用した用具はニスが乾かないうちに、水か湯で洗って下さい危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
クリヤラッカー
アサヒペン¥899税込¥9891本(100mL)5日以内出荷透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。 乾きが速く、キズがつきにくいニスです。用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)色透明(クリヤ)乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50主な用途屋内木部危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2)0.5~0.8危険物の性状非水溶性
木材防虫スプレー
アサヒペン¥2,998税込¥3,2981本(420mL)3日以内出荷建物の基礎・床下などの未塗装木部に。 シロアリがその処理部を食することにより駆除するものです。用途木部のシロアリ処理の塗料。トラスコ品番445-0507乾燥時間(分)30~60分(夏期)、60~120(冬期)主な用途木床塗布面積(m2)4~5使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防虫
クリヤラッカー
アサヒペン¥1,898税込¥2,0881缶(300mL)当日出荷透明性に優れ、美しいツヤに仕上がります。乾きが速く、キズがつきにくいニスです。用途木工工作品、木製家具などの屋内の木部。(床を除く)仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ラッカーをうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。【用具の手入れ】塗料が乾かないうちにラッカーうすめ液で洗って下さい。容量(mL)300乾燥時間(分)夏季/10~20冬季/20~50主な用途屋内木部危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.5~2.3(タタミ0.9~1.4枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
油性木工用着色ニス
アサヒペン¥1,998税込¥2,1981缶(300mL)4日以内出荷着色と美しいツヤだしが同時にでき、木目を生かした美しいツヤに仕上がります。摩擦、衝撃に強く、耐久性に優れているので、木製家具、木工品、廊下、建物木部のニス仕上げに最適です。用途木製家具、木工品、フローリング、屋内外の木部、木製品。種類1液型ウレタン樹脂塗料主な用途木危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~6使用場所屋内外兼用使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.8~3.2(タタミ1.1~1.9枚分)油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、つやだし危険物の性状非水溶性