絞り込み
色
主な用途
ブランド
- 吉田製油所(17)
- 大阪ガスケミカル(10)
- 和信ペイント(10)
- 大日本木材防腐(10)
- アサヒペン(9)
- ケミプロ化成(7)
- 日本マテリエイド(6)
- サンデーペイント(5)
- ニッペホームプロダクツ(5)
- オスモカラー(5)
- カンペハピオ(4)
- PROST's(4)
- ロックペイント(3)
- 前田工繊(3)
- 和信化学工業(3)
- 大阪塗料工業(3)
- 玄々化学工業(3)
- キャピタルペイント(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
吉田製油所・大阪ガスケミカル・和信ペイント・大日本木材防腐・アサヒペン・ケミプロ化成・日本マテリエイド・サンデーペイント・ニッペホームプロダクツ・オスモカラー・カンペハピオ・PROST's・ロックペイント・前田工繊・和信化学工業・大阪塗料工業・玄々化学工業・キャピタルペイント・エスコ・ブランドをもっと見る
「色」から絞り込む

ターミダン防蟻テープ
大日本木材防腐¥14,980税込¥16,4781セット(60m×2巻)5日以内出荷防蟻剤を配合したテープです。モクボーターミダンシートの接着にご使用ください。テープ幅(mm)100危険物の類別非危険物
モクボーシンメルE-100
大日本木材防腐¥39,980税込¥43,9781缶(16kg)5日以内出荷塩素化フェノール類や有機スズを含まない安全性の高い木材防カビ剤です。作業液は半透明の水溶性で、有効成分が沈降せず長期間安定。処理木材に対する変色、汚染が極めて少ない薬剤です。重金属や塩素化フェノール類に代表される化学薬品の生態系に与える影響や公害問題の抑制に貢献します。危険物の類別非危険物
ワンダー1液ウッドガード
キャピタルペイント¥7,998~税込¥8,798~1缶(0.8kg)ほか3日以内出荷から4日以内出荷水性防腐防虫防カビステイン。 木材を雨・紫外線からしっかりと守る。 油・溶剤の臭いもしません。用途木部建築全般(学校・幼稚園・ケアハウス・病院・一般住宅・公共施設)、屋外木部(フェンス、ベンチなど)主な用途屋外木部塗布方法ハケ・ローラー・スプレー乾燥時間(時間)2以上/20~25℃使用場所屋外危険物の類別非危険物特性防腐、防虫、防カビ標準塗布量(g/m2)下塗り:80、上塗り:60
ニューボンデンDX
大阪塗料工業¥14,980~税込¥16,478~1缶(3.5L)ほか5日以内出荷から7日以内出荷業界唯一の防蟻性能、防藻性能です。 JASS18 M-307規格適合です。 透明微粒子顔料を使用しており、着色力が高く、木目を活かした鮮明な仕上がりです。 新設木部や、既設の色が残っている状態での塗替えに対応。灰色化(暗色化)した状態では、下地の漂白が必要なケースもあります。 余分な塗膜をつくらないので、塗替え時に旧塗膜を処理(除去)する必要がありません。用途屋外木部。仕様ハケ洗い液:塗料用シンナー主な用途屋外木部希釈剤ニューボンデンDX とうめい危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24(23℃)使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防藻塗り面積(2回塗り)(m2)9~11/L危険物の性状非水溶性塗回数2回標準塗布量(g/m2)40~50(素地着色の場合)