絞り込み
色
イエロー系(2)
グリーン系(2)
グレー系(2)
ブラウン系(2)
ブラック系(1)
ブルー系(1)
ホワイト系(2)
レッド系(3)
透明(クリア)(2)
使用場所
屋外(4)
特性
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(2)
- 耐食・防腐(4)
- 防カビ(4)
- 防水・耐水(1)
主な用途
- その他(1)
- 外カベ・塀(2)
- 屋外木部(3)
- 鉄部(1)
ブランド
- オスモカラー
- 吉田製油所(17)
- 大阪ガスケミカル(10)
- 和信ペイント(10)
- 大日本木材防腐(10)
- アサヒペン(9)
- ケミプロ化成(7)
- 日本マテリエイド(6)
- サンデーペイント(5)
- ニッペホームプロダクツ(5)
- カンペハピオ(4)
- PROST's(4)
- ロックペイント(3)
- 前田工繊(3)
- 和信化学工業(3)
- 大阪塗料工業(3)
- 玄々化学工業(3)
- キャピタルペイント(3)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「色」から絞り込む

イエロー系(2)

グリーン系(2)

グレー系(2)

ブラウン系(2)

ブラック系(1)

ブルー系(1)

ホワイト系(2)

レッド系(3)

透明(クリア)(2)

オスモカラー 外装用クリアープラス
オスモカラー(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1缶(0.75L)ほか当日出荷から5日以内出荷今までできなかった耐候性のある外装用クリアー(透明)仕上げが可能になりました。 国土交通省建築/木造工事標準仕様書適合の耐久性。 屋外用クリアー(透明)仕上げ(日焼防止木地仕上げ)。 木部に防カビ、防腐、防藻性能を付与できます 経年した着色塗装の上塗りとして使用すると、塗装の耐久性を大幅に向上させます。 クリアー単独で仕上げ塗装として使った場合、無塗装の状態に比べ灰色化の速度を12分の1に遅らせる働きがあります。 塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。用途屋外木部クリアー仕上げ塗料としてご使用いただけます/外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、木製遊具、既設塗装の上塗り、など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オスモカラー WRウォーターレペレント(外装用・下塗り剤)
オスモカラー¥6,198~税込¥6,818~1缶(0.75L)ほか4日以内出荷から5日以内出荷オスモカラー外装用塗料の下塗り剤として使用します。 木材に高い撥水性と防虫、防腐、防カビ効果を付与、木のアバレも軽減します。 透明の下塗り剤です。用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具などあらゆる外装木部色透明主な用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具などあらゆる外装木部塗布方法腰の固い刷毛、オスモブラシ、コテバケ危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)12/20℃使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水性、防虫、防腐、防カビ危険物の性状非水溶性塗回数1回(上塗り必要)塗り面積(1回塗り)(m2/L)6~8/1
オスモカラー カントリーカラー「鳥居色」
オスモカラー¥38,980税込¥42,8781缶(2.5L)4日以内出荷鳥居に最適な赤橙色、本朱色 オパーク(塗りつぶし)仕上げ、屋外用。 防虫、防腐、防カビ効果を付与します。 めくれ、剥がれ、割れ、ふくれが起こりません。 塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。用途屋外 用途:鳥居に最適仕上塗りつぶし塗布面積(m2/缶)約40/1(2回塗り)主な用途鳥居塗布方法刷毛、またはコテバケ危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)約12(20℃)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量750mLRoHS指令(10物質対応)対応特性防虫、防腐、防カビ危険物の性状非水溶性塗回数2回塗り塗り面積(2回塗り)(m2/L)約16/1
オスモカラー カントリーカラープラス
オスモカラー(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1缶(0.75L)ほか4日以内出荷から5日以内出荷規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-304(SOP塗り)適合品仕上塗りつぶし塗布方法新設の場合、刷毛、またはコテバケ/古材の場合、ローラー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗回数新設の場合、2回/古材の場合、1回










![木彫ワックス アーテック[学校教材・教育玩具] 木彫ワックス アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81232816-260710-02.jpg)