絞り込み
使用場所
屋外(1)
主成分
- エマルション(1)
色
グリーン系(1)
グレー系(1)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(1)
特性
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(1)
- 耐薬品(1)
- 防水・耐水(1)
ブランド
- 関西パテ化工
- ウォータイト(9)
- 東日本塗料(6)
- 大関化学工業(6)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
- AICA(アイカ工業)(4)
- 秀カンパニー(4)
- 信越化学工業(3)
- 大日化成(3)
- 日東紡績(3)
- オリジン化研工業(3)
- TSオリジナル(高翔産業)(2)
- アサヒボンド(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- オート化学工業(1)
- アトミクス(1)
- 日本特殊塗料(1)
- ニッタ化工品(1)
- 成瀬化学(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「使用場所」から絞り込む

屋外(1)

セルコート 水性防水材
関西パテ化工¥6,498~税込¥7,148~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷素地に対する付着が抜群。特にセルコートは、アスファルト系エマルションで悪素地面に対してよく付着し、下地のクラックに対する追従性も優れています。 またセルトップは各防水材の塗りかえにも適しています。 取扱いが簡単です。1液性の水性なので作業性、安全性が良好です。 塗膜に耐久性がよい。耐候、耐水、耐薬品、耐蝕等の耐久性が優れています。使用方法【下地の清掃】下地表面のほこり、ごみ、油分の付着物は除去してください。【下地の処理】シートの膨れ等はナイフカットし、空気を抜いた後接着剤にて再度接着する。カット部分はめじテープ外部用にて接合してください。【シーラー処理】セルコートシーラーシート用をローラー・刷毛等でこすりつける様に塗装して下さい。シートのジョイント部及びナイフカット部分にセルコートを塗り、ガラスクロスを貼付てください。【下塗り】コテを使用して、こすりつける様に、かつ均一な厚みになるように所定量(1kg/m2)を塗布してください。なお立上り部の施工の場合や冬期に硬化時間を短縮した場合は、硬化促進剤を混入してください。【仕上塗り】下塗が乾燥(12~36時間)後フクレ・ピンホール塗りムラなどがあれば補修し、砂・ごみ等の付着物を取り除いて下塗りと同様に1kg/m2をコテ・ローラーブラシ等で塗布してください。主成分アスファルト系エマルション主な用途アスファルト硬化時間(時間)24(25℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2~3(25℃)特性防水、耐水、耐薬品、耐久、耐候