絞り込み
  • 色グリーン系(3)
  • 色グレー系(3)
  • 色ホワイト系(3)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 耐薬品(1)
  • 防水・耐水(1)
主成分
  • アクリル(1)
  • エマルション(1)
ブランド
  • 関西パテ化工
  • 水谷ペイント(70)
  • ニッぺ(日本ペイント)(37)
  • 日本特殊塗料(31)
  • 東日本塗料(29)
  • ニッペホームプロダクツ(24)
  • エスケー化研(22)
  • オリエンタル塗料(16)
  • アサヒペン(15)
  • ロックペイント(12)
  • サンデーペイント(10)
  • ウォータイト(9)
  • アトムハウスペイント(7)
  • AICA(アイカ工業)(6)
  • 大関化学工業(6)
  • カナヱ化学工業(6)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
  • 丸長商事 パワーテック事業部(5)
  • エスコ(4)
  • カンペハピオ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セルコート断熱ペースト 関西パテ化工

    セルコート断熱ペースト

    関西パテ化工
    8,498税込9,348
    1缶
    4日以内出荷
    塗るだけでエネルギーコストを削減出来る屋内外兼用の水性塗膜断熱塗料。セルコート断熱ペーストは、工場設備や配管の表面に塗布することで放熱を抑制し、エネルギーコスト削減に貢献します。これにより、設備の効率的な稼働をサポートし、長期的なコスト削減を実現します。【特徴】。・室内外兼用。・一液型で混合不要なため、すぐに使えます。・2回の塗布で効率的に放熱を抑制
    用途配管や工場設備の放熱抑制オフホワイト(日塗工近似色17-90A)使用工具中毛ローラー、刷毛塗布面積(m2)約9~11(/10kg缶)乾燥時間(時間)1回目:3以上、2回目:24以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回標準塗布量(kg/m2)0.45~0.55(/回)
  • セルコート断熱プラス 関西パテ化工

    セルコート断熱プラス

    関西パテ化工
    29,980税込32,978
    1缶
    4日以内出荷
    アクリルシリコン系樹脂と特殊アスファルトエマルションを主成分に、熱伝導率を低減する「エアロゲル」と「中空バルーン」を配合した一液型断熱防水塗料です。高い防水性と断熱性を両立し、外気温の影響を受けにくいため、夏は涼しく冬は暖かい快適な環境を実現します。・断熱性により、夏は涼しく冬は暖かい快適な環境を提供。・高い保温性で、省エネ効果を発揮。・温度差による結露の発生を抑制。・アクリルシリコン系樹脂と特殊アスファルトエマルションを主成分とし、従来品以上の防水性能を実現。・水性塗料のため、火気の心配や溶剤臭がなく、安全で容易に施工可能。・防水機能と断熱機能をオールインワンで実現。シーラー+2回塗りで工期短縮。・セルコート比で比重約30%軽減。輸送時の燃費向上や荷扱い時の負担を軽減
    用途屋上・ベランダにて雨と熱の両方から建物を守る一液型断熱防水塗料成分アクリル共重合体、無機質充填材、水、酸化チタン、鉱油、アスファルト、添加剤その他寸法(mm)235×235×345質量(kg)10塗り面積(m2)9~11(2回塗り)仕上マット危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルコート断熱プラス 関西パテ化工

    セルコート断熱プラス

    関西パテ化工
    24,980税込27,478
    1缶(10kg)
    4日以内出荷
    1液型断熱防水塗料
    用途ベランダ、屋上。モルタル面、シート防水面(ゴム・砂付アスファルト)、ウレタン防水、水系の防水材など。*塩ビシートは「FRPプライマー」を下塗り。荷姿10kg危険物の類別非危険物
  • セルコート 水性防水材 関西パテ化工

    セルコート 水性防水材

    関西パテ化工
    6,498税込7,148
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    素地に対する付着が抜群。特にセルコートは、アスファルト系エマルションで悪素地面に対してよく付着し、下地のクラックに対する追従性も優れています。 またセルトップは各防水材の塗りかえにも適しています。 取扱いが簡単です。1液性の水性なので作業性、安全性が良好です。 塗膜に耐久性がよい。耐候、耐水、耐薬品、耐蝕等の耐久性が優れています。
    使用方法【下地の清掃】下地表面のほこり、ごみ、油分の付着物は除去してください。【下地の処理】シートの膨れ等はナイフカットし、空気を抜いた後接着剤にて再度接着する。カット部分はめじテープ外部用にて接合してください。【シーラー処理】セルコートシーラーシート用をローラー・刷毛等でこすりつける様に塗装して下さい。シートのジョイント部及びナイフカット部分にセルコートを塗り、ガラスクロスを貼付てください。【下塗り】コテを使用して、こすりつける様に、かつ均一な厚みになるように所定量(1kg/m2)を塗布してください。なお立上り部の施工の場合や冬期に硬化時間を短縮した場合は、硬化促進剤を混入してください。【仕上塗り】下塗が乾燥(12~36時間)後フクレ・ピンホール塗りムラなどがあれば補修し、砂・ごみ等の付着物を取り除いて下塗りと同様に1kg/m2をコテ・ローラーブラシ等で塗布してください。主成分アスファルト系エマルション主な用途アスファルト硬化時間(時間)24(25℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2~3(25℃)特性防水、耐水、耐薬品、耐久、耐候
屋根/瓦/トタン用