絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
主成分
  • エマルション(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(1)
  • 外カベ・塀(1)
特性
  • その他(1)
水性or油性
  • 水性(1)
水性
ブランド
  • 信越化学工業
  • ウォータイト(9)
  • 東日本塗料(6)
  • 大関化学工業(6)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
  • AICA(アイカ工業)(4)
  • 秀カンパニー(4)
  • 大日化成(3)
  • 日東紡績(3)
  • オリジン化研工業(3)
  • TSオリジナル(高翔産業)(2)
  • アサヒボンド(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • 関西パテ化工(1)
  • オート化学工業(1)
  • アトミクス(1)
  • 日本特殊塗料(1)
  • ニッタ化工品(1)
  • 成瀬化学(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
屋外
屋外(1)
  • 塗膜防水・貼紙防止・塩害防止用建築コーティング材(旧品番:Mコート56) 信越化学工業

    塗膜防水・貼紙防止・塩害防止用建築コーティング材(旧品番:Mコート56)

    信越化学工業
    9,798税込10,778
    1缶ほか
    20日以内出荷
    シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。塗布することにより基材面に確実に接着して、シリコーンゴムの塗膜を形成し、雨水の浸水を防ぎます。このため、基材の防錆、防触にも効果を発揮します。
    用途外壁、屋上の塗膜防水、貼紙防止コート、塩害防止コート、耐候性、防水性付与。仕様溶媒:水主成分エマルジョン比重(硬化前)1.04主な用途外壁、屋上不揮発分40%指触乾燥時間(分)120硬さ(デュロメータA)42密度(硬化後)1.09外観(硬化前)乳濁液、(硬化後)クリア粘度(Pa・s)7使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性性状硬化後:シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性希釈が容易で作業性が良い
  • 防錆、防触、塩害防止用建築コーティング材 信越化学工業

    防錆、防触、塩害防止用建築コーティング材

    信越化学工業
    9,998税込10,998
    1缶(1kg)
    9日以内出荷から12日以内出荷
    シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。 塗布することにより基材面に確実に接着して、耐久性、耐候性に優れたシリコーンゴムの塗膜を形成します。 溶液タイプですが、塗膜のゴムシートの強度はMコート56より強く、防錆効果も発揮します。
    用途防錆、防蝕、防水、塩害防止などタイプ溶液比重1.25伸び(%)【切断時】230主な用途コンクリート有効成分0.75引張強度(MPa)2.9指触乾燥時間(分)20硬さ(デュロメータA)60密度1.51外観【硬化前】ペースト状、【硬化後】シリコーンゴム希釈剤キシレン粘度(Pa・s)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類性状溶液型(ゴム)危険物の性状非水溶性
  • トップコート剤 信越化学工業

    トップコート剤

    信越化学工業
    11,980税込13,178
    1缶(1kg)
    欠品中
    透明度が高い光沢のあるトップコートです。 Mコート56 、Sコート57のトップコート。
    用途各主塗料、塗膜のトップコート、タイル、金属の艶出しクリアタイプ溶液比重0.96伸び(%)【切断時】130有効成分0.5引張強度(MPa)6指触乾燥時間(分)3硬さ(デュロメータA)93密度1.15外観【硬化前】無色透明液体、【硬化後】シリコーンワニス希釈剤トルエン粘度(Pa・s)7性状溶液型(ワニス)

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります

防水材