絞り込み
使用場所
水性or油性
水性
ブランド
ウォータイト・東日本塗料・大関化学工業・YOKOHAMA(横浜ゴム)・AICA(アイカ工業)・秀カンパニー・信越化学工業・大日化成・日東紡績・オリジン化研工業・TSオリジナル(高翔産業)・アサヒボンド・三ツ星ベルト・関西パテ化工・オート化学工業・アトミクス・日本特殊塗料・ニッタ化工品・成瀬化学・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 防水材

61件中 4161
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
  • オートンウレアックスHG オート化学工業

    オートンウレアックスHG

    オート化学工業
    23,980税込26,378
    1缶
    4日以内出荷
    耐候性・耐摩耗性を併せ持つ防水コーティング材
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防水性・耐候性・耐摩耗性危険物の性状非水溶性
  • トップコート剤 信越化学工業

    トップコート剤

    信越化学工業
    11,980税込13,178
    1缶(1kg)
    欠品中
    透明度が高い光沢のあるトップコートです。 Mコート56 、Sコート57のトップコート。
    用途各主塗料、塗膜のトップコート、タイル、金属の艶出しクリアタイプ溶液比重0.96伸び(%)【切断時】130有効成分0.5引張強度(MPa)6指触乾燥時間(分)3硬さ(デュロメータA)93密度1.15外観【硬化前】無色透明液体、【硬化後】シリコーンワニス希釈剤トルエン粘度(Pa・s)7性状溶液型(ワニス)
  • ジョリエース プライマー AICA(アイカ工業)

    ジョリエース プライマー

    AICA(アイカ工業)
    23,980税込26,378
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ジョリエース AICA(アイカ工業)

    ジョリエース

    AICA(アイカ工業)
    24,980税込27,478
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • パラテックス パラコート 大関化学工業

    パラテックス パラコート

    大関化学工業
    17,980税込19,778
    1缶(22.5kg)
    3日以内出荷
    パラテックス仕上材
    危険物の類別非危険物
  • ビッグサン PTCプライマー 大日化成

    ビッグサン PTCプライマー

    大日化成
    21,980税込24,178
    1缶(18kg)
    3日以内出荷
    ビッグサンコート専用プライマー
    危険物の類別非危険物
  • ビッグサン クロス 大日化成

    ビッグサン クロス

    大日化成
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    ビッグサンコート専用補強クロス
    寸法(cm)102危険物の類別非危険物
  • パラメッシュ 大関化学工業

    パラメッシュ

    大関化学工業
    42,980税込47,278
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    パラテックス用補強クロス
    危険物の類別非危険物
  • アコピタ 秀カンパニー

    アコピタ

    秀カンパニー
    4,998税込5,498
    1巻(5m)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • セレガード DS(粉末強化材入) レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    セレガード DS(粉末強化材入)

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    14,980税込16,478
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • オスモタイトP 大関化学工業

    オスモタイトP

    大関化学工業
    17,980税込19,778
    1袋(25kg)
    3日以内出荷
    ケイ酸質系塗布防水材
    危険物の類別非危険物
  • メジキーパーA 秀カンパニー

    メジキーパーA

    秀カンパニー
    49,980税込54,978
    1ケース(15m×4巻)
    4日以内出荷
    既存伸縮目地部のキャップと発泡体を外し、プライマー塗布後メジキーパーを張るだけで目地処理が完了します
    寸法(mm×m)100×15危険物の類別非危険物
  • K-1クロス 秀カンパニー

    K-1クロス

    秀カンパニー
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    キャスナクロス
    危険物の類別非危険物
  • サンキープ 日東紡績

    サンキープ

    日東紡績
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ガラスクロス 日東紡マテリアル

    ガラスクロス

    日東紡マテリアル
    27,980税込30,778
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    定番 ウレタン防水用補強クロス
    幅(cm)10主成分ウレタン危険物の類別非危険物
  • NKガラスネット(アルテクロス) 日東紡績

    NKガラスネット(アルテクロス)

    日東紡績
    44,980税込49,478
    1巻(120m)
    4日以内出荷
    ウレタン防水用補強クロス
    主成分ウレタン危険物の類別非危険物
  • ガラスマット AICA(アイカ工業)

    ガラスマット

    AICA(アイカ工業)
    18,980税込20,878
    1巻(66.7m)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    FRP防水 ガラスマット
    危険物の類別非危険物
  • フローンクロス C-10 東日本塗料

    フローンクロス C-10

    東日本塗料
    6,998税込7,698
    1巻
    7日以内出荷
    主成分ポリエステル、不織布危険物の類別非危険物
  • フローンクロス30H 東日本塗料

    フローンクロス30H

    東日本塗料
    29,980税込32,978
    1本
    7日以内出荷
    主成分ポリエステル、不織布危険物の類別非危険物
  • ガラスクロス 東日本塗料

    ガラスクロス

    東日本塗料
    27,980税込30,778
    1本
    7日以内出荷
    主な用途ガラス危険物の類別非危険物
  • セルコート 水性防水材 関西パテ化工

    セルコート 水性防水材

    関西パテ化工
    6,498税込7,148
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    素地に対する付着が抜群。特にセルコートは、アスファルト系エマルションで悪素地面に対してよく付着し、下地のクラックに対する追従性も優れています。 またセルトップは各防水材の塗りかえにも適しています。 取扱いが簡単です。1液性の水性なので作業性、安全性が良好です。 塗膜に耐久性がよい。耐候、耐水、耐薬品、耐蝕等の耐久性が優れています。
    使用方法【下地の清掃】下地表面のほこり、ごみ、油分の付着物は除去してください。【下地の処理】シートの膨れ等はナイフカットし、空気を抜いた後接着剤にて再度接着する。カット部分はめじテープ外部用にて接合してください。【シーラー処理】セルコートシーラーシート用をローラー・刷毛等でこすりつける様に塗装して下さい。シートのジョイント部及びナイフカット部分にセルコートを塗り、ガラスクロスを貼付てください。【下塗り】コテを使用して、こすりつける様に、かつ均一な厚みになるように所定量(1kg/m2)を塗布してください。なお立上り部の施工の場合や冬期に硬化時間を短縮した場合は、硬化促進剤を混入してください。【仕上塗り】下塗が乾燥(12~36時間)後フクレ・ピンホール塗りムラなどがあれば補修し、砂・ごみ等の付着物を取り除いて下塗りと同様に1kg/m2をコテ・ローラーブラシ等で塗布してください。主成分アスファルト系エマルション主な用途アスファルト硬化時間(時間)24(25℃)使用場所屋外用危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2~3(25℃)特性防水、耐水、耐薬品、耐久、耐候

屋根/瓦/トタン用』には他にこんなカテゴリがあります

防水材