絞り込み
特性
  • 耐候(2)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(2)
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)
  • 信越化学工業(18)
  • EpoChemical(10)
  • 日本特殊塗料(3)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
  • アサヒペン(1)
  • メーコー(1)
  • 三彩化工(1)
  • アトムハウスペイント(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • エスケー化研(1)
  • 大阪塗料工業(1)
  • ナガシマ(1)
  • 昭和KDE(1)
  • 尾崎亀商店(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
耐候(2)
  • カラーマックスWエコ ニッぺ(日本ペイント)

    カラーマックスWエコ

    ニッぺ(日本ペイント)
    3,698税込4,068
    1本(260mL)
    5日以内出荷から22日以内出荷
    水性塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤
    用途水性塗料専用着色剤特性耐候危険物の類別非危険物油性 or 水性水性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆添加量3%を上限(重量比)
  • ニッペ パワーバインドTK アルミ用添加剤 ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ パワーバインドTK アルミ用添加剤

    ニッぺ(日本ペイント)
    6,298税込6,928
    1缶(0.8kg)
    22日以内出荷
    パワーバインドTK用添加剤です。 ニッペ パワーバインドTK (各色)に当添加剤を規定量添加することで アルミ合金「6000番台」へ適用できます。 従来 (当添加剤添加前)からの各種素材へも適用できます。(SPCC鋼板、AL1100、AL5052、溶融亜鉛メッキ鋼板(Z22)、SUS304、ブリキ板など) 従来 (当添加剤添加前)からの特長(上塗り塗料適性・塗装作業性など)は保持されます。
    用途広範囲の金属素材に適用が可能です。 アルミ用添加剤を配合することでアルミ合金(6000番台)にも適用できます。タイプ添加剤引火点(℃)24密度(g/cm3)1.00±0.05(23℃)危険等級発火点(℃)240(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性混合比(パワーバインドTK:パワーバインドTK アルミ用添加剤)100:5危険物の性状非水溶性加熱残分(%)48±2wt
  • カラーマックスFA ニッぺ(日本ペイント)

    カラーマックスFA

    ニッぺ(日本ペイント)
    4,598税込5,058
    1本(400mL)
    22日以内出荷
    弱溶剤塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤
    用途弱溶剤塗料専用着色剤特性耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性添加量3%を上限(重量比)

塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります

塗料添加剤