絞り込み
特性
- 耐候(2)
水性or油性
- 水性(1)
- 油性(2)
ブランド
- ニッぺ(日本ペイント)
- 信越化学工業(18)
- EpoChemical(8)
- 日本特殊塗料(3)
- アサヒペン(1)
- メーコー(1)
- 三彩化工(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- エスケー化研(1)
- 大阪塗料工業(1)
- ナガシマ(1)
- 昭和KDE(1)
- 尾崎亀商店(1)
特価
「特性」から絞り込む
耐候(2)

カラーマックスWエコ
ニッぺ(日本ペイント)¥3,698~税込¥4,068~1本(260mL)当日出荷から22日以内出荷水性塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤用途水性塗料専用着色剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆添加量3%を上限(重量比)
ニッペ パワーバインドTK アルミ用添加剤
ニッぺ(日本ペイント)¥6,298税込¥6,9281缶(0.8kg)22日以内出荷パワーバインドTK用添加剤です。 ニッペ パワーバインドTK (各色)に当添加剤を規定量添加することで アルミ合金「6000番台」へ適用できます。 従来 (当添加剤添加前)からの各種素材へも適用できます。(SPCC鋼板、AL1100、AL5052、溶融亜鉛メッキ鋼板(Z22)、SUS304、ブリキ板など) 従来 (当添加剤添加前)からの特長(上塗り塗料適性・塗装作業性など)は保持されます。用途広範囲の金属素材に適用が可能です。 アルミ用添加剤を配合することでアルミ合金(6000番台)にも適用できます。タイプ添加剤引火点(℃)24密度(g/cm3)1.00±0.05(23℃)危険等級Ⅲ発火点(℃)240(参考値)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性混合比(パワーバインドTK:パワーバインドTK アルミ用添加剤)100:5危険物の性状非水溶性加熱残分(%)48±2wt
カラーマックスFA
ニッぺ(日本ペイント)¥4,598~税込¥5,058~1本(400mL)22日以内出荷弱溶剤塗料専用の現場調色用着色剤 優れた耐候性と濃縮着色剤用途弱溶剤塗料専用着色剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性添加量3%を上限(重量比)
『塗料うすめ液/処理剤』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗料関連洗浄剤・溶剤
- うすめ液
- 塗料処理剤
- 塗料添加剤