絞り込み
調光の可否
×・○
明るさタイプ(Lm)
800・1000・1600・1800・2000・2200・2390・2500・3000・4000・5200・6000・6900・7000・10000・12000・13400・13500・14000・17000・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
演色指数(Ra)
80~90未満・90以上
ブランド
三菱電機・ENDO(遠藤照明)・日立・シャープ・岩崎電気・DAIKO(大光電機)・コイズミ照明・東芝ライテック・ODELIC(オーデリック)・日動工業・Panasonic(パナソニック)・日機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
316件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニア32/デザインベースライト ENDO(遠藤照明)

    リニア32/デザインベースライト

    ENDO(遠藤照明)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    取付半埋込電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ
  • リニア70/連結端用/40Wタイプ/埋込 ENDO(遠藤照明)

    リニア70/連結端用/40Wタイプ/埋込

    ENDO(遠藤照明)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様連結端用取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
  • リニア70/連結中間用/40Wタイプ/埋込 ENDO(遠藤照明)

    リニア70/連結中間用/40Wタイプ/埋込

    ENDO(遠藤照明)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様連結中間用取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
  • リニア70/単体用/40Wタイプ/埋込 ENDO(遠藤照明)

    リニア70/単体用/40Wタイプ/埋込

    ENDO(遠藤照明)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様単体用取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW埋込穴(Φmm)110×1260
  • リニア70/連結端用/40Wタイプ/半埋込 ENDO(遠藤照明)

    リニア70/連結端用/40Wタイプ/半埋込

    ENDO(遠藤照明)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様連結端用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
  • リニア70/連結中間用/40Wタイプ/半埋込 ENDO(遠藤照明)

    リニア70/連結中間用/40Wタイプ/半埋込

    ENDO(遠藤照明)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様連結中間用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW
  • リニア70/単体用/40Wタイプ/半埋込 ENDO(遠藤照明)

    リニア70/単体用/40Wタイプ/半埋込

    ENDO(遠藤照明)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    仕様単体用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear70、RAD-620N/W/WW、RAD-737N/W/WW埋込穴(Φmm)85×1260
  • SOLID T L 40W形本体 埋込ルーバ W150 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L 40W形本体 埋込ルーバ W150

    ENDO(遠藤照明)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-498NA/WA/WWA、RAD-500NA/WA、RAD-554N/W/WW、RAD-597N/W/WW、RAD-598N/W、RAD-604N/W/WW、RAD-606N/W、RAD-650N/W/WW、RAD-657W/WW、RAD-658W/WW、RAD-659W/WW、RAD-660N/W/WW、RAD-703N/W、RAD-719N/W/WW、RAD-720N/W、RAD-740N/W、RAD-742N/W、RAD-746X埋込穴(Φmm)150×1235
  • SOLID T L/20W形本体/トラフ/W70 ENDO(遠藤照明)

    SOLID T L/20W形本体/トラフ/W70

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    仕様L:630タイプ取付直付タイプ20W径(Φmm)W79電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-628N/W/WW/L、RAD-634N/W、RAD-675W/L
  • 公共施設用照明器具/黒板灯/5000K ENDO(遠藤照明)

    公共施設用照明器具/黒板灯/5000K

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ色温度(K)5000灯数1適合モジュールRAD-554N、RAD-604N、RAD-606N
  • 学校用ベースライト/5000K ENDO(遠藤照明)

    学校用ベースライト/5000K

    ENDO(遠藤照明)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色灯数1適合モジュールRAD-554N
  • トラフ40Wタイプ×1 ENDO(遠藤照明)

    トラフ40Wタイプ×1

    ENDO(遠藤照明)
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    取付直付タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
  • EKL-24523EタイプベースFL TUBE40W×2灯 ENDO(遠藤照明)

    EKL-24523EタイプベースFL TUBE40W×2灯

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    取付埋込/直付兼用タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
  • ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯 ENDO(遠藤照明)

    ベースFL20W×2灯相当 TUBE20W×2灯

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    取付埋込タイプ20W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB埋込穴(Φmm)220×625
  • ベースFL TUBE40W×2灯 ENDO(遠藤照明)

    ベースFL TUBE40W×2灯

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    取付埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ灯数2適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW埋込穴(Φmm)220×1235
  • EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4 ENDO(遠藤照明)

    EKE14543EAタイプベースライト FHP45W×4

    ENDO(遠藤照明)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    仕様器具本体質量(kg)7.4取付埋込・下面開放形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95色(本体)灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□600調光の可否
  • Vラインベースライト  ホワイトチューブユニットタイプ 直付 ENDO(遠藤照明)

    Vラインベースライト ホワイトチューブユニットタイプ 直付

    ENDO(遠藤照明)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付タイプ20W電源LEDユニット別売適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
  • Cラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付 ENDO(遠藤照明)

    Cラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付

    ENDO(遠藤照明)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    取付直付電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ防水仕様防雨灯数1調光の可否
  • Vラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付 ENDO(遠藤照明)

    Vラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付

    ENDO(遠藤照明)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    仕様器具本体取付直付電源LEDユニット別売防水仕様防雨調光の可否
  • 交換形LEDベース器具 本体 20形 笠付形【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 本体 20形 笠付形【光源ユニット別売】

    日立
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    種別20形タイプ直付形・笠付形点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否
  • 交換形LEDベース器具 本体 20形 トラフ形【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 本体 20形 トラフ形【光源ユニット別売】

    日立
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    取付直付形・トラフ形タイプ20形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×636×50器具・セット器具のみ点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 交換形LEDベース器具 本体 20形 逆富士形【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 本体 20形 逆富士形【光源ユニット別売】

    日立
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    種別20形タイプ直付形・逆富士形器具・セット器具のみ点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 交換形LEDベース器具 本体 40形 トラフ形 CP付【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 本体 40形 トラフ形 CP付【光源ユニット別売】

    日立
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    取付直付形・トラフ形(キャノピースイッチ付)タイプ40形点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形 CP付【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 本体 40形 逆富士形 CP付【光源ユニット別売】

    日立
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    種別40形タイプ直付形・逆富士形(キャノピースイッチ付)点灯方式連続調光・固定出力兼用形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否
  • 交換形LEDベース器具 本体 40形 トラフ形【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 本体 40形 トラフ形【光源ユニット別売】

    日立
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)1.9材質(本体)鋼板 白色定格入力電圧(V)100~242範囲(調光)100~約20%寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)73×1250×50器具・セット器具のみ材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間入力電流(A)0.227(0.444-0.190)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 交換形LEDベース器具 本体 40形 下面開放【光源ユニット別売】 日立

    交換形LEDベース器具 本体 40形 下面開放【光源ユニット別売】

    日立
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)3.9材質(本体)鋼板 白色定格入力電圧(V)100~242範囲(調光)100~約20%材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間入力電流(A)0.227(0.444-0.190)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
  • 軒下用ベースライト ENDO(遠藤照明)

    軒下用ベースライト

    ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可光源寿命40000時間
  • LEDベースライト用 ライン形LEDユニット 岩崎電気

    LEDベースライト用 ライン形LEDユニット

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1タイプ4000lm使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~240対応材質(フレーム)鋼板(焼付塗装)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)使用場所屋内用調光方式連続調光形(DALI制御方式5%~100%)
  • レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット オイルミスト対応形 1000mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット オイルミスト対応形 1000mmタイプ

    岩崎電気
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット 2000mm 1000mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット 2000mm 1000mmタイプ

    岩崎電気
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ ステンレス 岩崎電気

    レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ ステンレス

    岩崎電気
    84,980税込93,478
    1セット
    31日以内出荷
    ガードを使用する際に重耐塩性能を必要とする場合はステンレス製の適合ガードを選定してください。
    仕様重耐塩仕様種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3材質(本体)ステンレス ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60℃まで使用可)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン 笠付形 1000mmタイプ

    岩崎電気
    59,980税込65,978
    1セット
    31日以内出荷
    種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)3.4材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60℃まで使用可)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ 岩崎電気

    レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ

    岩崎電気
    51,980税込57,178
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容(本体)ELTW4006+(LEDユニット)ELUNW44301LPN9種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)27.4(200V)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)147.8(200V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4050材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合器具相当Hf32形高出力形1灯用相当電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオック マルチライン交換用 ライン形LEDユニット 500mmタイプ 岩崎電気

    レディオック マルチライン交換用 ライン形LEDユニット 500mmタイプ

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.3材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオック LEDベースライト ライトバー 岩崎電気

    レディオック LEDベースライト ライトバー

    岩崎電気
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    調光の可否非調光
  • 固定ライトユニット形直付 三菱電機

    固定ライトユニット形直付

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)43.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.4 (200V時)光束(Lm)器具:6680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
  • 省電力固定ライトユニット直付 三菱電機

    省電力固定ライトユニット直付

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)37.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:184.0 (200V時)光束(Lm)器具:6680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED調光ユニット直付化粧枠 三菱電機

    LED調光ユニット直付化粧枠

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    13日以内出荷
  • LED無線 ライトユニット 三菱電機

    LED無線 ライトユニット

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1個
    13日以内出荷
    定格25~100%連続調光(無線制御)定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60
  • LED調光 ライトユニット 三菱電機

    LED調光 ライトユニット

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1個
    13日以内出荷
    定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

交換形LEDベースライト