絞り込み
ブランド
  • HARMAN/KARDON
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(231)
  • audio-technica(223)
  • オーム電機(215)
  • JVC(ビクター)(159)
  • フジパーツ(158)
  • エレコム(153)
  • サンワサプライ(124)
  • SONY(ソニー)(122)
  • AZLA(アズラ)(119)
  • ELPA(102)
  • SHURE(80)
  • PGA(79)
  • BOSE(ボーズ)(69)
  • YAMAHA(ヤマハ)(65)
  • ホームテイスト(59)
  • グリーンハウス(57)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(50)
  • StarTech.com(49)
  • 長塚電話工業所(49)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetoothスピーカーシステム HARMAN/KARDON

    Bluetoothスピーカーシステム

    HARMAN/KARDON
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    7日以内出荷
    シンボリックなデザイン。Harman Kardon SoundSticks 4は様々な空間にフィットします。画期的な透明のドームデザインと流麗なシルエットは、どのようなインテリアともみごとに調和します。2台のサテライトスピーカーとサブウーファを搭載している筐体には波紋をモチーフにしたテクスチャが刻まれ、音楽の美しさを表現しています。唯一無二のサウンド。何十年にもわたる音響工学の専門知識に支えられた、シンボリックなデザインと美しいサウンドクオリティの組み合わせ。ドーム型サブウーファからは安定した深みのある低音をが楽しめます。左右それぞれ4基のドライバーを備える2台のサテライトスピーカーからは、クリアでヴィヴィッドなサウンドを堪能できます。ワイヤレスBluetoothストリーミング。スマホやタブレット、PCとワイヤレスで接続すれば、音楽を部屋中に広がるサウンドで楽しむことができます。
    セット内容SoundSticks 4×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、安全シート×1、保証書×1質量(kg)4.4出力総合出力:140W RMS電源24V/3.7A定格出力140W RMS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ウーファー部:231×276×231 、サテライト部:84×271×84周波数特性40Hz~20kHzS/N比80dBスピーカー35mm径フルレンジ×8、133mm径サブウーファ×1Bluetoothバージョン:4.2、プロファイル:A2DP 1.3、AVRCP 1.6T、トランスミッター周波数帯域:2402~2480GHz、トランスミッター出力:0~9dBm、トランスミッター変調:GFSK, π / 4 DQPSK, 8 DPSK
  • Bluetoothスピーカーシステム HARMAN/KARDON

    Bluetoothスピーカーシステム

    HARMAN/KARDON
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    広大なサウンドステージと優れたサウンドパフォーマンス。新開発の「コンスタント・サウンド・フィールド・テクノロジー」はあなたを音楽の世界へと引き込みます。左右のツイーターに囲まれた3チャンネルシステムに備えられたボーカル専用のセンターチャンネルが特別にデザインされた3チャンネルシステムにより、広大なサウンドステージを実現します。この没入型体験により、生活の中にあなたのお気に入りの曲に包まれます。アイコニックなデザイン。Harman Kardon Onyx Studio 9は、どんな場所にも合うクリーンな円形デザインです。一体型アルミニウムフレームは頑丈なハンドルとスタンドとしても機能し、柔らかく丈夫なファブリックはシャープで落ち着きがあり、また、上部のシリコンボタンは使いやすく、簡単に操作できます。Bluetooth対応音楽ストリーミング。Harman Kardon Onyx Studio 9 は、最大2台のモバイルデバイスとシームレスにペアリングできます。プレイリストや音楽を順番に共有し、ダイナミックなサウンドでお楽しみください。
    電源(V)100~240 AC:50Hz/60Hzケーブル長(m)2本体質量(kg)3.33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)289.2×287.5×130定格出力50W RMS周波数特性50Hz~20kHz(-6dB)バッテリーリチウムイオンポリマー 17.14Wh(3.63V/4722mAh相当)S/N比80dB以上充電時間(時間)バッテリー:4スピーカー120mmウーファー×1、20mmツイーター×3対応フォーマットmp3USBポートUSB Type-C / 5V / 2.1A(最大)Bluetoothバージョン:5.3、プロファイル:A2DP 1.4、AVRCP 1.6、トランスミッター周波数帯域: 2400~2483.5MHz、トランスミッター出力: ≦ 12dBm (EIRP)、トランスミッターモジュレーション:GFSK、π/4 DQPSK、8DPSKはい再生時間(時間)最大8(音量と再生するコンテンツによって異なります)ケーブルタイプAC電源ケーブル(地域によって異なる)
AV家電