絞り込み
ブランド
- MAYHEW
- モノタロウ(11)
- BIGMAN(ビッグマン)(32)
- DIAMOND(169)
- FACOM(71)
- FAMILY TOOL(66)
- GEDORE(18)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(38)
- RACODON(27)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(35)
- RS PRO(43)
- SK11(71)
- SK(新潟精機)(16)
- TRUSCO(71)
- エスコ(442)
- オーエッチ工業(20)
- ミエラセン(57)
- 丸信工業社(17)
- 尼崎彫刻工業(64)
- 浦谷商事(158)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- ブランドをもっと見る
特価

ブラッドセッティングポンチ
MAYHEW¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷ハンマー不要で、素早く簡単にブラッドネイルを木材の表面に打ち込みます。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。米国製です。打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6
平行ピンポンチ
MAYHEW¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷真鍮仕様で対象物を傷つけにくくなっています。ローレット加工グリップにより、滑りにくく確実に保持することができます。米国製です。材質真鍮全長(mm)100先端径(mm)1.5
ネイルスターター&ネイル
MAYHEW¥3,198税込¥3,5181本翌日出荷ハンマー不要で、フィニッシュネイル(仕上げ釘)やブラッドネイルを木材の表面に打ち込みます。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。打ち損じや、かすり傷のリスクを回避します。米国製です。先端サイズ1打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6
ヒンジ用センタリングポンチ
MAYHEW¥4,698税込¥5,1681本翌日出荷ヒンジ用のセンターポンチです。セルフセンタリング機能付きです。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。米国製です。打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6
チゼル&センターポンチ
MAYHEW¥3,198税込¥3,5181本翌日出荷ハンマー不要の5/16チゼル&3/16センターポンチです。チゼルはリベットの頭、軟鋼ネジ、銅線を切断します。工具を作業面に置き、スプリングを引き戻して離すだけで正確な作業が可能です。米国製です。寸法(inch)先端:5/16・3/16先端サイズ(mm)7.9・4.8
ネイルスターター
MAYHEW¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷ハンマー不要で、フィニッシュネイル(仕上げ釘)やブラッドネイルを木材の表面に打ち込みます。フィニッシュネイルやブラッドネイルを木材の表面に打ち込みます。工具を作業面に当てて、スプリングを引き、離すだけで作動する仕組みです。米国製です。先端サイズ2・3打撃力(kN[kgf])MAX.:3,500 / 約15.6
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![810471)鳩目鋲 真鍮製 10ケース PLUS(プラス)[文具] 810471)鳩目鋲 真鍮製 10ケース PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07662282-261120-02.jpg)