絞り込み
種類
  • 種類タイミングベルト(4)
歯数
  • 100(6)
  • 110(5)
  • 112(6)
  • 115(5)
  • 118(4)
  • 120(5)
  • 125(5)
  • 130(4)
  • 132(4)
  • 135(5)
  • 137(4)
  • 140(5)
  • 150(5)
  • 160(4)
  • 165(4)
  • 175(5)
  • 180(4)
  • 200(5)
  • 225(6)
  • 250(5)
ベルト幅(mm)
  • 70
  • 3(40)
  • 4(16)
  • 5(50)
  • 6(81)
  • 6.4(22)
  • 9(18)
  • 9.5(27)
  • 10(215)
  • 12.7(36)
  • 15(445)
  • 20(29)
  • 22(77)
  • 25(379)
  • 30(138)
  • 40(333)
  • 50(20)
  • 60(326)
  • 80(93)
  • 100(96)
  • 120(87)
材質
  • ゴム(8)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(3)
  • 600~700未満(4)
  • 700~800未満(4)
  • 800~900未満(4)
  • 900~1000未満(6)
  • 1000~2000未満(8)
  • 2000~3000未満(8)
  • 3000~4000未満(7)
  • 4000~5000未満(6)
  • 5000~6000未満(1)
ベルト呼び幅
  • 70(1)
  • 700(1)
70・700
ブランド
  • 三ツ星ベルト(4)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(3)
  • 三木プーリ(1)
  • ニッタ(1)
三ツ星ベルト・ゲイツ・ユニッタ・アジア・三木プーリ・ニッタ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ

    変速ベルト(幅広変速ベルト)

    三木プーリ(16件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から101日以内出荷
    変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    材質ゴム
  • パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    ベルト形EV14Mピッチ(mm)14材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)9タイプ標準種類EVベルト
  • 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト

    三ツ星ベルト
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    材質クロロプレンゴム
  • 三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
    材質超高硬度合成ゴムタイプ標準種類タイミングベルト歯形G8M
  • パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    29,980税込32,978
    1個
    42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    ベルト形EV8YUピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準寸法PLD(mm)0.686種類EVベルト
  • 三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    24,980税込27,478
    1個
    52日以内出荷
    スーパートルクGタイミングベルトに比べ、伝達能力に優れています。・ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。プーリの幅狭化、コンパクト設計が可能です。大きな伝動容量がえられます。スーパートルクタイミングプーリをそのままご使用いただけます。
    材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS8M
  • 三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G14M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G14M形(超高硬度合成ゴム)

    三ツ星ベルト
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。優れた耐久性。・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音。・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
    材質超高硬度合成ゴムタイプ標準歯形G14M
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV8YU ニッタ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV8YU

    ニッタ
    129,800税込142,780
    1本
    42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。
    タイプ標準ピッチ(mm)ベルトピッチ:8.0歯形EV8YU寸法PLD(mm)0.686
  • パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅70mm ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV8YUタイプ 幅70mm

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    7,598税込8,358
    1本
    42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    ベルト形EV8YUベルト幅(mm)70ピッチ(mm)8材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5タイプ標準種類EVベルト
伝導部品