7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドー化学両面シンクロベルト
RoHS
チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等 ピッチ(mm)9.525 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形DL
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL 種類シンクロベルト
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

バンドー化学両面シンクロベルト
RoHS
チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等 ピッチ(mm)12.700 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形DH
1本
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

バンドー化学シンクロベルト H075形
RoHS
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
材質クロロプレンゴム 歯数50 タイプダブル ベルト呼び長さ187 歯形L RoHS指令(10物質対応)対応 ベルトピッチ周長(mm)474.98
1個
9,698 税込10,668
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルト形XL ベルト幅(mm)19.1 ピッチ(mm)5.08 材質ポリウレタン ベルト厚(mm)2.25 種類シンクロベルト
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ゴム 種類シンクロベルト ピッチ(mm)9.525 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形L
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)