絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • RS PRO(32)
  • ナベル(3)
  • エスコ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
商品レビュー
  • 以上(25)
  • 以上(31)
  • 以上(32)
  • 以上(32)
価格
  • 1,500円以下(68)
  • 1,500-10,000円(42)
  • 10,000-50,000円(45)
  • 50,000-100,000円(11)
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

伝導部品 :「rs50」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS標準スプロケットRS50 1Bタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS50 1Bタイプ椿本チエイン
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS50 スプロケット 1Aタイプ 椿本チエインRS50 スプロケット 1Aタイプ椿本チエイン
869税込956
1個
翌日出荷から61日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼材形状1Aチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS50形チェーン椿本チエイン
60税込66
1リンクほか
翌日出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)1.04ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)27.5最大許容張力(kN)6.37
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷から71日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
RS標準スプロケットRS50 1Aタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS50 1Aタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
509税込560特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)15.875タイプ標準品ローラ径(Φmm)10.16
RS50 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエインRS50 ロックスプロケット Sタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から56日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS50チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS50 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 スプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理品形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875タイプストロング品ローラ径(Φmm)10.16
スプロケット RS50-2A 椿本チエインスプロケット RS50-2A椿本チエイン
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼/削出し仕様
スプロケット RS50-2C 椿本チエインスプロケット RS50-2C椿本チエイン
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様
スプロケット RS50-2B 椿本チエインスプロケット RS50-2B椿本チエイン(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から51日以内出荷
スプロケット RS50-1C 椿本チエインスプロケット RS50-1C椿本チエイン
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
スプロケット形状C形材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1チェーンNo.RS50
RS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) 椿本チエインRS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)椿本チエイン
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状SDチェーンピッチ(mm)15.875タイプストロング品ローラ径(Φmm)10.16ハブ長さL(mm)40
RS50 ロックスプロケット Nタイプ 椿本チエインRS50 ロックスプロケット Nタイプ椿本チエイン
6,098税込6,708
1個
8日以内出荷
仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列椿本チエイン(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から71日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
ステンレスローラチェーンSS 椿本チエインステンレスローラチェーンSS椿本チエイン(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1ピン形式リベット形材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
ステンレスジョイントリンク 椿本チエインステンレスジョイントリンク椿本チエイン(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から46日以内出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレスチェーン形式RSローラーチェーンジョイントリンクタイプM型継手リンク
ステンレスオフセットリンク 椿本チエインステンレスオフセットリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 2列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 2列椿本チエイン(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク 椿本チエインローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンラムダ 椿本チエインローラチェーンラムダ椿本チエイン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
エンドボルト(RSローラチェーン用) 椿本チエインエンドボルト(RSローラチェーン用)椿本チエイン
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
チェーンを装置へ固定するために使用するボルトです。
仕様エンドボルト種類チェーンボルト・ターンバックル
ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク 椿本チエインローラチェーンラムダ用 オフセットリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形チェーン形式ラムダチェーン
RSローラーチェーン 1列(リンク単位) 椿本チエインRSローラーチェーン 1列(リンク単位)椿本チエイン(4件のレビュー)
34税込37
1リンク
翌々日出荷から71日以内出荷
その他カスタマイズ対応品もご用意しています材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラーチェーン列数1
椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン オフセットリンク オフセットリンク・2列タイプ椿本チエイン
889税込978
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数2
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク椿本チエイン
209税込230
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
エンドボルト専用継手リンク(RSローラチェーン用) 椿本チエインエンドボルト専用継手リンク(RSローラチェーン用)椿本チエイン
859税込945
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様継手リンク種類チェーンボルト・ターンバックル
RSローラチェーン用 オフセットリンク 3列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 3列椿本チエイン
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数3
スプロケット 2Bタイプ 椿本チエインスプロケット 2Bタイプ椿本チエイン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から69日以内出荷
形状2BシリーズRS標準下穴
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 3列椿本チエイン
539税込593
1個
当日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数3
RSローラーチェーン 3列 椿本チエインRSローラーチェーン 3列椿本チエイン
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数3
ホローピン RS形チェーン 椿本チエインホローピン RS形チェーン椿本チエイン
92税込101
1リンクほか
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)スチール種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式ホローピン
椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン オフセットリンク 2ピッチオフセットリンク・2列タイプ椿本チエイン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数2
RSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 F形ジョイントリンク 1列椿本チエイン(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
RSローラチェーン用のF形ジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプF形ジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(クリップ形)・2列タイプ 椿本チエイン椿本チエイン ジョイントリンク M型ジョイントリンク(クリップ形)・2列タイプ椿本チエイン
419税込461
1個
当日出荷
JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用材質スチール列数2
スナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用) 椿本チエインスナップカバーチェーン RF-SC・RS-SC形(直線搬送用)椿本チエイン
139税込153
1個ほか
当日出荷から51日以内出荷
プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。
種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式スナップカバーチェーン
rs50 チェーン特集
おすすめ人気ランキング
伝導部品