12,518件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
20 税込22
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
特価
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
特価
22 税込24
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)


耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
45 税込50
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

1個
特価
27 税込30
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
特価
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV) 機能耐熱、耐寒、耐油 耐熱温度(℃)200 硬さ(デュロメータA)70(±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1パック(10個)
80 税込88
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
特価
59 税込65
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム) 種別S形固定用 硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
24 税込26
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
特価
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

ばねの種類引張ばね 材質SUS304WPB フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
特価
689 税込758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70±5 耐圧(MPa)7 機能耐油、耐摩耗、耐老化 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

引きバネ SUS304 モノタロウ 動画あり
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。 ばねの種類引きばね 材質SUS304
1パック(2本)
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
特価
219 税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5) 耐熱温度(℃)100
1個
32 税込35
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別S形固定用 材質ふっ素ゴム 硬度70 機能耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃)220 耐圧(kg/cm2)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ばねの種類圧縮ばね 材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。 厚さ(mm)1.0 材質
1パック(10個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

ばねの種類引張コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
559 税込615
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)