絞り込み
ブランド
- スリーハイ
- 八光電機(24)
- 三陽工業(3)
- アクリサンデー(2)
- Watlow(2)
- アズワン(1)
- 坂口電熱(1)
- 加島(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)
スリーハイ¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から7日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)
スリーハイ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。用途熱電対K(UL認定品) 白金測温低抗体(Pt100Ω)常用温度(℃)260許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)
スリーハイ¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から7日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)
スリーハイ¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から6日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
K熱電対シートタイプ(フッ素樹脂被覆)
スリーハイ¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷絶縁シート上に、熱電対を形成したもので、表面温度の測定に適しており、被測定物の表面に貼り付けて表面温度を速く正確に測定するシート状の熱電対です。絶縁シートの材質は、グラスファイバー(上部)、ポリイミド(下部)です。※どちらの面を取付けても測温可能です。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。用途温度調節器につけて使用します。常用温度(℃)200許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)テフロン
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)
スリーハイ¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から6日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス1(±1.5℃)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
K熱電対モールドタイプ( フッ素樹脂被覆)
スリーハイ¥10,980税込¥12,0781本当日出荷防水タイプ(IP67) 先端が樹脂でモールドされており、液体の中などの測定におススメです。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも対応可能です。用途温度調節器につけて使用します。耐熱温度(℃)200許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)アズワン品番64-3426-30RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67線径(mm)0.32材質(被膜)フッ素樹脂(PTFE)寸法L(m)3
熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)
スリーハイ¥7,198~税込¥7,918~1本7日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:400℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き
スリーハイ¥5,598~税込¥6,158~1本7日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
K熱電対シースタイプ(ガラス被覆)
スリーハイ¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から8日以内出荷ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。 市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。用途温度調節器につけて使用します。常用温度(℃)250許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ガラス
熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)丸端子付き
スリーハイ¥7,998~税込¥8,798~1本7日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:400℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き
スリーハイ¥4,998~税込¥5,498~1本7日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。先端に丸端子が付いたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。端子【丸端子】R1.25-4RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
熱電対Kデュープレックス(シリカガラス被覆)
スリーハイ¥9,998~税込¥10,998~1本6日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:400℃、許容差:クラス1(±0.004℃)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32