絞り込み
頭部形状

丸皿(13)
ねじの呼び
- M2
- 4.2mm(4)
- M2.3(13)
- M2.6(18)
- M3(146)
- M3.5(123)
- M3.7(13)
- M3.8(31)
- M3.9(7)
- M4(175)
- M4.2(40)
- M4.5(22)
- M4.8(7)
- M5(95)
- M5.2(6)
- M5.5(17)
- M6(72)
- M7(5)
- M8(13)
- その他(7)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 5(8)
- 6(15)
- 8(12)
- 10(7)
- 12(1)
- 16(1)
- 19(1)
- 27(1)
- 32(1)
- 36(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(1)
- 鉄(14)
取付穴形状

十字穴(15)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- カラー(1)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- ゼロクローム(2)
- ニッケル(1)
- ノンクローム(2)
- ユニクロ(1)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(1)
3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・茶ブロンズ・黒亜鉛
ねじ穴寸法
- No.1(15)
No.1
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(1)
- 0.79(32山)(12)
0.4・0.79(32山)
ブランド
- 大阪魂(18)
- 日本パワーファスニング(1)
- KNフジニッテイ(1)
大阪魂・日本パワーファスニング・KNフジニッテイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「頭部形状」から絞り込む

丸皿(13)

(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1箱(5000個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状丸皿穴の形状十字穴
JIS認証軽天ビス
KNフジニッテイ¥1,998税込¥2,1981箱(1000本)5日以内出荷平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。 流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。 JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂¥15,980~税込¥17,578~1箱(5000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)TPタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(鉄/3価ホワイト) (小箱)
大阪魂¥39,980税込¥43,9781箱(12000個)9日以内出荷ねじの呼びM2長さ(mm)6材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト十字穴番号1寸法H(mm)1.7寸法t(mm)0.4寸法D(mm)5寸法M(mm)(参考)2.2寸法x(mm)(最大)0.8
(+)TPタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥33,980~税込¥37,378~1箱(6000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ブラック色黒
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂¥11,980~税込¥13,178~1箱(5000個)ほか9日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームホワイト頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥11,980~税込¥13,178~1箱(6000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥12,980~税込¥14,278~1箱(5000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(6000個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴