絞り込み
頭部形状

皿(13)
ねじの呼び
- M3(2)
- M3.5(41)
- M4(1)
長さ(mm)
- 22
- 6(76)
- 8(99)
- 10(147)
- 12(140)
- 13(52)
- 14(75)
- 16(169)
- 18(62)
- 20(184)
- 25(214)
- 28(54)
- 30(130)
- 32(88)
- 35(117)
- 40(127)
- 45(119)
- 50(116)
- 65(93)
- 75(68)
- 90(55)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(10)
- SUS410(3)
- 鉄(34)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(3)
- 3価ユニクロ(2)
- カラー(4)
- クロメート(1)
- パシペート(2)
- ユニクロ(23)
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.6(4)
- 0.7(36山)(1)
- 1.1(1)
- 1.5(3)
- 1.58(16山)(1)
0.6・0.7(36山)・1.1・1.5・1.58(16山)
ブランド
- 大阪魂(14)
- 若井産業(10)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- ヤマヒロ(5)
- ファスリンク(3)
- KNフジニッテイ(3)
- OHSATO(大里)(3)
- 日本パワーファスニング(1)
大阪魂・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・ファスリンク・KNフジニッテイ・OHSATO(大里)・日本パワーファスニング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「頭部形状」から絞り込む

皿(13)

プレミアム軽天ビス ラッパ頭
ファスリンク(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(1000本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
軽天ビス カラーラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥489~税込¥538~1袋(143本)ほか当日出荷から翌々日出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定し頭が埋没しにくい。頭:ラッパ頭 白用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
ファスリンク(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(1000本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
プレミアム軽天ビス フレキ付
ファスリンク(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(1000本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。頭径(Φmm)7材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
KNフジニッテイ(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。仕上ユニクロ
(+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。材質SUS410寸法S(mm)全ネジ
軽天ビス フレキ ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥649~税込¥714~1袋(72本)ほか当日出荷から9日以内出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。頭:フレキ頭。サビにくいステンレス製用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適材質ステンレス(SUS-410)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)7
軽天ビス カラーフレキ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥519~税込¥571~1袋(144本)ほか当日出荷から3日以内出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。頭:フレキ頭 白用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適
軽天ビス ラッパ ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥389~税込¥428~1袋(72本)ほか当日出荷から9日以内出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定し頭が埋没しにくい。頭:ラッパ頭。サビにくいステンレス製用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに最適
ステンレス軽天タッピング(ラッパ)
若井産業(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381箱(1000本)当日出荷用途軽鉄下地用ねじの呼びM3.5頭径D(Φmm)8材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)3.5
軽天ビス 頭部白塗装 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥359税込¥3951袋(100本)当日出荷から翌々日出荷板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。用途軽天下地接合用に。材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部形状ラッパ頭頭部白塗装
軽天ビス ラッパ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥229税込¥2521袋(100本)翌々日出荷板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。用途軽天下地接合用に。材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部形状ラッパ頭
(+)軽天ビスフレキ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥4,998税込¥5,4981箱(1000個)9日以内出荷ねじ長さS(mm)全ネジ材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭径D(Φmm)7
(+)軽天ビスフレキ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)翌々日出荷用途天井用の石膏ボード(化粧ボード)+薄鉄板材質SUS410寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)7
軽天ビス フレキ頭 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥239税込¥2631袋(100本)翌々日出荷板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。用途軽天下地接合用に。材質鉄表面処理ユニクロめっき頭部形状皿頭フレキ付
HP 軽天ビス ラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899税込¥9891箱(30本×5パック)翌々日出荷壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。購入しやすい少量パックです。材質スチール表面処理ユニクロ
ステンレス 軽天タッピング ラッパ ハーフバリューパック
若井産業¥4,616税込¥5,0781箱(140本)5日以内出荷用途軽量鉄骨材材質SUS410ねじ径(mm)3.5頭径(Φmm)8頭部形状ラッパ頭
軽天タッピング フレキ カラー ハーフバリューパック
若井産業¥2,400税込¥2,6401箱(140本×5パック)4日以内出荷用途軽量鉄骨材材質鉄色(頭部)ホワイト頭径(Φmm)7頭部形状フレキ仕上ユニクロ
ドライウォール 特小頭ユニクロ ラッパ
ヤマヒロ¥30,980税込¥34,0781箱(20000個)5日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄長さ(mm)22サイズ3.0×22頭部形状ラッパ仕上三価ユニクロねじ径d3頭径D(Φmm)7ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2098-82ねじピッチp(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
(+)軽天ビスフレキ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,298税込¥4,7281箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷ねじ長さS(mm)全ネジ材質鉄表面処理3価ホワイト頭径D(Φmm)7