48,526件中 921~960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンク形状にフィットするデザイン。 銀イオンの力で抗菌。水切りスノコ形状。
材質本体/PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×300×135
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。 マグネット付。
測定範囲-30℃~50℃ 質量(g)約28 タイプ横型 精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26 最小目盛1℃
1台
719 税込791
当日出荷

LARMEはおしぼりタオル用温蔵庫(タオルウォーマー等)専用のアロマ芳香剤です。飲食店で使用される「おしぼり」や、美容室やエステサロンで使用される蒸しタオルにクリニックアロマや天然100%エッセンシャルオイル等を用いた香り成分を付着させます。 おしぼりタオル用温冷蔵庫に入れておくだけで約2~3時間でおしぼりタオルにアロマの香り成分が染み込みます。 香り成分は1シートで約1週間効果が持続します。
材質ポリプロピレン、ろ紙パルプ 質量(g)約100 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)51×86×6
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


耐久性と持ち易さをアップ!!丈夫なフチと周囲の補強リング付。変形しにくい上部なフチです。
材質ステンレス鋼(SUS202) メッシュ11
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビにくいステンレス製のねじ蓋式キャップですので、 中身に関係なく安心してご使用できます。
材質本体:ソーダライムガラス フタ:SUS430
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角バットアミの定番普及タイプ。
材質18-8ステンレススチール 網目約17mmピッチ 商品タイプアミ
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。 フタの置き場に困らないよう、フタの内側にひっかけ金具が付いています。(8cm、9cmは、引掛金具は付きません) 内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
形状 材質ステンレス18-8(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリンスイポット型用専用カートリッジ。 15物質除去の優れた浄水能力(家庭用品品質表示法13物質+鉄・アルミニウムの除去)。 オレンジジュースも透明になる浄水能力。 活性炭+セラミック+中空糸膜除菌フィルターで、活性炭だけでは取り除けない微細な雑菌や赤サビまでしっかり除去します。
交換目安3ヶ月(1日2L使用した場合の月数) 適合JP407-R ・JP407-T・CP405・CP407・CP012・CP005・CP006・CP013・CP025・CP205・CP207・CP007GR・CP007RD・CP002・CP503・CP508・CP015 浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、溶解性鉛、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) ろ過材の種類中空紙膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
1パック(2個)
4,398 税込4,838
当日出荷

板厚(mm)0.6 材質SUS430 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすい歯ブラシ型のブラシです。細かい場所の清掃に便利です。カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 材質本体:ポリプロピレン、毛:ポリエステル 厚さ(mm)13 縦(mm)165 横(mm)11 耐熱温度(℃)120 線径(mm)0.2
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掛け部がステンレスのふきん掛けです。ふきんを3枚掛けることができます。冷蔵庫側面やスチールに取り付け可能なマグネット式です。
用途タオルやふきんの乾燥に。 トラスコ品番364-4602 材質支持部、カバー:ABS樹脂、アーム:ABS樹脂、ステンレス鋼、マグネット:フェライト樹脂、スチール 幅(mm)337 シルバー 高さ(mm)91 奥行(mm)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

水性、速乾性のよい綿を使ったワッフル織りでソフトな手触りの食器用ふきんです
用途凸凹のあるワッフル織りはケバも立ちにくく、やわらかい風合なので食器用に適しています。 寸法(mm)300×400 ピンク、イエロー、パープル、ブルー 混率(%)綿100
1袋(5枚)
529 税込582
当日出荷

1パック(10枚)
2,420 税込2,662
当日出荷

マグネットが付く冷蔵庫やパネルに簡単取り付けの収納ケースシリーズ。 キッチン・バスルーム・ランドリー・オフィスなど、使い方はアイデア次第!
付属品フック×4 材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン 質量(g)約640 耐荷重(kg)約3(本体:約2、フック1つあたり:約0.25) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.5×12×14 内寸(cm)約W29×D11×H13.5
1個
2,200 税込2,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器洗浄機や茹で麺機などに付着したスケールを強力に分解除去。洗浄中の嫌な刺激臭を抑え、金属腐食性も低減しました。 洗浄時(薄めたときは)洗浄液が淡い青色なので、洗浄剤が入っていることが一目で分かります。 ごみ容量を削減できる「つぶせる容器」入りです。
材質主成分:有機酸、りん酸 容量(kg)5
1個(5kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

トレーの水を捨てる手間が省ける。溝をつたってシンクに水が流れるから、トレーの中がいつでも清潔です。お皿を立ててすっきり水切り。水切りポケット付。
材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン(100度) 幅(mm)400 高さ(mm)145 奥行(mm)300 仕様タテ置き 質量(g)830 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×145(水切りポケット含まず)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ジャパックス大型マチ無しポリ袋
RoHS
大型ポリ袋
材質低密度ポリエチレン 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)1200×1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

五徳のコゲや換気扇のシロッコファンなど、こびりついてなかなか落としにくい汚れもしっかり落とせます。ブラシの先端がカーブしているので、スミ・ミゾ・細部までしっかり届きます。薄型ブラシなので、狭いすき間もお掃除することができます。握りやすく、力を入れやすいグリップ。多く密集しているブラシ毛で、ゴシゴシ擦ってもへたれません。ハウスクリーニングのプロのお墨付き!プロがすすめる圧倒的な汚れ落ちを実感してください。
材質(ブラシ)ポリプロピレン、(グリップ)ポリプロピレン 寸法(mm)約10×230×60 質量(g)約30 耐熱温度(℃)70 ブラシ幅(mm)約10
1個
529 税込582
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます。塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます。防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
用途塩分濃度の測定に 付属品電池(モニタ用)、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ 質量(g)約28(電池含む) 電源CR2032リチウム電池1個 温度範囲(℃)被測定物:0~90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×34×16 測定方式電気伝導度測定方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×180×16 測定範囲(%)塩分濃度0.1~5.0 最小表示(%)0.1 耐熱温度(℃)検針部(棒状部):115 動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと) オートパワーオフ約1分 電池寿命約1年(1日15回使用した場合、25℃時) 防水仕様IPX7 アズワン品番64-2544-03
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

材質ポリプロピレン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×24×4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×240×47 質量(g)約145 容量(L)約1
1個ほか
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様表示方式 LCDデジタル表示防塵防水仕様:IP67 付属品取扱説明書(保証書付き)スタンドお試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本] 材質本体部:ABS先端部:PPスタンド:ABSセンサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25 測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃ 材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理 質量(g)約67(電池含む) 電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本] 外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm 最小目盛0.001 使用環境4 ℃ ~ 40 ℃ 保証期間1年 電池寿命約2年(1日30回使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

好みに合わせて抽出できる目安目盛とカップ表示付き。フタをしたまま電子レンジOK。ウェーブ形状の持ちやすい取っ手と洗いやすい広口。温かさを保てるよう、ポットとテーブルの接触面を少なくしたデザインに。フタにドリッパーがのり、収納しやすい。フタを逆さにすると滴受けとして使えます。
材質本体/耐熱ガラス、取っ手・フタ/ポリプロピレン
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アミ目のピッチ約12mm
材質18-8ステンレススチール 網目約12mmピッチ 商品タイプアミ
1個
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途鍋のあく取りなどに。 材質18-8ステンレス 質量(g)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×72×50 アズワン品番64-4075-17
1個
309 税込340
当日出荷

深型バット・浅型バット両方に使用できます。
商品タイプフタ
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質PP 透明/透明
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高圧水流で洗浄・交絡した上にカラフルで抗菌・防カビ効果が長持ちするように処理した不織布の多機能ふきんです。 拭き取り機能に優れ、乾燥も早く衛生的です。 ケバ立ちが少なく、ボリューム感があり、保水・吸水性に優れています。
用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。 タイプ厚口大判 シートサイズ(mm)610×610 質量(1箱あたり)(g)1030 仕様食品衛生法適合品 材質レーヨン不織布 厚さ(mm)約0.66
1箱(30枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒビフル HibiFull ストッキング水切りネット コクヨ 動画あり
個包装箱の上部と横部の2か所に取り出し口が付いているので、置き場所を選ばず、中身が取り出しやすい水切りネットです。網目の細かいストッキングタイプなので、小さなゴミまで逃しません。
材質ポリエステル、ポリウレタン
1箱(150枚)
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッキングタイプで伸縮自在。ゴム付きの口で排水口・三角コーナーのゴミ受け器具にぴったりセット。目が細かいストッキング状に編んでいますので、小さなゴミまでキャッチします。
タイプ三角コーナー・排水口兼用 寸法(cm)約31×35(伸縮時) 材質ポリエステル、ポリウレタン アズワン品番65-1890-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
389 税込428
当日出荷

台所用せっけんとして史上初の泡タイプです。 詰まり・液だれしにくい新ボトルを採用しました。 手肌にやさしく、油汚れやニオイをしっかり落とします。 すぐれたすすぎ性で泡切れがスッキリ。 昔ながらの釜炊き熟成製法で作られた、香料、着色料、合成界面活性剤不使用の無添加せっけんです。 スポンジ除菌も致します。
商品タイプ詰替用 液性弱アルカリ性 タイプ液体 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×32 繰り返し・詰め替え対応
1個(275mL)
279 税込307
当日出荷

ハウスホールドジャパン業務用ポリ袋
特大タイプのポリ袋です。今まで諦めていた大きいサイズの物も、収納が可能になるかも。外箱から直接1枚ずつ取り出せるパッケージです。
用途ゴミ処理など 厚さ(mm)0.05 材質低密度ポリエチレン
1冊(100L×10枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚れを落としながら、コーティングするので次の掃除がラクラク 表面をコーティングして、水アカが付きにくい 業務用として使われている洗剤をそのまま家庭用にしました。 洗浄と同時に汚れをつきにくくするクリーナーです。 台所シンク、洗面台、お風呂、トイレ、タイル、ガラスに。
適合場所/台所シンク・洗面台・浴室・トイレ・外壁、対象物/プラスチック・陶器・ガラス・ステンレス・タイル・鏡 液性中性 不適合塗装済木製品・ステンレス以外の金属・水がしみ込む木・紙・布・コンクリート 寸法(幅W×高さH)(cm)約6.9×16.5 繰り返し・詰め替え対応
1個(280mL)
799 税込879
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 耐熱温度(℃)約200 材質100%コットン 全長(mm)340 サイズ TKG品番9-0110-0205 TKG品番(2017)6-7100-6805
1枚
1,698 税込1,868
欠品中

『厨房機器・キッチン/店舗用品』には他にこんなカテゴリがあります