フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製炒め物や加熱調理に使用できます。食洗機対応。
用途炒め物や加熱調理に
材質(ハンドル)ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
材質(頭)シリコンゴム(耐熱温度210℃)
耐熱温度(℃)210
シリコンゴム製なので耐熱性・耐油性に優れます。
用途調理用ヘラとして幅広く使用いただけます。
材質(本体)シリコンゴム
質量(g)109
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×10
耐熱温度(℃)(本体)260、(芯)200
芯材66ナイロン
TKG品番9-0449-0301
TKG品番(2017)6-0401-0301
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
0.1g単位の計量が可能な微量モードで、イーストや調味料などの細かな計量に便利。水や牛乳(普通牛乳)の量を計量カップなしで確認できます。本器で表示される水や牛乳のmLは計算値です。郵便物などを計量する際、表示部が隠れてしまっても、計量物をおろした後に約20秒間重さを表示する「HOLDモード」付き。見やすい文字高28mmの大型表示。すべりにくいシリコーンゴムカバー付きなので、ガラス製のボウルなどでの計量も安心です。裏返すとこぼれやすいパスタなどを計量するのに便利です。耐熱温度:220℃/耐冷温度:-40℃。本器の耐熱・耐冷温度とは異なります。
仕様地域設定:5区分
付属品お知らせ(保証書付)、シリコーンゴムカバー、お試し用電池(単4形乾電池(R03)×2本)
電源3VDC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます。
最小表示【微量モード】0.1g(0~200g)、0.5g(200~1000g)【通常計量モード】1g
本体質量(g)約364(電池含む)
対応HOLDモード、mLモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴムカバー、シリコーンゴム脚、追加計量(0表示機能)
保証期間1年
フックフック穴(スライド式)
オートパワーオフ約6分 ※同じ表示が続いた場合、自動的に表示が消えるまでの時間です。
電池寿命連続約90時間
主材質ABS、PET、シリコーンゴム
取扱説明書(0.67MB)
計量範囲(通常モード)0~2000g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×27×196
計量精度【微量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)最小表示0.1gの時、0gから50gまで:±0.2g、50gを超え200gまで:±0.3g 最小表示0.5gの時、0gから250gまで:±1.0g、250gを超え1000gまで:±1.5g【通常計量モード】(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3g
表示寸法(mm)文字高:28
こんなお得な商品も!

シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
シリコンゴム製でヘラの部分と柄が一体になったヘラ。
中心にステンレスを使用しているので、従来のゴムヘラより軽くて丈夫。
耐熱204℃と熱に強いので、ソース作りにもおすすめ。
材質本体/シリコンゴム、芯棒/ステンレス
耐熱温度(℃)204
一体成型ステンレス芯入。
シリコンゴム製なので耐熱性・耐油性に優れます。
用途調理用ヘラとして幅広く使用いただけます。
材質(本体)シリコンゴム
質量(g)108
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×60×10
耐熱温度(℃)260
芯材ステンレス鋼
TKG品番9-0448-0801
TKG品番(2017)6-0400-0701
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質:ポリプロピレン、特殊ゴム耐熱温度:100℃。軽量かつ抜群の水切れが得られる首振り式のスクイジーです。首を振ることにより狭いところ清掃にも最適です。
材質ポリプロピレン・特殊ゴム
簡単開閉。つまみを回すだけで簡単にロック。気密性と防水性が高いのでドライフードもウェットフードも保存可能。
材質本体=AS樹脂、ふた・つまみ=ABS樹脂、つまみグリップ=エラストマー、ふたストッパー=ポリアセタール樹脂、ふたカバー=シリコーンゴム
形状角形
機能ロック機能付き
耐熱温度(℃)AS樹脂=80、ABS樹脂=80、エラストマー=80、ポリアセタール=100、シリコーンゴム=140
耐冷温度(℃)AS樹脂=-20、ABS樹脂=-20、エラストマー=80、ポリアセタール=-20、シリコーンゴム=-20
刃 部:ステンレス刃物鋼受け皿:ポリプロピレン(耐熱90℃)底 部:エラストマーゴム(耐熱80℃)。わさび・生姜はもちろん、ハードタイプチーズもおろせます。
材質ステンレス ポリプロピレン エラストアゴム
質量(kg)0.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×100×60
耐熱性に優れたシリコーンゴム製。
収納に便利なロック機能。
耐熱温度(℃)250
食器洗浄機○
フライパンや片手鍋などパイプ柄、平柄を問わずご使用いただけます。材質:シリコンゴム(耐熱温度:260℃)
材質シリコン
寸法(縦×横)(mm)154×49
材質:ヘラ部 シリコンゴム(耐熱130℃)。ハンドル部にスベリ止めが付いていますので作業時の手の 疲れを軽減できます。
材質シリコンゴム PC
材質:本体/グラスファイバー強化ナイロン(耐熱250℃) 先端/シリコーンゴム(耐熱220℃)<特長>。グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツール です。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に 使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質グラスファイバー強化ナイロン
幅W×全長(mm)75×300
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0470-0401
TKG品番(2017)6-0423-0401
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
へラ部:シリコンゴム柄:EXOGLASS耐熱温度:260℃
材質へら部:シリコンゴム 柄:EXOGLASS
6枚取・8枚取天板にセットできます。材質:天然ゴム・耐熱:70℃
材質天然ゴム
質量(kg)1
内径(Φmm)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×302×10
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1112-1002
TKG品番(2017)6-0988-1702
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
材質:シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
品名・タイプシリコンカップ・型
6枚取・8枚取天板にセットできます。材質:天然ゴム・耐熱:70℃
材質天然ゴム
穴数25穴
サイズ6枚取用
質量(kg)1.4
内径(Φmm)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×345×10
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1112-1003
TKG品番(2017)6-0988-1703
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
95×107×H315材質:本体・上蓋/飽和ポリエステル樹脂中蓋・ハンドル/ポリプロピレンパッキン/シリコンゴム耐熱温度:-20℃~60℃・透明な上フタを使用しているので、上面から見て内容物が確認できます。
容量(mL)2700
容量(L)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×107×315
TKG品番9-0253-0601
TKG品番(2017)6-0233-1801
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
材質 :シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
品名・タイプシリコンカップ・型
耐熱温度200℃のシリコンゴムを使用しています。
耐熱温度(℃)200
持ちやすいハンドルに耐熱性に優れたシリコンゴムを使用。
用途料理の混ぜ合わせに便利なキッチンツール。
全長(cm)28
材質ステンレススチール、シリコーン樹脂、フェノール樹脂
質量(g)92
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
包丁メーカーが考えた、研ぎやすい、本格的な砥石です。包丁を本格的に研ぐには「荒砥石」→「中仕上砥石」→「仕上砥石」などの順に、荒い目の砥石から初めて、次第に目の細かい砥石で仕上げていきます。
この砥石は、最初の研ぎに使用する荒砥石と、仕上げにご使用できる中仕上砥石が裏表になっています。
受け皿の裏面には、合成ゴムのリブが付いていて、すべりにくく安定して作業ができます。砥石上の水(とぎ汁)を受ける溝がついていて、キッチンを汚しません。
ご使用後、砥石はホルダーにセットしたままで、水切り、乾燥できます。
材質中仕上砥石/GC#1000相当、荒砥石/GC#400相当、台/ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部/合成ゴム
粒度#400/#1000
本体寸法(mm)254×95×56
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質 :シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
容量(mL)200
深さ(mm)35
内寸法(mm)103
品名・タイプシリコンカップ・型
底内寸法(mm)95
TKG品番9-1098-1701
TKG品番(2017)6-0976-1301
1セット(20個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質:本体/グラスファイバー強化ナイロン(耐熱250℃) 先端/シリコーンゴム(耐熱220℃)。ザル型なので湯切りに大変便利です。<特長>。グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツール です。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に 使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質グラスファイバー強化ナイロン
TKG品番9-0470-0601
TKG品番(2017)6-0423-0601
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
耐熱性に優れたシリコーンゴム製なのでフライパン・鍋にも使用できます。ふっ素樹脂コートをキズつけません。
材質シリコーンゴム その他の材料/中芯:ステンレス鋼
質量(g)40
全長×全幅W(mm)180×60
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
高真空で鮮度をキープ!。85%以上の酸素を除去し、食品の酸化・腐敗を 強力に防止します。真空処理技術で食材に調味液を浸透させたり果肉などのエキスを抽出することができます。PUSHボタンを押すだけのワンタッチ・オープン。
材質ストッパー/耐熱PS樹脂、蓋/強化PS樹脂、容器/強化PS樹脂、パッキン・弁等/シリコンゴム
材質:本体/グラスファイバー強化ナイロン(耐熱250℃) 先端/シリコーンゴム(耐熱220℃)<特長>。グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツール です。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に 使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質グラスファイバー強化ナイロン
幅W×全長(mm)60×280
TKG品番9-0470-1101
TKG品番(2017)6-0423-1101
1個
¥559
税込¥615
3日以内出荷
お手入れ楽々、抜け毛の心配なし。
用途鶏肉や魚の下味付け・タレ塗りに、たこ焼きやお好み焼きのソース塗りに、クッキーなどのお菓子作りに
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)、ハケ部:シリコーンゴム(耐熱温度:200度)
寸法(mm)205×40×12
質量(g)32
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
【耐久力】焼成条件210度12分の条件で、約750回使用できます。
【耐熱性】シリコーンゴムでできたモールドで、耐熱温度270度、耐寒温度-30度という幅広い温度帯での使用ができます
【剥離性】シリコーンゴムでできており、生地離れ(剥離性)は良く、作業性がアップします。
【利便性】非常に耐久性があるので、ロングライフの商品に向きます。
容量(mL)325
内寸(mm)118径(底103径)×H42
寸法(Φ×mm)内寸118(底103)×H42
1個(1個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質 :シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
容量(mL)200
内径×深さ(mm)100×35
底内径(Φmm)92
品名・タイプシリコンカップ・型
TKG品番9-1098-1801
TKG品番(2017)6-0976-1401
1セット(20個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質 :シリコーンゴム耐熱温度:-30℃~+270℃・生地離れ(剥離性)が良く、作業性がアップします。オーブンでの焼成は目安で約750回ご使用できます。 (焼成条件210℃×12分の場合)SIーSERIES耐熱性、耐久性ともに抜群で、使い勝手も良い!
品名・タイプシリコンカップ・型
材質:本体/グラスファイバー強化ナイロン(耐熱250℃) 先端/シリコーンゴム(耐熱220℃)。スリムタイプで小さな食材もすくいやすいです。<特長>。グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツール です。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に 使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質グラスファイバー強化ナイロン
幅W×全長(mm)52×300
TKG品番9-0470-0901
TKG品番(2017)6-0423-0901
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
【耐久力】焼成条件210度12分の条件で、約750回使用できます。
【耐熱性】シリコーンゴムでできたモールドで、耐熱温度270度、耐寒温度-30度という幅広い温度帯での使用ができます
【剥離性】シリコーンゴムでできており、生地離れ(剥離性)は良く、作業性がアップします。
【利便性】非常に耐久性があるので、ロングライフの商品に向きます。
寸法(mm)内寸100×100(底90×90)×H35
容量(mL)300
内寸(mm)100×100(底90×90)×H35
1個(1個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
【耐久力】焼成条件210度12分の条件で、約750回使用できます。
【耐熱性】シリコーンゴムでできたモールドで、耐熱温度270度、耐寒温度-30度という幅広い温度帯での使用ができます
【剥離性】シリコーンゴムでできており、生地離れ(剥離性)は良く、作業性がアップします。
【利便性】非常に耐久性があるので、ロングライフの商品に向きます。
寸法(mm)内寸103(底95)×H35
容量(mL)200
内寸(mm)103(底95)×H35
1個(1個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
【耐久力】焼成条件210度12分の条件で、約750回使用できます。
【耐熱性】シリコーンゴムでできたモールドで、耐熱温度270度、耐寒温度-30度という幅広い温度帯での使用ができます
【剥離性】シリコーンゴムでできており、生地離れ(剥離性)は良く、作業性がアップします。
【利便性】非常に耐久性があるので、ロングライフの商品に向きます。
容量(mL)160
内寸(mm)82径(底65径)×H40
寸法(Φ×mm)内寸82(底65)×H40
1個(1個)
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
【耐久力】焼成条件210度12分の条件で、約750回使用できます。
【耐熱性】シリコーンゴムでできたモールドで、耐熱温度270度、耐寒温度-30度という幅広い温度帯での使用ができます
【剥離性】シリコーンゴムでできており、生地離れ(剥離性)は良く、作業性がアップします。
【利便性】非常に耐久性があるので、ロングライフの商品に向きます。
寸法(mm)内寸170×66(底162×45)×H36.5
容量(mL)300
内寸(mm)170×66(底162×45)×H36.5
1個(1個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
【耐久力】焼成条件210度12分の条件で、約750回使用できます。
【耐熱性】シリコーンゴムでできたモールドで、耐熱温度270度、耐寒温度-30度という幅広い温度帯での使用ができます
【剥離性】シリコーンゴムでできており、生地離れ(剥離性)は良く、作業性がアップします。
【利便性】非常に耐久性があるので、ロングライフの商品に向きます。
寸法(mm)内寸90×90(底80×80)×H45
容量(mL)300
内寸(mm)90×90(底80×80)×H45
1個(1個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
用途シンク周りのソープやボトルの整理に
材質本体:スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 吸盤:PVC
付属品吸盤2個
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260 × 60 × 110
耐熱温度(℃)吸盤(PVC):100
アズワン品番64-4071-39
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【耐久力】焼成条件210度12分の条件で、約750回使用できます。
【耐熱性】シリコーンゴムでできたモールドで、耐熱温度270度、耐寒温度-30度という幅広い温度帯での使用ができます
【剥離性】シリコーンゴムでできており、生地離れ(剥離性)は良く、作業性がアップします。
【利便性】非常に耐久性があるので、ロングライフの商品に向きます。
寸法(mm)内寸140×80(底125×65)×H48
容量(mL)450
内寸(mm)140×80(底125×65)×H48
1個(1個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
厨房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。