絞り込み
ブランド
  • 大生工業
  • 増田製作所(13)
  • ダイキン工業(4)
  • 正和(4)
  • エスアンドエスサイクル(4)
  • NACHI(不二越)(2)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • 大栄技研工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクションストレーナー 大生工業

    サクションストレーナー

    大生工業(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • サクションフィルター 大生工業

    サクションフィルター

    大生工業(4件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
    用途一般作動油用に。ろ過材の種類ノッチワイヤ
  • サクションフィルター 大生工業

    サクションフィルター

    大生工業
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • フィルターエレメント 大生工業

    フィルターエレメント

    大生工業(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
    用途一般作動油用に。
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • カートリッジフィルタCF06/08用カートリッジ 大生工業

    カートリッジフィルタCF06/08用カートリッジ

    大生工業(4件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    適合CF-06、CF-08ろ過度(μm)10
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。 タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24) AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。 エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力0.5MPaのネジ込み型ラインフィルタです。 オプションでマグネットが装着できます。 インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • カートリッジフィルタ用カートリッジ 大生工業

    カートリッジフィルタ用カートリッジ

    大生工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高使用圧力3.5MPa インパルス試験0~3.5MPa×107回 351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。 本品は下抜式T形フィルタです。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 マニホールド型上抜式で、エレメント交換が容易です。 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 TM型、GM型、TMA型は、エレメントが共通です。 オプションにマニホールド型のリバースフローバルブも取付可能です。 マニホールドの面精度はRa1.6()以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルトを(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
    ろ過材の種類一般ろ紙口径15A
  • ノッチクリーンフィルタ 大生工業

    ノッチクリーンフィルタ

    大生工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンドルを回転することにより、エレメントの清掃再生が出来るノッチワイヤーエレメントです。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体一般作動油ろ過精度(メッシュ)150
  • オンラインフィルタ用カートリッジ 大生工業

    オンラインフィルタ用カートリッジ

    大生工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
  • P-UL-10A-20U 大生工業

    P-UL-10A-20U

    大生工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.46寸法H(mm)204.5口径d(Φmm)82.2グリーンマーク認定
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    22日以内出荷
    タンク上面に直接取付けるフィルタです。 縦型で上抜きの為エレメント交換点検等にケースからの油の流出はありません。 エレメントはステンレス金網60,100,150,200メッシュを標準としています。 ネジ込み、フランジ(オプション)のいずれの配管接続も可能です。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締め付けてください。 リリーフ弁(オプション)の開弁圧力は40kPa インジケータ(オプション)は、負圧検知の目視式、電気接点式(作動圧力30kPa)が取付けられます。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • シールキット 大生工業

    シールキット

    大生工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    12日以内出荷
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    22日以内出荷
    最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。
    寸法d1(mm)-ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。
    ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
  • P-TR-03,04-10U 大生工業

    P-TR-03,04-10U

    大生工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.14寸法H(mm)100口径d(Φmm)55
  • P-UH-03A-3CH 大生工業

    P-UH-03A-3CH

    大生工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.66寸法H(mm)85.3口径d(Φmm)62.2グリーンマーク認定
  • P-VN-10,12-150W 大生工業

    P-VN-10,12-150W

    大生工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.5寸法H(mm)160口径d(Φmm)100グリーンマーク認定
  • P-TRF-08A-10U 大生工業

    P-TRF-08A-10U

    大生工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.39寸法H(mm)145.6口径d(Φmm)76
  • フィルターエレメント 大生工業

    フィルターエレメント

    大生工業
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    22日以内出荷
    適合本体F-UH-04A-20UW-XXXX-X(Xはオプションコード)
  • パッキンセット 大生工業

    パッキンセット

    大生工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット
    当日出荷
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    22日以内出荷
    最高使用圧力25MPa インパルス試験25MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ及びリリーフ弁の関係は、下記仕様になります。 マニホールド取付形です。 対応取付面規格JOHS121(日本油圧工業規格油圧用2ポート制御弁の取付面) GF-03:P-AG-06-2-A GF-06:P-AH-08-2-A マニホールドの面粗度はRa1.6以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルト(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。 サイズGF-03:M10×70GF-08:M12×100 GF-06:M10×80 フィルタ本体にはドレンプラグが設けてありませんので、取り付けられるマニホールドブロックに設けてください。 本体はリン酸マンガン被膜処理を施してあります。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記の様になります。 下抜式のT形フィルタです。 相フランジはオプションです。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
    最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • サクションフィルター 大生工業

    サクションフィルター

    大生工業
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    22日以内出荷
    一般作動油用のタンク内装式フィルタです。 ステンレス金網式です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • P-UL-08A-20U 大生工業

    P-UL-08A-20U

    大生工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.22寸法H(mm)155.3口径d(Φmm)62.2グリーンマーク認定
  • P-UL-08A-8C 大生工業

    P-UL-08A-8C

    大生工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.22寸法H(mm)155.3口径d(Φmm)62.2グリーンマーク認定
  • P-UR-06,08-10U 大生工業

    P-UR-06,08-10U

    大生工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.22寸法H(mm)155.1口径d(Φmm)62.2グリーンマーク認定
  • P-UM-06-40UW 大生工業

    P-UM-06-40UW

    大生工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.29寸法H(mm)155.3口径d(Φmm)62.2グリーンマーク認定
  • P-UL-08A-10U 大生工業

    P-UL-08A-10U

    大生工業
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.22寸法H(mm)155.3口径d(Φmm)62.2グリーンマーク認定
  • フィルターパッキン 大生工業

    フィルターパッキン

    大生工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    24日以内出荷
    サクションフィルターケース付きVN型エレメント交換用シール材セット F-VN24B用
  • フィルターエレメント 大生工業

    フィルターエレメント

    大生工業
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    11日以内出荷
    切換フィルタの交換用エレメントです
    質量(kg)0.93寸法h1(mm)250寸法d1(mm)Φ102.2
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    22日以内出荷から42日以内出荷
    最高使用圧力1MPa 口径40A~200Aの大容量ラインフィルタです。 脚付の自立タイプです。 オプションでインジケータの装備が可能です。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    15日以内出荷から17日以内出荷
    最高使用圧力1MPa ハンドルを回転することによりエレメントの清掃再生ができるノッチワイヤーエレメント(AK型)、三角線エレメント(CFK型)によるオートクリーンフィルターです。 配管方法はネジ込形、フランジ形があります。相フランジはオプションです。
    ろ過材の種類ノッチワイヤろ過精度(メッシュ)150

『油圧補器』には他にこんなカテゴリがあります

オイルフィルタ