絞り込み
ブランド
- 正和
- 大生工業(48)
- 増田製作所(13)
- ダイキン工業(4)
- エスアンドエスサイクル(4)
- NACHI(不二越)(2)
- RIKEN(理研機器)(2)
- 大栄技研工業(2)

フィルター LFY形
正和¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷LFY形ラインフィルターは抵抗式システム用の各種サイクルポンプ、セミサイクルポンプや手動式ポンプ等に利用できるラインフィルターです。配管をしたままでエレメントの交換、洗浄が簡単に行えます。材質亜鉛ダイキャスト、アルミニウム、ブロンズ焼結、ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)3[30]
フィルター LF形
正和¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から37日以内出荷小容量の潤滑給油ラインフィルターで抵抗式システム用とバイパス回路を付けた容積式システム用があります。又、取付面に対し流れ方向が逆になるタイプがそれぞれにありますので、ライン上に合わせた選定ができます。エレメントの取出しは、上部ボルトを取り外すことにより簡単にできますのでメンテナンスも容易です。
フィルター LF04形
正和¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から6日以内出荷大容量潤滑装置や油圧回路用のラインフィルターで、エレメントの交換、洗浄も簡単でエアー抜きバルブ付です。接続口径Rc1/2使用温度範囲(℃)-20~+80定格圧力(MPa)3.5[35kgf/cm2]定格流量(L/min)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]、(エレメント)0.6[6]開弁圧力(MPa)安全弁/0.35[35kgf/cm2](一次側、二次側差圧)