絞り込み
接点構成
ブランド
- モノタロウ(4)
- IDEC(和泉電気)(1,299)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(367)
- 富士電機(360)
- omron(オムロン)(247)
- Qlight(200)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(184)
- オジデン(大阪自動電機)(182)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(182)
- RS PRO(158)
- パトライト(PATLITE)(149)
- エスコ(145)
- マルヤス電業(141)
- ミヤマ電器(103)
- シュナイダーエレクトリック(99)
- Aratas(旧:omron)(70)
- Panasonic(パナソニック)(65)
- タカハ機工(60)
- 日恵製作所(55)
- YIJIA(49)
- ブランドをもっと見る

トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(21件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から23日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ
パトライト(PATLITE)(45件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。ボタン数2準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)種類露出形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。相対湿度45~85%ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)AC2500
押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)
富士電機(18件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製種類非照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)
富士電機(8件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷形状丸保護構造IP65(防油形)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500
セレクタスイッチ AR30シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から33日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(36件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等適合本体S、Pシリーズ保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
ホイスト用押ボタン開閉器(間接操作用) COB60シリーズ
パトライト(PATLITE)(61件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。用途ホイストやクレーン操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)AC220/AC440定格使用電流(A)2/1(AC15誘導負荷)仕様ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付材質ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒形状防雨形種類間接操作用定格絶縁電圧(V)AC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M4ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
トグルスイッチ MS-500シリーズ
ミヤマ電器(38件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
押ボタンゴムカバー
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好適合本体Φ30ABNシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11操作部形状突形ボタン用寸法AΦ28寸法B19寸法CΦ38操作部押ボタンスイッチ
トグルスイッチ用ON-OFF文字板
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(29件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。適合M6ブッシング用材質アルミニウム質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70端子形状はんだ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上
Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から15日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
非常停止用押しボタンスイッチ AR30シリーズ
富士電機(16件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。種類非常停止用押しボタンフレーム丸フレームボタン色赤定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30±4操作部色黒色(本体)黒電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
ロッカースイッチ A8A
Aratas(旧:omron)(26件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から80日以内出荷安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。周囲湿度(%RH)45~85以下許容操作速度(m/s)0.001~0.5
回転灯 電池式
(46件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。用途マグネット付。形状円筒形高さ(mm)99定格電圧(V)DC6光源LED使用乾電池単3形4本連続点灯時間72時間点灯方式手動動作回転・点滅LED使用数(個)15販売区分業務用
押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形
富士電機(11件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から32日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
波動スイッチ(照光) スナップインタイプ
ミヤマ電器(70件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷種類波動スイッチ極数1端子形状タブ端子#250絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)スイッチ特性OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ
パトライト(PATLITE)(22件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台ほか当日出荷ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)適合品種類防雨形耐電圧(V/min)AC2500
メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(10件のレビュー)¥349~税込¥384~1枚当日出荷から翌々日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)3穴径(Φmm)30.5縦(mm)50横(mm)40書体丸ゴシック(JIS書体)
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から42日以内出荷種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
Φ22 HW1S形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から15日以内出荷一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1枚当日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)2穴径(Φmm)22.5縦(mm)40横(mm)30書体丸ゴシック(JIS書体)
非常停止用押しボタンスイッチ AR22シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷リリースアーム方式で簡単着脱。Φ22.3mm/Φ25.5mmのパネルカット寸法に対応。パネル厚の調整が不要。接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ。2方向配線で作業効率アップ。優れた接触信頼性。充電部保護カバーを標準付属。標準品で海外規格の認定を取得タイプ非照光タイプフレーム丸フレームボタン色赤耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
照光押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)
富士電機(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)照光種別照光式保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)ボタン部寸法(mm)Φ24
Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)
富士電機(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています形状丸保護構造IP65(防油形)レンズ径(Φmm)24端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から15日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥778~税込¥856~1個当日出荷から25日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
ブザー DR30シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)定格電流(A)無誘導負荷:10/誘導負荷:8取付寸法(mm)19.2×12.9耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)LED色-接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流容量(A)10 AC125V10 AC250V機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上機能動作ON - OFFボタン倒れ角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応投数単投