絞り込み
ブランド
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,261)
- RS PRO(8,334)
- Panasonic(パナソニック)(5,111)
- VISHAY(4,777)
- YAGEO(2,639)
- KEMET(2,285)
- MICROCHIP(1,924)
- onsemi(1,894)
- WURTH ELEKTRONIK(1,807)
- BOURNS(1,781)
- AMPHENOL(1,709)
- SAMTEC(1,635)
- MURATA(村田製作所)(1,282)
- 日本モレックス(molex)(1,205)
- シュナイダーエレクトリック(1,192)
- STMicro(1,098)
- KOA(1,055)
- ARCOL(OHMITE)(1,037)
- HAMMOND(895)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(386)

トリマポテンショメータ CT-6シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)¥96~税込¥106~1個当日出荷から12日以内出荷14 種類の豊富なバリエーション。抵抗(Ω)10~2M仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷回転数10turns抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100定格電力(W)2絶縁耐圧(V/1分間)1000絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50使用温度範囲(℃)-40~85寿命【回転数】25000cycles質量(g)Approx. 17保護等級IP40
トリマポテンショメータ RJ-13シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥689~税込¥758~1個当日出荷から10日以内出荷10Ω~5MΩ の幅広い抵抗値。 貴金属合金多接点ワイパ採用。抵抗(Ω)10~5M仕様回転止強度:100mN・m(1.02kgf・cm)、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、電極体:AgPdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、ワイパ:多元合金形状パネル実装質量(g)4.5使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.75(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.75W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10Ω・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:20(2.04)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])3~35(30.6~357)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
トリマポテンショメータ RJ-9シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。抵抗(Ω)10~5M仕様回転止:クラッチ動作、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質シャフト:黄銅・ニッケルめっき、クラッチバネ:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ワイパ:多元合金、接着剤:エポキシ、ハウジング:PBT、端子:ニッケル・金メッキ、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、ロータギア:PA、ストップボール:ステンレス形状上面調整質量(g)0.75使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC300または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋回転数有効電気的回転数:15ターン、調整ねじ回転数:18ターン絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])35(357)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性
スライドスイッチ 8SSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥559~税込¥615~1個当日出荷から8日以内出荷使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85機械的寿命100000回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
トリマポテンショメータ RJ-6シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥479~税込¥527~1個当日出荷から9日以内出荷0Ω~5MΩの幅広い抵抗値範囲、接触抵抗変化(C.R.V.)は 1 % 以下。貴金属合金多接点ワイパ採用。 抵抗値範囲:10Ω~5MΩ回転寿命:200回、端子強度:10N(1.02kgf)minimum、操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、はんだ付け性:245±3度 2~3s、熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル、負荷寿命:70度・0.5W・1000h、低温動作:-55度(2時間)、高温放置:120度(250時間)、耐水・密閉性:85度 60s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s、残留抵抗:1 % 又は 2 Ω の何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1 % 又は 3 Ω の何れか大きい方以下抵抗(Ω)10~5M仕様操作部押し強さ:5N(0.51kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、カバー:ステンレス、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:Ag-Pdサーメット、抵抗体:RuO2、ベースエレメント:セラミック、端子:ニッケル・金メッキ、接着剤:エポキシ、ワイパ:多元合金形状上面調整質量(g)0.6使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10・20Ω・5MΩ:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s回転トルク(mN・m[gfcm])2~15(20~153)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)230(1ターン)機械的回転角度(°)270(1ターン)
DCギアモータ 日本電産コパル電子 140 rpm 1/30 HG37シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様出力スピード = 140 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 98 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 77.7mm寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 導電性プラスチックポテンショメータ, 10kΩ, 1/8W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = スルーホール軸径 = 3 mm取り付け穴径 = 6mm定格電力 = 1/8W終端スタイル = ピン許容差 = ±20%高さ = 22.6mm寸法 = 10 (Dia.) x 22.6mm直径 = 10mmポテンショメータ 10mm 0.125W 単回転 JC10シリーズ. センサ用ポテンショメータ Φ10mmのコンパクトサイズRoHS指令(10物質対応)対応
超小形スライドスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥309税込¥3401個当日出荷ストローク(mm)3.5タイプスライド極数単極定格DC30V-0.3A端子形状はんだ端子LED無切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
Copal Electronics ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%直径 = 22mmRoHS指令(10物質対応)対応
トリマポテンショメータ RJ-5シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥779~税込¥857~1個当日出荷から7日以内出荷微細な設定が可能、密閉構造(洗浄も可能)。抵抗(Ω)10~2M仕様回転止強度:45mN・m(459gf・cm)minimum、操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum、残留抵抗:1%又は2Ωの何れか大きい方以下、接触抵抗変化:1%又は3Ωの何れか大きい方以下材質ロータ:PBT、Oリング・ゴム板:シリコンゴム、電極体:AgPdサーメット、カバー:ステンレス、ベースエレメント:セラミック、接着剤:エポキ、抵抗体:RuO2、ベース:PPS、ワイパ:多元合金、端子:銅・錫めっき形状上面調整質量(g)0.37使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.25(85度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:85度・0.25W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~50Ω:±250 10-6/℃(MAX)、100Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC600V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ(鉛フリー対応)回転トルク(mN・m[gfcm])20(204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性
ポテンショメータ 設定用 巻線型 5KΩ 10回転
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5k
ポテンショメータ 設定用 巻線型 2KΩ 10回転
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)2k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
トリマポテンショメータ 11回転 上面調整 J-リード 10KΩ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥499税込¥5491個当日出荷微細な調整が可能 自動搭載対応が可能(テーピング) はんだリフローによるはんだ付け可能 密閉構造(洗浄可能)RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ 日本電産コパル電子 70 rpm 1/60 HG37シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様出力スピード = 70 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 196 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 77.7mm寸法 = 39 (直径) x 77.7 mm許容電流値 = 140 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥649税込¥7141個当日出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 15 (電気的)、18 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 10.7mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 10.7mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ MFSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷端子数6電気的寿命5000サイクル耐電圧(V)AC500・1分間
ポテンショメータ 設定用 巻線型 100Ω 10回転
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
ポテンショメータ 設定用 巻線型 500Ω 10回転
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)500単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥579税込¥6371個翌々日出荷仕様コンタクト定格電流:100 mA @ 5 V dc 、 コンタクト材質:銅合金、金めっき 、 ポジション数:16 、 装着タイプ:PCB 、 アクチュエータタイプ:ロータリーフラッシュ 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 絶縁耐力:250V ac 、 ロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ 日本電産コパル電子 14.5 rpm 1/300 HG37シリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様出力スピード = 14.5 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 588 mNm軸径 = 6mm幅 = 39 (Dia.)mm深さ = 83.2mm寸法 = 39 (直径) x 83.2 mm許容電流値 = 90 mAシャフト角度 = ストレート日本電産コパル電子HG37シリーズギアモータ. 高いトルクと低速回転用の遊星ギアボックスが取り付けられた、日本電産コパル電子HG37シリーズDCギアモータです。. 2方向アプリケーション 静粛な運転を実現する樹脂製ギア スリーブベアリング 金属製ケース RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
フジソク スライドスイッチ 2回路 3接点 300 mA @ 30 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥129税込¥1421個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DP3T装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-On-Onコンタクト定格電流 = 300 mA @ 30 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 5000Cycles品番< 664-5652') 664-5652/のスライドスイッチには金めっきコンタクトが印加されています。. フジソクマイクロミニチュアスライドスイッチ - MFSシリーズ. フジソク社のマイクロミニチュアMFSシリーズスライドスイッチは、10 A @ 5 V dcという低スイッチング電流が必要な数多くの用途で使用できます。 このスライドスイッチはマイクロミニチュアボディプロファイルを備え、SPDT、DPDT又は4PDTのコンタクト構成が用意されています。また、ストレート又はライトアングル基板実装端子を供えたスライドスイッチやはんだタグ端子を備えたパネル取り付けタイプなどのオプションも用意されています。. 基板実装タイプやパネル取り付けタイプ(品番< 664-5659') 664-5659/と< 664-5656') 664-5656/ははんだタグ端子を備えており、パネル取り付けに最適) 最小定格: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命: 5,000回 絶縁耐性: 100 Ω以上(品番< 664-5656') 664-5656/及び< 664-5665') 664-5665/の絶縁耐性は300 MΩ以上) 絶縁耐性:500 V ac(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 ロータリエンコーダ インクリメンタル, 500
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様パルス/回転 = 500エンコーダー技術 = インクリメンタル出力信号タイプ = 直角位相電源電圧 = 5 → 12 V dc全体の高さ = 44mm最低動作温度 = 0℃最大使用温度 = +70℃スイッチング周波数 = 25 kHz回転式エンコーダ、RE30E. 組み込みの温度補償機能 ゼロ信号付き(Z相)RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 4 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥899税込¥9891袋(5個)当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 300 mA @ 4 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -20 → +70℃Slide Switch CUS Series. Low-profile multi-position SMT pcb slide switches. Gold coated contacts for superior contact stability Very low profile: body height only 1.4mm Lead-free and cadmium-free designRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 DIPスイッチ, スライド, 8PST
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥579税込¥6371個欠品中仕様コンタクトのコンフィギュレーション = 8PSTコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 8装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = スライドパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 500V acディップスイッチ CESシリーズ. 鉛フリー、カドミフリー対応 Auメッキツイン接点で優れた接点安定性 明快なクリック感RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.75W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥959税込¥1,0551個翌々日出荷仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン長さ = 12.5mm奥行き = 8.8mm高さ = 13.6mm寸法 = 12.5 x 8.8 x 13.6mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 200Ω, 0.75W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥959税込¥1,0551個翌々日出荷仕様最大抵抗 = 200Ω回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥649税込¥7141個当日出荷仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥649税込¥7141個当日出荷仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥489税込¥5381個翌々日出荷仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 300V acロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sRoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ ESシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 100mA)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命20000回耐電圧(V)AC1500 1分間
スライドスイッチ DIP型 1極 0.6mm凸ノブ 無洗浄タイプ(テープシール無し)スルーホールピン 包装マガジン
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥139税込¥1531個3日以内出荷回路構成、操作方向、端子種類により計48種 銀接点、金接点を両ラインアップ ストローク 2mm リフロー対応 ツイン接点機構により高信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
超小形スライドスイッチ 2極 ON-ON-ON
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥439税込¥4831個3日以内出荷3段階の切り替えができる小型スライドスイッチです。ストローク(mm)2タイプスライド極数2極定格DC30V-0.3A端子形状PC端子LED無切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 10回転
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)
ポテンショメータ 設定用 巻線型 10KΩ 3回転
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷用途産業機器 医療機器 分析装置 建設機械備考保護構造: IP40規格RoHS指令対応方式巻線型回転数3回転型~10回転型RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10k単独直線性(%)±0.5 (M-1303/M-1305)/±0.2 (M-22S10/M-22E10)