絞り込み
材質
- アルミ(1)
- 樹脂(3)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- OHSATO(大里)(2)
特価

ねじチェッカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷30種類以上のねじの判別が可能です。材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げサイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通) ◇メートルねじ ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25) 旧JIS規格:M3・4・5 ◇インチねじ ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
アクリルねじチェッカー ボルト小ねじ用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥21,571税込¥23,7281個4日以内出荷引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじのサイズ(ピッチ)測定ができます。用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。トラスコ品番683-2133材質アクリル厚さ(mm)5縦(mm)360横(mm)100
アクリルねじチェッカー ナットワッシャー用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥27,286税込¥30,0151個4日以内出荷引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。トラスコ品番683-2132材質アクリル厚さ(mm)45縦(mm)360横(mm)100
アクリルねじチェッカー2種セット ボルト小ねじ ナットワッシャー用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥46,571税込¥51,2281組(2個)翌々日出荷引っ掛けたり、立てかけたりしたい場合は、4隅にある6mmの雌ねじ穴をご使用下さい。25種類のボルト・小ねじとナット・ワッシャーのサイズ(ピッチ)の測定ができます。用途ミリ・ウィットやISO細目・旧JIS用。トラスコ品番683-2134材質アクリル厚さ(mm)45縦(mm)360横(mm)100